「たこ焼きガス」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初めてでも本格たこ焼きが簡単!切り溝付きのプレートだから、誰でも簡単にきれいな大玉たこ焼きをつくることができます。 直火効果で表面はカリッと、中身はトロッとした本格的なたこ焼きを作ることができます。 プレートはフッ素加工されているのでこびりつきにくく、後片付け・お手入れもラクラクです。
付属品激ウマたこ焼きレシピ・竹串付き 材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(フッ素加工)、U字バーナー/ステンレス、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×231×133 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])1.74[1500] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約110
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

型式:1枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.13kg 都市ガス 2、760kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.26kg 都市ガス 5、510kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 8、270kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.52kg 都市ガス 11、020kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.65kg 都市ガス 13、780kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm(Φ38・深さ23)
穴数28 材質18-0ステンレス 型式1枚掛 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×195×160
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴数15 穴径(mm)38 材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄 質量(kg)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×165×105 接続ゴム管Φ9.5 点火方式マッチ
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴数28 寸法(Φ)×深さ(mm)38×23 材質18-0ステンレス 型式2枚掛 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×350×180 接続口径(Φmm)9.5
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴数28 寸法(Φ)×深さ(mm)38×23 材質18-0ステンレス 型式3枚掛 質量(kg)16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×180 接続口径(Φmm)9.5
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴数15 材質18-0ステンレス 型式2枚掛 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×260×180
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素加工でこげつきにくいから、簡単に作れます。 肉厚素材の蓄熱作用で仕上がり◎
材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工) ブラック 質量(g)約730 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×39 穴径(mm)約40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式 成分イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガスLPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOB-181(R) たこ焼き器 YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)たこ焼き器
あつあつのたこ焼きがおうちで簡単に。お手入れ簡単な、フッ素樹脂加工プレート。プレートは固定式。温度ヒューズ・サーモスタッド付。
用途タコ焼き器として。たこ焼きやアヒージョ、カステラ作りなどに。シンプル コンパクト 卓上 たこ焼きパーティー たこパ 新生活。 質量(kg)0.7 穴径(Φmm)約40 消費電力(W)650 電源AC100V(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23×8 穴タイプ18
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。
質量(g)2016 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×35×160 材質表面加工/油焼き、材料:鉄鋳物 穴数9穴
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

アウトドアレジャーからホビー、日曜大工など、いろいろな用途に活躍します。 炭火起こしに便利!つまみ操作で簡単火力調節。 ワンプッシュ圧電点火装置付。
材質本体/アルミダイカスト、火口/ステンレス鋼、樹脂部/66ナイロン 質量(g)110 本体寸法(幅W×全長×高さH)38×160×52(ガス容器含まず) 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)(最高)約1300 ガス消費量(g/h)147 適合ボンベM-7621 燃焼時間(時間)約1時間40分(ガス容器:NET250g 1本)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

焼きムラが少ないヒーター形状のたこ焼きプレートです。こびりつきにくいフッ素加工で、あつあつ美味しいたこ焼きや料理ができます。取替え簡単な、たこ焼きプレート(直径40mm、たこ焼き穴:20穴)と平面プレートの2WAYプレートタイプです。平面プレートは取り外して丸洗いすることができます。電源スイッチ(ON/OFF)でワンタッチ操作ができるので、誰でも簡単にご使用いただけます。便利な串ガイド付きです。
穴数20 穴サイズ(mm)約Φ40(20穴) 仕様取替え簡単!たこ焼きプレート(直径40mm・20穴)と平面プレートの2WAY仕様、丸ごと洗えるプレート別体仕様ワンタッチ電源スイッチ(ON/OFF) 材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム 質量(g)(たこ焼きプレート込み)1300、(平面プレート込み)1000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)800 コード長さ(m)約1.4 プレート寸法(mm)(平面・内寸)約W260×D175×H20 保証期間お買い上げ日より1年間
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

<GTK-23>関西式たこ焼器(28穴)に使用できます。
穴数28 穴径(mm)38 寸法(幅W×奥行D)(mm)345×190 材質鉄鋳物 質量(kg)3 TKG品番9-1000-0701 TKG品番(2017)6-0879-0701
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1パック(3本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスの強火でたこ焼きが最適。アヒージョで楽しくパーティー。。Sengoku Aladdin プチパン「SAG-RS21」専用えくぼプレート
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

カセットこんろで使う専用「ジュニアたこ焼きプレート」。 焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、簡単にクルッと返せます。後片付け、お手入れも簡単です。 穴径は約36mmで、1回の調理で19個作れます。 材質は熱伝導のよいアルミダイカストを使用しているので、熱ムラが少なくきれいに仕上がります。
材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工) 直径(Φmm)200 高さ(mm)35 質量(g)約324
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

ワイドタイプの電気アミ焼き機です。電気ヒーターでじっくり焼くので失敗なく美味しく焼けます。調理済みの焼鳥はもちろん、生肉からでも本格的な美味しい焼鳥が楽しめます。お客さんへのディスプレイ性はもちろん、温め直しやライブ感を愉しんでいただけます。ガスコンロの直火と違い、串が焦げることがなくじっくりと丁寧に焼き上げます。網付で角モチやホタテなどの海産物も調理できるため晩酌のお供にピッタリ。付属のプレートでタコ焼きも焼くこともできます。
付属品油受けトレイ・焼き網・たこ焼きプレート 材質本体:フェノール樹脂・鉄、網:鉄(クロムメッキ)、油受けトレイ:鉄、たこ焼きプレート:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工) 寸法(mm)約382×146×106 質量(g)約1205 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約1.5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷