「たこ焼きトレイ」の検索結果
非嵌合(かんごう)タイプ。弁当・米飯用表示寸法は蓋を閉じたサイズです。
材質PSP
色白
サイズも豊富でさまざまな用途にご使用いただけます。
材質PSP
トレーの内側に耐油・耐水加工をしているので、ソース・ケチャップなどの漏れを防げます。細長くオープンタイプの形状なので、フランクフルトやホットドッグ等が食べ易くおすすめです。
色未晒無地
規格S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×180×43
1袋(40枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ホットプレートなら家族や仲間たちとおしゃべりしながらさまざまなアレンジ料理が、テーブルの上でそのまま作れます。
面倒な下準備や、料理が上手くできないなど、わずらわしさを解決して誰でも簡単に「下ごしらえ・焼く・食べる」の楽しさを感じてもらえるシリーズです。
天然松を使用した盛り皿。お家で屋台やお店の様な本格的な盛り付けができます。
材質天然木(松)
質量(g)67
1セット(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
串、ドッグもの・フランクフルトなどにご使用頂けます。はじめから開いているので作業がスピーディに行えます。油ものにも、通常使用の熱さにも対応できます。
テイクアウトにぴったり!四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。100枚ポリ入れ
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
上の長辺と、片方の短辺が開きます。
材質紙/PE
紙質晒50g/m2+PE13μ
ついに登場!XGRILLシリーズ初の3枚プレートタイプ 減煙焼き肉グリル XGRILL Triple。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。油の飛散も油落ちを促進して削減。たこ焼きプレートは極のたこ焼きプレートを採用の為、大玉のたこ焼きが作れます。蒸し焼きに便利なフタ付き。フタは卓上でも省スペースになる自立する仕様。プレート、水トレイ、フタは丸洗い対応。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 グリルプレート ホットプレート 焼き肉コンロ 波型プレート 網焼き風プレート たこ焼き お好み焼き ホットケーキ 焼きそば 餃子 ぎょうざ パーティ 女子会 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 プレート3枚組 プレート3種 エックスグリル トリプル X GRILL TRIPLE
付属品平面プレート/焼き肉プレート/たこ焼きプレート/フタ/取っ手/水トレイ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
プレート3種(平面/焼き肉/たこ焼きプレート)
電源コード(m)2.2
温度調節範囲(℃)80(保温)~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×27×16.5
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
まんまるなたこ焼に大粒のたこがしっかり。北海道産真昆布だしを使用した本格派。レンジで簡単調理。トレー入りで楽ちん。外はカリッ、中はとろっと仕上げました。便利な紙皿入り、4種のトッピング付きです。
用途‐18℃以下にて保存
人気のXGRILLに吸煙機能が搭載!更に匠のたこ焼きプレートが付いて登場。吸煙して調理中の煙を大幅削減。油飛沫も削減してお手入れ簡単。高火力230度で早く・おいしく食材が焼ける。小さな食材も焼けるマルチスペース搭載。水洗い対応。タッチ操作パネル。マグネットプラグ採用。コンパクト設計。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 波型プレート パーティ 女子会 一人暮らし 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 エックスグリルプレミアム 平面プレート Xグリルプレミアム 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙 出ない 少ない 吸煙 スモークレス 油はねしない
セット内容本体、焼き肉プレート、たこ焼きプレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード
質量(kg)4.9
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
プレート焼き肉プレート、たこ焼きプレート
安全装置安全スイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.9
モード設定焼き肉モード、たこ焼きモード
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×29×14.5
操作部形状タッチスイッチ式
ファン焼き肉モード時に設定可能
温度設定保温/140度/170度/200度/230度
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ワイドタイプの電気アミ焼き機です。電気ヒーターでじっくり焼くので失敗なく美味しく焼けます。調理済みの焼鳥はもちろん、生肉からでも本格的な美味しい焼鳥が楽しめます。お客さんへのディスプレイ性はもちろん、温め直しやライブ感を愉しんでいただけます。ガスコンロの直火と違い、串が焦げることがなくじっくりと丁寧に焼き上げます。網付で角モチやホタテなどの海産物も調理できるため晩酌のお供にピッタリ。付属のプレートでタコ焼きも焼くこともできます。
付属品油受けトレイ・焼き網・たこ焼きプレート
材質本体:フェノール樹脂・鉄、網:鉄(クロムメッキ)、油受けトレイ:鉄、たこ焼きプレート:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)約382×146×106
質量(g)約1205
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷