トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単!
車の身だしなみは足元から!
用途泥はね・飛び石の防止に
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
大型トラックに対応したサイズ。
こんなお得な商品も!
泥除け トラック用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!
用途外装パーツ
軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!。表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。
用途軽トラック関連
付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個
質量(g)254
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
材質EVA
厚さ(mm)0.8
使用温度範囲(℃)-35~60
2018年トラスコ掲載ページ2 0221
走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます。
用途外装パーツ
材質/仕上SUS304#800
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
長たれ(泥除け)取付用アングル!下廻りに取り付ける部材だからこそサビに強いステンレス製! 厚さ3mm 裏板付き
用途外装パーツ
材質SUS304
粒度#800
板厚t(mm)2(当て板)
形状D型
色黒
材質EPDM
長さ(mm)450
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
泥除け用ステンレス鏡面板に折り目が無いフラットタイプ厚み1.5mmバージョンです。
板の高さを200mmに統一。
走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます
用途トラック外装パーツ・足回り
仕様600番片側鏡面
付属品当て板×2/取付ボルト&ナット
材質SUS304
板厚(mm)1.5 (当て板:0.8)
泥除け全体を抑える事で泥除けの巻込みを防止します。
用途外装パーツ
材質ステンレス
色ステンレス
関連キーワード