30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト 種類関連商品 材質(ボルト)SS400または相当材 材質(ナット)SS400相当 材質(ブッシュ)NBR 材質(座金)SS400または各相当材 材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
1セット
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1組
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
91 税込100
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機 セット内容継手本体、部品セット 種別軸穴下穴品 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


材質ねずみ鋳鉄、鋳物、SS400・SWRH62・耐油性加硫ゴム 摘要1本組 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類その他部品 材質(ボルト)SS400 材質(ブッシュ)JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム 材質(座金)SS400
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機 材質(本体)S35C 鍛造品 種類フランジタイプ
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 シリーズFCL 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
種類フランジタイプ 許容偏角(°)1/6 材質(本体)S25C以上
1セットほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)25 軸穴径d2(Φmm)25 外径A(Φmm)100 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)10 寸法B(Φmm)67 寸法C1(Φmm)42.5 寸法C2(Φmm)42.5 寸法F1(mm)16 寸法F2(mm)16 寸法L(mm)35.5 寸法M(mm)23 エスコ品番EA969GA-2 仕様JISB1452-1991準拠
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)45 軸穴径d2(Φmm)45 外径A(Φmm)160 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)14 寸法B(Φmm)115 寸法C1(Φmm)80 寸法C2(Φmm)80 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)18 寸法L(mm)56 寸法M(mm)32 エスコ品番EA969GA-6 仕様JISB1452-1991準拠
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷


1個
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 シリーズFCLS 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
10,880 税込11,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)56 軸穴径d2(Φmm)56 外径A(Φmm)200 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)20 寸法B(Φmm)145 寸法C1(Φmm)100 寸法C2(Φmm)100 寸法F1(mm)22.4 寸法F2(mm)22.4 寸法L(mm)71 寸法M(mm)41 エスコ品番EA969GA-8 仕様JISB1452-1991準拠
1個
43,300 税込47,630
8日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)38 軸穴径d2(Φmm)35 外径A(Φmm)140 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)14 寸法B(Φmm)100 寸法C1(Φmm)71 寸法C2(Φmm)63 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)18 寸法L(mm)50 寸法M(mm)32 エスコ品番EA969GA-5 仕様JISB1452-1991準拠
1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)63 軸穴径d2(Φmm)63 外径A(Φmm)224 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)20 寸法B(Φmm)170 寸法C1(Φmm)112 寸法C2(Φmm)112 寸法F1(mm)22.4 寸法F2(mm)22.4 寸法L(mm)80 寸法M(mm)41 エスコ品番EA969GA-9 仕様JISB1452-1991準拠
1個
52,500 税込57,750
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)32 軸穴径d2(Φmm)28 外径A(Φmm)125 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)14 寸法B(Φmm)85 寸法C1(Φmm)56 寸法C2(Φmm)50 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)18 寸法L(mm)45 寸法M(mm)32 エスコ品番EA969GA-4 仕様JISB1452-1991準拠
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)28 軸穴径d2(Φmm)28 外径A(Φmm)112 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)10 寸法B(Φmm)75 寸法C1(Φmm)50 寸法C2(Φmm)50 寸法F1(mm)16 寸法F2(mm)16 寸法L(mm)40 寸法M(mm)23 エスコ品番EA969GA-3 仕様JISB1452-1991準拠
1個
9,250 税込10,175
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)20 外径A(Φmm)90 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)8 寸法B(Φmm)60 寸法C1(Φmm)35.5 寸法C2(Φmm)35.5 寸法F1(mm)14 寸法F2(mm)14 寸法L(mm)28 寸法M(mm)19 エスコ品番EA969GA-1 仕様JISB1452-1991準拠
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)50 軸穴径d2(Φmm)50 外径A(Φmm)180 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)14 寸法B(Φmm)132 寸法C1(Φmm)90 寸法C2(Φmm)90 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)18 寸法L(mm)63 寸法M(mm)32 エスコ品番EA969GA-7 仕様JISB1452-1991準拠
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

1セット
599 税込659
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類その他部品 芯出し最大許容値偏角α(度)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セットほか
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

壁出し式で最大55インチ画面の大画面モニターを配置できる液晶ディスプレイ用アームです。
タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)最大20 液晶モニター1台 適合モニターサイズ15~55インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75~200×200
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷