142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

テーブルトップのたわみ防止金具です。
用途テーブルのたわみ防止 長さ(mm)テーブルトップ:最大3000 取付テーブルトップに埋め込み 材質ステンレス セット内容テンションブロック 六角ネジ付 4 個テンションブロック M8×40 mm ネジ付 4 個ステンレス製ストリップ 約 2700×15×1 mm 2 個 仕様必要な長さにカット可能
1セット
59,980 税込65,978
23日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484 厚さt(mm)1 幅W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷


ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途各種 直線運動部 仕様両側シール(樹脂シール)
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合ラック幅(mm)1200 適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1個ほか
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合【屋根カバー】Z-CVLA120GY、【ケーブルラック】SRタイプ 材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合ラック幅(mm)1200 適合ケーブルラックSRタイプ
1式(2個)
12,980 税込14,278
16日以内出荷


1本
11,980 税込13,178
16日以内出荷

1組
32,980 税込36,278
16日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


適合【屋根形カバー】Z-CVX120GY 材質溶融亜鉛めっき仕上げ 質量(g)8.08 適合ラック幅(mm)1200 適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1式(2個)
13,980 税込15,378
16日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合【屋根形カバー】Z-CVT120GY 適合ラック幅(mm)1200 適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1式(2個)
12,980 税込14,278
16日以内出荷


スリットサイドネットのたわみを防止します
用途スリットサイドネット用のたわみ防止金具 材質スチール
1個
309 税込340
5日以内出荷



1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484 厚さt(mm)1 幅W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷


1本
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。
用途基板の底上げ、間隔を作るように。 材質/仕上66ナイロン(UL94V-0認定品) 対辺(mm)3.5
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クロスコードテンショナーの固定用部材です。軟材または合板製テーブルトップのクロスコードテンショナーの固定用
用途テーブルのたわみ防止 寸法(mm)Φ50×6 材質ステンレス セット内容アンカープレート 4 個コード小穴用丸皿ネジ 4 個
1セット
31,980 税込35,178
23日以内出荷

強固なケーブルでテーブルトップのたわみを防止します、テーブルトップのたわみ防止用、テーブル脚またはアンカープレート用固定セットと組み合わせ可能
用途テーブルのたわみ防止 取付テーブルトップにスリーブとM6ネジでネジ止め 仕上テンショナー本体:シルバーグレー 材質固定パーツ:アルミニウムまはたスチール セット内容テンショナー本体 ベースプレート、クランプシリンダー、ガイドスリーブ、クランプネジ付 1 個コードクランプ 4 個スチールコードΦ3 mm 片側に波形小穴付 4 個 仕様テーブルトップ最小厚み:25mm、長さ調整用コードクランプ付
1セット
99,980 税込109,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフェレルータージグ
フラットテンションストリップ用の加工治具です。
用途テーブルのたわみ防止
1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷

MIWAMIWA ND3R-BL.LN ST
エコ商品
扉厚33~35用 K側ライナー、たわみ防止ネジのセット
グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

2mを超える間口に設置する場合のたわみ防止、重量を載せたりするなど、強度が心配な時におすすめ。
関連資料(2.56MB)
1セット
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)