33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに 材質(本体)炭素鋼
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材 材質(グリップ)黒染+ローレット加工 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
仕様グリップ部分、黒染加工 材質(グリップ)S55C 先端角度85°
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。先端は高硬度を誇る超硬チップを採用。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 材質超硬 刃数3枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2) 硬度HRA90 先端角(°)90
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能です。先端に超硬チップをロウ接しており特殊鋼に対応可能です。滑りにくいローレット加工品です。
用途特殊鋼等の穴あけ前のセンター決め用。 材質炭素工具鋼 全長(mm)110 サイズ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷

刃先に超硬チップを使用しています。 従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
全長(mm)118 トラスコ品番373-5745 質量(g)50 刃厚T(mm)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 刃径(Φmm)3.0 全長(mm)100.0 刃長(mm)14.0 トラスコ品番856-8958 形状円柱先丸(クロスカット) 質量(g)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。 材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2) 硬度250HB前後
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照明器具や弱電器具に使用されるピアノ線、タングステン細線、硬々線などの切断に適しています。 結合部にベアリングを使用し、ガタの無い精巧な刃先かみ合わせを実現しました。 なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。
寸法(mm)115 全長A(mm)114 仕様ソフトカバー付、バネ付、超硬チップ・統合部はベアリング構造 質量(g)70 刃形ラウンド刃、厚刃 サイズ(inch)4 1/2” 寸法D(mm)8 寸法B(mm)52 寸法C(mm)12 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.0
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ テーパ半角公差±30' 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○ テーパ半角公差±30' 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
材質超硬合金 テーパ半角公差±30' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 材質超硬合金 テーパ半角公差±30' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工 材質超硬 刃数5枚刃 表面処理ALTコーティング
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 材質超硬 刃数5枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


<HQコーティング> 高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼 材質超硬 刃数3 先端角(°)90 表面処理HQコーティング
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除) 1本のツールで表裏の面取り加工ができます 超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
材質超微粒子超硬 表面処理V1(TiAlNコーティング) 切刃形状その他 加工内容穴面取り
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)。1本のツールで表裏の面取り加工ができます。超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)