562件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(2個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(26個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。 材質軟鋼線材(SWRM8~10R) 表面処理ユニクロ
1パック(26個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格2種 表面処理ユニクローム
1パック(75個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
タイプRタイプ 種別2種 材質ステンレス 規格2種
1パック(16個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スターエム丁番錐A(先ネジ)
全長(mm)95 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガラスドア用自由丁番の取り付けねじです。 紛失や補修等、必要に応じてお求めください。
用途M8011型、M8010型、M8500型、M8501型に取付られます。 材質ステンレス鋼 仕上素地
1セット(10本)
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(8本)
579 税込637
5日以内出荷

適合アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、コンポーレ1900DX、コンポーレ1900防火、フェアリー、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス 仕様皿小ねじ M4×12
1セット(24本)
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 適合エアパス、エアパス3型、パレル、ユピテルⅡ、リベール 仕様皿小ねじ M4×12
1セット(8本)
459 税込505
5日以内出荷

1セット(20本)
459 税込505
欠品中

適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール 仕様皿小ねじ M4×20
1セット(10本)
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合コンポーレ2000DX、コンポーレ22・24、コンポーレ2400、ユピテル20・22 仕様皿小ねじ M4×15
1セット(30本)
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレー系 適合クリモ19・20、クリモ断熱、シェリル、ルシーダ20 仕様皿小ねじ M4×16
1セット(24本)
459 税込505
5日以内出荷

1箱(50枚)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質ステンレス 寸法H(mm)0.6 寸法D(mm)Φ5.5 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場のための折りたためる老眼鏡 ポケットグラス。折りたたみ式老眼(近)用メガネ。テンプル回転折りたたみ式フレーム採用。スリムなレンズとフレームで必要のない時は。上目で目線を外せます。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。テンプルにバネ性を持たせ、しっかり固定できます。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。紫外線99.9%カット。携帯に便利なセフホルスター付。8角回転タイプで装着後も任意の角度に調整可能。クリップ付
用途老眼(近)用 付属品セフホルスター、鼻パッドシール 材質【レンズ】アクリル【フレーム/テンプル】 ポリフェニルスルホン【セフホルスター】ABS、POM【鼻パッドシール】シリコン 【テンプル/フレーム】黒 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×155×31 レンズ色透明 可視光線透過率(%)0.95 紫外線遮断率(%)99以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089 医薬品医療機器等法一般医療機器 蝶番カップ式
1個
4,929 税込5,422
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場のための遠近両用老眼鏡 リーディンググラス。遠近両用メガネ。衝撃による変形を防ぐ、ハードグラス風フルフレーム採用。レンズ角度、ノーズパッド、テンプルパッドを好きな位置に変えられるトリプル調整。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。レンズは衝撃に強いポリカーボネート球面一枚レンズ。紫外線99.9%カット。度数が徐々に変化する累進レンズ採用
用途老眼(遠近)用 材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム/テンプル】ナイロン【テンプルパッド/ノーズパッド】エラストマー 【テンプル/フレーム】黒 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×145×47 レンズ色透明 可視光線透過率(%)0.95 紫外線遮断率(%)99以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089 医薬品医療機器等法一般医療機器 蝶番カップ式
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状超低頭 強度区分A2-50相当
1セット(10本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高級靴にマッチする木型で開発された仕上がりの美しいシュートゥリーです。 吸湿性に優れたビーチ(ブナ)材を使用しています。 軽くニス塗りが施されており、汚れにくく丈夫で高級感があります。 特長は一の甲・二の甲共に低く、靴の奥まで挿入ができます。 また、ヒンジド式(蝶番ネジ)を採用しておりますので靴にかかるテンションの微調整が可能です。 伝統的な革靴には勿論、あまりテンションを強くかけたくない方やローファー・スリッポンなどにもおすすめです。
材質ビーチ材
1足
6,598 税込7,258
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

412-9004.00-00015 180°開き連続扉用丁番 412-9004型(フレームねじ止め仕様) LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄 仕様スナップイン/ねじ止め 付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷


FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオス
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7396 アズワン品番65-7483-61
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷