「ちょうネジ m4」の検索結果

174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。 材質軟鋼線材(SWRM8~10R) 表面処理ユニクロ
1パック(26個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1パック(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(26個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 トラスコ品番217-2798 質量(g)98 連続使用温度(℃)90 粘着力(N/10mm)9.8 引張強度(N/25mm)24.5 引張強度(N/10mm)9.8 粘着力(N/25mm)24.5 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)28 特性絶縁特性
1巻
459 税込505
当日出荷

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
タイプRタイプ 種別2種 材質ステンレス 規格2種
1パック(16個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1セット(8本)
579 税込637
5日以内出荷

適合アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、コンポーレ1900DX、コンポーレ1900防火、フェアリー、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス 仕様皿小ねじ M4×12
1セット(24本)
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 適合エアパス、エアパス3型、パレル、ユピテルⅡ、リベール 仕様皿小ねじ M4×12
1セット(8本)
459 税込505
5日以内出荷

1セット(20本)
459 税込505
欠品中

適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール 仕様皿小ねじ M4×20
1セット(10本)
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合コンポーレ2000DX、コンポーレ22・24、コンポーレ2400、ユピテル20・22 仕様皿小ねじ M4×15
1セット(30本)
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレー系 適合クリモ19・20、クリモ断熱、シェリル、ルシーダ20 仕様皿小ねじ M4×16
1セット(24本)
459 税込505
5日以内出荷

パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格2種 表面処理ユニクローム
1パック(75個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(グリップ)45C トラスコ品番853-2996 セット内容45C、手動用ハンドル(全長88mm) 全長(mm)75 タイプ手動・電動兼用 種類精密ドライバー 外径D(Φmm)17.5 本数1 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

1パック(9個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質SCM435 全長(mm)83 質量(g)50 外径(Φmm)17.5 適合ねじM4、M5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×83 アズワン品番64-7869-26 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途帆立ての連結 仕様ネジ頭タイプ:皿タイプ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス ねじ径M4 長さL(mm)15 仕上ニッケルメッキ 穴の形状プラスマイナス
1セット(100個)
879 税込967
6日以内出荷

対辺寸法(mm)13 仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応 トラスコ品番835-6440 材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼 全長(mm)90 質量(g)58 軸長(mm)6.35 適合ねじM4、M5、M6 外径(mm)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス タイプオルガボックス ねじ径M4 頭部形状 仕上ニッケルメッキ
1セット(100個)
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様ネジ = M4ネジ径 = 13mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様ネジ = M4ネジ径 = 13mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。 トラスコ品番377-6841 質量(g)100 引張強度(N/19mm:参考値)11.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。 種別セパレーターなし 伸度(%)450 引張強度(N/25mm)10 引張強度(N/10mm)4.0 粘着力(N/20mm)30 粘着力(N/25mm)37.5
1巻
479 税込527
当日出荷

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様耐トラッキング性0.45A以下 材質ブチルゴム 伸び(%)400以上 粘着力(N/20mm)25 引張強度(N/cm2)216~490 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269 税込296
当日出荷

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状超低頭 強度区分A2-50相当
1セット(10本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 ねじ径M4 取付ドライバータイプ:トルクスT20 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(100個)
599 税込659
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)