「ちょこっと塗り」の検索結果

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。 成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) 種別合成樹脂塗料 塗り面積(m2)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本(12mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質合成樹脂(アクリル) 容量(mL)12 質量(g)35 塗布面積(m2)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 動画あり
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1セット(15mL)
特価
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。
用途革小物のキズ補修に。 内容量(mL)12 塗布面積(m2)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.012L 危険物の性状非水溶性
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(15mL)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ペンキマーカー モノタロウ 動画あり
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。 色褪せなく、定着性が優れています。 耐水性抜群! -10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート 商品タイプ使い切り本体 全長(mm)148 質量(g)21 インク油性 線の太さ中太
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボデーペン(ソリッド) SOFT99 動画あり
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。
用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。 半透明(パール入) メーカートヨタ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 適合カラーNo057(上塗り) 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
699 税込769
当日出荷

金属接点部分の洗浄・接点不良防止・腐食防止に。酸化被膜を除去し、接点を回復します(半化学合成油ベース)。残存ガスによる悪影響、引火の危険性がありません。低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。少量塗布が可能なので、多量噴霧による故障リスクがありません。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
用途スイッチ部、コネクタ部、ヒューズボックス、オーディオ機器関連部、パソコン、モバイル機器などの洗浄・接点不良防止・腐食防止に。 材質石油系溶剤 淡黄色 内容量(mL)12 危険等級 使用可能面積1.3m2(A4用紙約20枚分) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂(プラスチック)、金属の両方に使える潤滑材。対象面に浸み込むことなく被膜を作り、潤滑効果を発揮します。化学的に不活性で、他の物質にほとんど影響を与えません。 無臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
用途家具、建具、工具、農機具、引戸、キャスター、ファスナー、自動車、オートバイ、自転車などの潤滑に。 材質シリコーンオイル 無色透明 内容量(mL)12 使用可能面積0.8m2(A4用紙約12枚分)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番837-0900 材質有機溶剤 容量(mL)12 塗布面積(m2)0.02 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、樹脂、ガラスなどの油分除去に。粘着テープやシールの貼付前の使用に最適です。パーツクリーナーに比べ、素材に対しての影響がありません。 低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
用途塗装面、金属パネル、樹脂パネルなどの油分除去に。 対応材質鉄、アルミ、樹脂、ガラス 主な用途油汚れ 材質石油系溶剤 無色透明 内容量(mL)12 危険等級 使用可能面積1.3m2(A4用紙約20枚分) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製品の潤滑・防錆・洗浄・防湿に。水置換性防錆油をベースとしており、優れた防錆、防湿効果を発揮します。洗浄力が高く、金属表面のサビや油汚れを落します。 低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
用途家庭用品、電気製品、工具、園芸用品、農機具、スポーツ用品、自動車、オートバイ、自転車などの潤滑・サビ止めに。 材質鉱油・石油系溶剤 淡黄色 内容量(mL)12 危険等級 使用可能面積1.3m2(A4用紙約20枚分) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
1本(300mL)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント 適合塗料MH11604
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

速乾で美しい光沢です。文字書きや工作品、建具の補修等ちょっと塗りに便利。
用途鉄部(ポスト、門扉、自転車等)、木部、プラスティック(アクリルに限る)などに 主な用途鉄部、木部、プラスチック 特性速乾 成分アクリル樹脂 種別ラッカー 指触乾燥時間(分)15~30 希釈剤不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.084L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(84mL)
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)さげ缶ミニ
取っ手が付いている簡易容器です。
用途ちょっと塗りに。 トラスコ品番806-6171 材質ポリプロピレン(PP) 容量(L)1 上部径×底径×高さ(mm)130×100×100
1個
85 税込94
翌々日出荷

木工家具補修マーカー ニッペホームプロダクツ 動画あり
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。 塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に 乾燥時間(分)20~40 線幅(mm)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(8g)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。 セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋 容量(mL)42 容量(g)50 硬化時間(時間)6(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。 セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5 材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(5点)
1,698 税込1,868
当日出荷

ヤマチコーポレーション漆喰クロス(壁紙 紙クロス)
機能性のある内壁にしたいけど、塗り壁を使うのはちょっと高い・・・という方のために製作した漆喰壁紙です。漆喰壁紙の原料は漆喰の原料となる「石灰石」と「珪藻土」です。石灰石に珪藻土を配合することで、室内の湿気もコントロールします。石灰石の特性でもある「消臭性」「抗菌性」と珪藻土の特性の「調湿性」をあわせたハイブリットな機能性壁紙です。漆喰壁紙の原料は「漆喰」の原料となる「石灰石」。石灰石を使用することで壁紙表面はザラザラした「漆喰風」な仕上がりを実現することができます。また漆喰の特徴である「消臭性」「抗菌性」「VOC吸着」を兼ね備えた機能性壁紙です。
仕様(不燃材料)NM-9951 幅(mm)920 長さ(m)50 主材質石灰石 入数46m2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1巻
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。 セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋 容量(mL)42 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 硬化時間6時間(23℃) 危険物の性状非水溶性
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B-001 グリーンリップ LK ルック 動画あり
数々の研究で実証済みの”みどりの香り”を商品化。受験勉強の集中力アップに、会社でのリフレッシュに、運転中の眠気覚ましにお勧めします。よくあるリップクリームですが、優れモノです。「ちょっと疲れた」、「倦怠感がある」、「ボーとして集中力が途切れる」、「気分転換したいけど忙しくてできない」そんな時に唇にひと塗り。サア、再びスタートダッシュしましょう。緑茶や草葉に含まれる”みどりの香り”の主成分、青葉アルデヒドと青葉アルコールを商品化した「集中力リップ」はリラックス効果や疲労回復、集中力アップに効果があると期待されます。京都工業繊維大学、中島敏博教授の研究では、ヒトおよびラットにリフレッシュ感があるとされる”みどりの香り”の作用を調べたところ、即時的のみならず長期的ストレス応答に対し軽減効果があることが立証されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3g)
969 税込1,066
9日以内出荷

赤長(アカカネチョウ)左官鏝6点セット
粗塗り~仕上塗まで、塗壁本格デビュー1歩手前のセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。 セット内容ステンレス中塗鏝180mm・ステンレス中塗鏝240mm・プラスチック仕上鏝180mm・プラスチック仕上鏝210mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO2 材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(6点)
2,198 税込2,418
欠品中

おでこやもみあげのちょっとした白髪専用の白髪隠し。パフでぽんぽんと着けるタイプなので液だれ塗りにくさがなくサッと隠すことができます。天然染料「ログウッド」で髪を傷めず隠せます。髪にやさしいツバキ油も配合。
成分水、エタノール、ジメチコン、ポリアクリルアミド、ホホバ種子油、オリーブ果実油、ツバキ種子油、アルニカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、スギナエキス、セイヨウオトギリソウエキス、セージ葉エキス、セイヨウノコギリソウエキス、ゼニアオイ花エキス、カミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、カキタンニン、ツボクサエキス、カンゾウ根エキス、チャ葉エキス、イタドリ根エキス、ローズマリー葉エキス、オウゴン根エキス、加水分解シルク、加水分解ケラチン、スクワラン、グリシン、グリセリン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、アカミノキ木エキス、水添ポリイソブテン、ラウレス-7、メチルパラベン、(+/-)、塩基性青99、塩基性茶16、塩基性赤76、HC青2、HC黄4、4-ヒドロキシプロピルアミノ-3-ニトロフェノール 内容量(g)3.5 アズワン品番68-5155-36
1個
2,978 税込3,276
5日以内出荷

補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、金属材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途金属継ぎ目のシール トタンやダクトの接続に 住まいの内・外装金属系建材のひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール ダークグレー 容量(mL)120 質量(g)182 付属品ノズル 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)
1本(120mL)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の角ベラ形状の他、尾部にヘラ状と曲がり状に差し替えできる小型ヘラを組み込むことにより、目透かし部分や細い部分の隅押さえ、狭い部分のちょっとしたパテ塗り等に使用可能です。 さらに小型ヘラを取り外すと全長がコンパクトになり、狭い場所の隅押さえや手の小さい女性の方でも扱いやすいサイズになります。 取り外した小型ヘラも、そのまま非常に狭い部分の隅押さえに対応可能です。オール樹脂製で軽量です。
全長(mm)セット時/約245、取外し時/約195、小型ヘラ/約100 材質樹脂 ピンク
1本
789 税込868
8日以内出荷

通常の角ベラ形状の他、尾部にヘラ状と曲がり状に差し替えできる小型ヘラを組み込むことにより、目透かし部分や細い部分の隅押さえ、狭い部分のちょっとしたパテ塗り等に使用可能です。 さらに小型ヘラを取り外すと全長がコンパクトになり、狭い場所の隅押さえや手の小さい女性の方でも扱いやすいサイズになります。 取り外した小型ヘラも、そのまま非常に狭い部分の隅押さえに対応可能です。オール樹脂製で軽量です。
全長(mm)セット時/約245、取外し時/約195、小型ヘラ/約100 材質樹脂 ブルー
1本
789 税込868
8日以内出荷

外装石材パネルに対する汚れの発生が大変少なくなっています。(メーカー従来品比) 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途外壁のひび割れ・雨もれの充填・補修 外壁目地の防水シール 付属品ノズル 容量(mL)120 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
1本(120mL)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く屋根の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、屋根材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途各種屋根材(ルーフィング・瓦・波板など)のズレ防止、ひび割れ、雨漏れの充填・補修・防水シール ダークグレー 付属品ノズル 容量(mL)120 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別指定可燃物 特性防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材各種瓦、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
1本(120mL)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止 ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール ダークグレー 付属品ノズル 容量(mL)120 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
1本(120mL)ほか
899 税込989
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い所やちょい塗に最適なミニサイズセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。 セット内容ステンレス中塗鏝150mm・ステンレス目地鏝6mm・ステンレス柳刃鏝90mm・ステンレスレンガ鏝NO5 材質鏝部:ステンレス、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(4点)
1,098 税込1,208
欠品中

ちょっとしたことで気分が落ち込むなら、「心のコリ」がたまってきた証拠。そんなときはぬり絵で心をリフレッシュさせましょう。ぬり絵は雑念を消し、ストレスを和らげる効果が期待できる優れたツール。さらに、下絵にそって色をぬるだけなので時間がない人でも、絵を描くことが苦手な人でも安心して楽しめます。本書のテーマは「四季の情景」。どこか懐かしい日本の原風景や季節の行事をぬり絵にしました。色をぬるときは楽しかった出来事や家族、友人とのエピソードをできるだけ具体的に思い出してください。意識して楽しい思い出に浸ることで気持ちが前向きになるでしょう。さらに、この機会に古いアルバムを引っ張りだして昔の写真を見返せば、完成したときの達成感や幸福感が大きくなります。温かい思い出に包まれながら、充実した時間を過ごしてください。
判型A4 ページ数80 著者名池谷 裕二(監修)/OCHABI artgym 初版年月2021/11/10
1冊
1,000 税込1,100
4日以内出荷