L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。
何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。
天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)
耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18
材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー
幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー)
幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品フック2個/カーテンリング30個
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.5
タイプ組立式
耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間約20-30分
外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
伸ばしてつっぱるカーテンレール。つっぱり取付なので天井がない場所でも取付可能です。間口を間仕切って冷暖房効果アップし、つっぱり式なので壁がキズつかない。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
タイプシングル
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、金具類/鉄製・メッキ仕上げ
色白
高さ(mm)70
奥行(mm)40
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
キャップサイズ(mm)40×70
はさむだけでカフェカーテンが作れます。つっぱりポールに通したり、カーテンレールにも取付けできます。
材質スチール
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。
ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン
質量(kg)約0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×5.7×4、最大:200×5.7×4
入数1本
高さ(mm)34
奥行(mm)34
パイプ径(Φmm)22.0・19.0
こんなお得な商品も!

ポール 突っ張り式
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色白
高さ(mm)110
奥行(mm)76
キャップサイズ(mm)76×110
パイプ径(Φmm)34.0・29.6
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.9MB)
手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク。ヨコ向き、タテ向き、どちらでも設置できるつっぱり固定式。
たてよこ伸縮式、押し入れ内の凸凹にも対応する高さ調整&幅は最大120cmでたっぷり収納。
強度も安心、耐荷重30kgで服もしっかり収納。ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。
用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)1.5
色ホワイト(ツヤなし)
直径(Φmm)(ハンガーバー)25/28
幅(cm)61~108(ハンガーバー)
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730~1200×90×800~1240
高さ(cm)(下からハンガーバーまで)68~116
組立時間約20~30分
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型
色ステンレス
材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
価格を抑えた樹脂製カーテンリグです。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)69
色ライトグレー
種類カーテンリング
内径(Φmm)36.5
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス無
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
色シルバー
許容荷重(kg)5
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室にも使用可能なカーテンパイプです。
浴室使用可否可
材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
付属ビス有無取付ビス付
耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
見た目すっきりなコードレスローマンシェード。つっぱりポールやカーテンレール、付属フックなどで取付可能。目隠しやカーテンにも使えます。
用途目隠し シェード つっぱり ロールスクリーン 間仕切り
カーテンフックがあるのでカーテンレールを使用してそのまま使えます。リングランナーも付属しているのでつっぱりポールにもかけれます
用途カーテン 目隠し 間仕切り アコーディオン
幅(cm)140
高さ(cm)170
カーテンフックがあるのでカーテンレールを使用してそのまま使えます。リングランナーも付属しているのでつっぱりポールにもかけれます
用途カーテン 目隠し 間仕切り アコーディオン
幅(cm)130
高さ(cm)170
関連キーワード