床排水時、コンクリートと塩ビ管のスキ間からの漏水を受け皿で受け取り、複数の防水ソケットの穴からパイプ本管に流し込みます。
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100
FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管
品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。
塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ配管の外側に水漏れした水滴を防スツバの取水口より管路内に戻す効果があります。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L1(mm)120
寸法l1(mm)50
寸法l2(mm)63.5
材質(ゴム)クロロプレンゴム
電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
全長(mm)30
仕様配線工事用
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。
形状ソケット
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色アイボリー
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。また、施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
用途住宅用ドレン
品番AST-1など(推奨ストレーナー)
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
用途クーラースリーブ用
材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)
寸法(mm)Φ75×57.5-180
内径(Φmm)76
外径(Φmm)80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。
WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP
色調アイボリー(シルキーホワイト系)
VU管塩ビパイプにぴったりフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまで
色アイボリー
こんなお得な商品も!
DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質PVC
形状パッキン形状:Oリング
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~45
規格JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)無圧
JIS規格K6739規格品
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:SBR
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100
こんなお得な商品も!
DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
関連キーワード