20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
79 税込87
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ロット棒(両ツブシ)
エコ商品
両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,080 税込1,188
当日出荷

用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具 サイズW3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ 共羽子板
小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。
付属品W3/8のナットが付属しています。 材質鉄、ユニクロ 呼び径dW3/8
1セット(5本)ほか
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木材などに固定する吊ボルト サイズW3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
239 税込263
当日出荷

総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ 種類羽子板
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合 付属品六角ナットM12×1個 規格Zマーク金物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ ねじ径W3/8
1個
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板 ねじ径W3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 寸法P(mm)20 寸法D(Φ×mm)9×14
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ロット棒
エコ商品
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×280 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 法規制告示1460号第二号(に) N値1.5以下 耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
1個
299 税込329
当日出荷

立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板 材質SUS304 ねじ径W3/8 寸法P(mm)20 寸法D(Φ×mm)9×14
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質 仕上光沢クロメート処理
1個
769 税込846
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昭和コーポレーションガス用羽子板ボルト
タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
用途バンド用支持金具 材質ユニクロメッキ 寸法D(mm)9 ボルト径dW3/8 板厚t(mm)3.2 板幅(mm)16
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)