超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195
RoHS指令(10物質対応)対応
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
超極細繊維(毛髪1/150~1/200)マイクロファイバーを使用しておりますので、汚れ落としは勿論の事ガラス製品をはじめ金属製品・アクリル樹脂等幅広い素材に対応でき、素材面も傷めません。吸水性も優れておりますので、水拭き・空拭きいずれでもご使用いただけます。磨耗強度があり耐久性に優れている為、繰り返し使え非常に経済的です。ホテル・レストランのメンテナンスに活躍します。大半の家庭用洗剤・漂白剤で洗う事ができます。
用途グラス拭き・シルバー磨きに最適。
色ホワイト
材質ポリエステル78%、ナイロン22%
寸法(mm)320×360
TKG品番9-1331-0201
TKG品番(2017)6-1191-0101
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
光陽研磨布は粒度に0番という独自の粒度をもち、美麗で光沢面を必要とする向に好評を博しております。
シートサイズ(mm)230×280
仕様乾式用研磨布シート
研磨材の構造A(融解アルミナ)
タイプNAH
基材平織綿布
接着剤G/G(グルーボンド)…乾式用
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)230×280
砥材WA
適合材プラスチック、金属、貴金属など
用途銀製品の汚れ落とし
寸法(mm)125×195
色ブルー
材質極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸
適合材銀
1セット(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
布やすりとして、永くご愛用いただいております。
柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています
シートサイズ(mm)228×280
基材平織
砥粒A
適合材金属、木材、ゴム等
インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。多重不織布なので優しくしっかり磨きが出来ます。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。
仕様ボール型
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
材質(本体)アクリル
特殊ポリマーが、ツヤ落ちした素材表面を新車時同様のツヤに仕上げる!。ベタつかず、汚れの再付着を防止。UV防止剤配合で色アセ・劣化から保護
用途自動車内外装のプラスチック、ゴム部分のつやだし用
成分シリコーン、界面活性剤、紫外線吸収剤
種類水性、スプレー
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
用途グリドル、鉄板の磨きに。ツヤ出し作業に効果。凸凹になじむ。
材質ナイロン不織布
色緑
仕様低温用
種別替えパッド
寸法(幅W×奥行D)(mm)150×100
アズワン品番64-9293-21
TKG品番9-1013-1101
TKG品番(2017)6-0893-1101
1箱(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】。乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
容量(mL)480
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたチャモイス(鹿皮)・フランネル(布)の2タイプの艶出しブラシ。
用途チャモイス:研磨力のある鹿皮なので鏡面研磨・最終艶出しに。フランネル:やわらかいフランネルの積層パフでほこり取り、最終艶出しに。
軸径(Φmm)3
材質フランネル(布)
摘要ほこり取り、最終艶出し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
【特長】。★微粒子の研磨材とつや出しワックスを含ませたメーカー独自の研磨つや出し布です。★各素材の小さなキズ、汚れを簡単に落とし光沢をよみがえらせることができます。
用途【用途】銅製品。【サイズ】195x125mm。【容量】1袋2枚入。【素材】綿布、超微粒子研磨剤、ワックス、高級脂肪酸。
色グリーン
1袋(2枚)
¥669
税込¥736
8日以内出荷
【特長】。★微粒子の研磨材とつや出しワックスを含ませたメーカー独自の研磨つや出し布です。★各素材の小さなキズ、汚れを簡単に落とし光沢をよみがえらせることができます。
用途【用途】銀製品。【サイズ】195x125mm。【容量】1袋2枚入。【素材】綿布、超微粒子研磨剤、ワックス、高級脂肪酸。
色ブルー
1袋(2枚)
¥669
税込¥736
8日以内出荷
【特長】。★微粒子の研磨材とつや出しワックスを含ませたメーカー独自の研磨つや出し布です。★各素材の小さなキズ、汚れを簡単に落とし光沢をよみがえらせることができます。
用途【用途】金製品。【サイズ】195x125mm。【容量】1袋2枚入。【素材】綿布、超微粒子研磨剤、ワックス、高級脂肪酸。
色イエロー
1袋(2枚)
¥669
税込¥736
8日以内出荷
ファインセラミック微粒子がキズ素材にキズを付けずに汚れを落とす!
帯電防止効果により静電気を抑え汚れやほこりが付きにくい。
素地を傷めず磨くほどつやが出ます。
用途自動車のよごれ・黄ばみ取りとつや出しに
電化製品、家具、インテリア、事務用品のよごれ、黄ばみ取りとつや出しに
楽器類の汚れとりとつや出しに
その他スチール・ステンレス・ホーロー
真鍮製品・化粧板・ガラス・鏡・プラスチック
など様々な素材に。
商品タイプ本体
成分ファインセラミック、シリコン系つや出し基剤、カルナバロウ、合成ロウ
使用方法1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
艶出し研磨用ディスク。
特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。
SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。
不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
溶接、メッキ前のクリーニング。
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。
塗装、ラミネート前の肌荒し。
シール材のクリーニング。
金属小物の微少なバリ取り。
木材のケバ取り。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)10
仕様乾式
適合ディスクグラインダー
種別ポリライト
研磨材の構造特殊繊維不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
艶出し研磨用ディスク。
特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。
不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
溶接、メッキ前のクリーニング。
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。
塗装、ラミネート前の肌荒し。
シール材のクリーニング。
金属小物の微少なバリ取り。
木材のケバ取り。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)15
仕様乾式
種別ポリライト
研磨材の構造特殊繊維不織布
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。
裏面は油性ペン等で文字が書けます。
汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
色ホワイト・レッド
仕様【キーリング数】大:1個、小:12個
エスコ品番EA956VD-11
材質本体:アクリル板、キーリング:スチール
形状(キーリング線)平
質量(g)89
内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15
線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2
本体寸法(mm)150×35×10(t)
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。
裏面は油性ペン等で文字が書けます。
汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
色ホワイト・レッド
仕様【キーリング数】大:1個、小:20個
エスコ品番EA956VD-12
材質本体:アクリル板、キーリング:スチール
形状(キーリング線)平
質量(g)132
内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15
線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2
本体寸法(mm)170×45×10(t)
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
ツヤ出し研磨に最適です。特殊繊維を採用し不織布研磨材の研磨力はそのままに、艶出し仕上げ効果を併せて発揮します。
用途金属のキズ消し、ツヤ出し作業。
材質エメリー
軸径(Φmm)6
直径×幅W(mm)30×25
ポリエステル不織布のフロアパッドです。
樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。
材質ポリエステル繊維
厚さ(mm)約28
色白
シルバー製品、金製品、その他貴金属製品に美しい輝きを取り戻します。汚れ落とし用と艶出し用の2枚の布が1セットになっており大変お得です。
成分洗浄剤、曇り止め剤、ワックス
寸法(mm)127×152
材質(本体)高品質綿100%
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル
凸凹の面に良くなじみます。
削らず、磨く表面仕上げです。
ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。
焼けが入りにくいです。
目づまりが生じにくいです。
不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。
木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接、メッキ前のクリーニング
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し
塗装、ラミネート前の肌荒し
シール材のクリーニング
金属小物の微少なバリ取り
木材のケバ取り
仕様乾式
研磨材の構造特殊繊維不織布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
時計用のコンパウンド。柔らかい布に塗布し、軽く磨くだけでステンレスのケースやベルトの小キズを除去できます。
艶出し効果もあり、金属表面を保護します。
用途時計ステンレス部品の研磨、艶出し。
適合材ステンレス
成分シリカ39%、鉱油25%、その他研磨剤16%、固形パラフィン2%、その他ワックス6%、脂肪酸12%
1個(50g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】。乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
容量(mL)960
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
大切なバック・靴・ベルトなどの革製品のお手入れに。液を柔らかい布に少量取り薄く塗り伸ばすだけでお手入れ簡単です。クリーニング 保護・艶出し 撥水効果 プラス 防カビ成分配合です。
材質成分/流動パラフィン、ステアリン酸、ラノリン、エマルゲン、シリコーン、防カビ剤、防腐剤
高さ(mm)215
質量(g)116.3
縦(mm)45
横(mm)45
1個(100mL)
¥779
税込¥857
8日以内出荷
艶出しスプレー。特徴:固着した頑固な汚れに効果的なムース状のワックスクリーナー。コンパウンド入り。使い方:適量を吹き付け、柔らかい布で拭きあげてください。付着物がひどい場合は、汚れに浸透させてから拭き取りきれいな布で仕上げ拭きしてください。塗料面や金属表面の保護、艶出しにも効果があります。
用途容量:500ml。スプレー
1個
¥2,998
税込¥3,298
22日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル
凸凹の面に良くなじみます。
削らず、磨く表面仕上げです。
ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。
焼けが入りにくいです。
目づまりが生じにくいです。
不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。
木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接、メッキ前のクリーニング
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し
塗装、ラミネート前の肌荒し
シール材のクリーニング
金属小物の微少なバリ取り
木材のケバ取り
直径×幅W(mm)80×25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
研磨材の構造特殊繊維不織布
軸径×軸長(mm)6×40
適合材金属、アルミ、銅、木材など
乾いた布に少量付け、薄く伸ばすだけでタイヤ・ダッシュボード・レザーシート等の合成レザー製品に深みのある艶を与えます。
艶出し以外にも劣化防止、汚れ防止、帯電防止効果を付与することができます。
その他樹脂バンパー、ゴム、プラスチック製品全般の手入れ剤として幅広く使用することができます。
用途ゴム、プラスチック、合成レザー製品の表面保護及び艶出し剤。
成分シリコーンオイル、界面活性剤、水等
タイプ液体
液性中性
pH値7.5
容量(mL)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×70×265
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
泡を布に付けて靴に刷り込む撥水剤です。
靴に撥水効果を持たせ、艶出し効果もあります。
ムースタイプなので、室内で使用しても飛散しません。
材質界面活性剤シリコーンオイル
容量(mL)180
1本
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ