C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます
用途横河システム建築 。スーパーラビットZ型母屋 。JFEメタルビルZ型母屋
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf)
許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
1ケース(100個)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
H型鋼用吊元金具
セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)3.2
1ケース(60セット)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
寸法A(mm)35
ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)
寸法B(mm)10
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])980[100]
適合フランジ幅(mm)3~24
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)2.3
許容静荷重(kg)C型鋼:140、H型鋼:130、C型鋼:100、H型鋼:70
1ケース(350個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)1.6
許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:70
1ケース(500個)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。
適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8
タイプ振り子無し
質量(g)200
表面処理ユニクロメッキ
許容静荷重60kgf
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴数6
材質鉄(クローム)
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工!
壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。
これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。
下地板には現場であまった材料が使えます。
金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。
金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。
下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます
材質亜鉛鋼板
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
用途スーパーEデッキ専用
吊ボルト径W3/8
幅(mm)(デッキ)23
許容荷重(kg)100
形式Eデッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。
HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
適合金具HB1U、HB1UT
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。
プレス一体成形なので強度上安定しています。
H形鋼からもC形鋼からも吊れます。
下から取り付け作業ができます。
仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
タイプHC型
仕上溶融亜鉛めっき
適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3
許容荷重(N[kgf])980[100]
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード