28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PA26J-60X-16 横形ツル首パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。錆び強いステンレス製です。
用途草削り。 材質刃部:3CR13、柄:椿 仕様(刃部)ステンレス
1個
629 税込692
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A26JH-60X-16 泡沫横形ツル首パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじW26山20 パイプ径(Φmm)16 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厨房用横型ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


除草、雑草退治に最適です。 耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 材質刃部:S50C、柄:椿
1個
439 税込483
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)マンボツル首鏝
奥まった面戸・雀口などに
材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄 長さ(mm)【鏝】45 幅(mm)【鏝】22 寸法(mm)225×120×25 質量(g)77 タイプ首鏝 板厚(mm)0.3 柄長さ(mm)120
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)33.4 材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ: 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)【鏝】60 幅(mm)【鏝】32 寸法(mm)240×120×32 質量(g)76 タイプ鶴首鏝 柄長さ(mm)115
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
付属品つる首パイプ JIS規格日本工業規格品
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷


泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ58×H98mm●コード番号:AL4174 アズワン品番67-8137-43
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

寸法L(mm)145 適合サイズ桶:N3.5Ⅱ 材種貝:1.2×20mm、足:丸5.0mm 適合メーカーパナソニック
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長野県産あんず果実エキス+杏核油使用(保湿成分)ポロポロしながらお肌ツルツル!首周り、胸元、顔のポツポツザラザラをつるるん!
商品タイプ本体 性別女性用 洗顔タイプ液体 シリーズあんず本舗
1個(100g)
1,498 税込1,648
翌日出荷

眼鏡を首にかけるのに便利なアクセサリーです。めがねのつるに吊穴がなくても使用可能。コード先端に抜け止めゴム入り。
幅(mm)約12 全長(mm)約302 ブラック 質量(g)約3
1個
410 税込451
翌日出荷

eye Need(アイ ニード)は首からかけられるマグネット式老眼鏡。 フロントフレーム中央のマグネットで脱着するスタイルのため、簡単にかけ外しができます。 コード部分が柔らかく、普通のメガネのように折りたたむことができます。 つる部分はアジャスター可動で5段階調整可能。 お顔に合わせて調整可能で、使用時以外は首に掛けて持ち歩けます。 男女共にお使いいただけるシンプルなデザイン。 クロス一体型の収納コンパクトケース付きで、プレゼントなどにもおすすめです。
質量(g)約28 サイズ(cm)【本体】横約14×縦約3.6×厚み約2(テンプル5段階調節可能)、【レンズ】高さ約3.2×幅約5 素材【フレーム】ポリカーボネイト、【テンプル】シリコン
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

濃いヒゲやクセヒゲも、根元から逃さず、驚きの深剃りを実現する、新時代のメンズシェーバー。秘密は、ヘッドに搭載された5枚の刃!刃の設置面積が広い為、肌に優しく、一度で広範囲のヒゲをしっかり捉えます。硬いヒゲはもちろん、アゴ下や頬の寝たクセヒゲも、しっかりカット!肌への負担を最小限に抑えながら、つるつる、すべすべの仕上がりへ導きます。肌への密着性を高める首振りクッションヘッドを採用。顔のどんなカーブにも優しくフィットし、剃り残しを防ぎます。深剃りをさらにサポートするのが、2段階の回転数!通常モードは毎分7000回転、より早く仕上げたい時には、パワフルな毎分7500回転のターボモードに切り替え可能です!忙しい朝でも、スピーディーに深剃りが完了!もみあげや長いヒゲのカットに便利なトリマーを内蔵。使いやすさも抜群!充電式と交流式の両用だから、場所を選ばず使用可能。一度のフル充電で、約1ヶ月も使用可能!(1日約2分使用の場合)。お手入れも簡単!ヘッド部は水洗い可能だから、いつも清潔に保てます。生活防水仕様だから、お風呂場でも安心して使えます。電池残量が一目でわかるLED表示付き!充電のタイミングも逃しません。6カ月保証書付き※ヘッド部は水洗い可能※充電しながら使用可能
1個ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eye Need(アイ ニード)は首からかけられるマグネット式老眼鏡。 ヒンジのパーツがワイドになり、より一層掛けやすくなりました。 フロントフレーム中央のマグネットで脱着するスタイルのため、簡単にかけ外しができます。 コード部分が柔らかく、普通のメガネのように折りたたむことができます。 つる部分はアジャスター可動で5段階調整可能。 お顔に合わせて調整可能で、使用時以外は首に掛けて持ち歩けます。 男女共にお使いいただけるシンプルなデザイン。 クロス一体型の収納コンパクトケース付きで、プレゼントなどにもおすすめです。
サイズ(cm)【開いた時】約15.8×16×4、【閉じた時】約14×3.5×4 素材【フレーム/テンプル】ポリカーボネイト、【レンズ】アクリル
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)