すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)4.5
材質(本体)鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ
材質アルミニウム、シリコン
本体質量(g)約252
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
ちょっと切るのに便利なマグネット内蔵のコンパクトナイフです。 冷蔵庫のドアやスチール家具など、すぐ手の届くところにつけておけます。 水洗いできる最高級ステンレス刃。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
パイプが自動的にロックされるため、
折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。
しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。
折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。
現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。
セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用
色アイボリー
大型キーまで対応したキーケース。キーをつけたままのドアロック、外出先でのキーの紛失時などに備えておけば安心ですサイズ調節ができ、最大98mmのカギまで収納可能です。貼り付け時には、フタが振動で開くことのない安全設計になっています。
用途キーケース
適合全長94mm、厚さ12mmまでのキー
質量(g)65
取付方式マグネット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×85×47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
保存版の特集記事などはしっかりスクラップしておけばイザという時に便利。情報収集の強い味方です。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズWB5
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)120
寸法(縦×横)(mm)275×229
収納寸法(mm)用紙:260×215
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット横入れ10
製本溶着式
1冊
¥479
税込¥527
5日以内出荷
マンションの玄関ドアに特化したドアストッパー。
磁石とすべりどめシートでしっかり止まります。
すべりどめシートはのり残りしません。
コンパクトなのでさりげなくドアに付けておけます。
取り付ける高さが一発で決まる機能性パッケージ!
質量(g)約225
寸法(cm)約8×28×3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみハンガー 3色×2個セット。旅行先等で洗濯をする機会に役立つアイテムの登場です。折りたたむことが出来るので、コンパクトで持ち運びラクラク。カバンの中に忍ばせておけば何時でも何処でも使用する事が出来ちゃいます。小さいながらも工夫された機能。靴下や下着などの小さい物も引っ掛けることが出来る様にクリップを4個付けております。キャミソールなどの紐を引っ掛ける事が出来るくぼみも御座いますので、引っ掛ける衣服を選ばない優れもの。専用のポーチも付いて収納ラクラク。持ち運ぶ際に便利なポーチも付属しております。お出かけの際にサッとカバンに入れておけば便利ですね。
色3色(グリーン・ホワイト・ピンク)×2個セット
寸法(幅W×高さH)(mm)展開時:310×130
寸法(縦×横)(mm)収束時:160×55
質量(g/個)約46.5
アズワン品番65-2350-75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
AMラジオ・ビニールコート・救急セットなどがセットになった帰宅困難者キットと最小限の保存食品セットを用意しておけば、一時的に避難所で過ごす場合でも徒歩で帰宅する時にも、あなたを守り、安心を与えてくれます。
セット内容防水ライト(試用電池付)、AMラジオ(試用電池付)、コンパクトワークセット(軍手・タオル各1)、簡単トイレセット(3枚)、サバイバルブランケット、防塵マスク(2個)、ポケットコート、救急セットDr・K(巾着型)、ちり紙、ポリ袋(10枚入)、ホイッスル、多機能ナイフ、サバイバル・ウォーク・マニュアル
質量(kg)約1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
八ツ切画用紙や書道半紙が折らずに収納できるので各種作品の保存用ホルダーとしてお使いいただけます。また、新聞の折り込みに入っている宅配サービスなど、生活のお役立ち情報もしっかりファイルしておけます。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズB4
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)230
寸法(縦×横)(mm)425×305
収納寸法(mm)用紙:410×290
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット横入れ10
製本溶着式
1冊
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
ノートパソコン専用のアームです。
デスクトップPCに比べれば移動しやすいノートパソコンも、いざ机の上を移動させるとなると、けっこう面倒なものです。
このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必要な時には、手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時は、
ガバッとノートパソコン一式を退けることができるわけです。
耐荷重(kg)10
保証期間1年間
天板厚さ(mm)10~88まで(対荷重に耐える机をご利用ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
マンションの玄関ドアに特化したドアストッパー。
磁石とすべりどめシートでしっかり止まります。すべりどめシートはのり残りしません。
コンパクトなのでさりげなくドアに付けておけます。
重厚感のあるウォールナットを使用。ドアになじみます。
取り付ける高さが一発で決まる機能性パッケージ!
質量(g)約235
寸法(cm)約17×3.7×3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
親基板の上に子基板をのせる事が出来ます。
親基板の端に捨てランドを作っておけば、いざという時に子基板がのせられます。
親基板にはさみ込んで半田付し、その上に子基板をネジでとめます。
プリント基板板厚1.6t、2.0t、3.2tに適合します。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)8
タイプミドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.8MB)
最大耐荷重(kg)20
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)10.6
タイプラージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.8MB)
最大耐荷重(kg)25
コンパクトボディーに大型6倍レンズ、クリアーにとてもよく見えます。
スタンドを立てると両手が使えますから、字を読むだけでなく、細かい作業(補聴器の空気電池の交換など)にとても便利です。
LEDライト2灯付でとても明るく、暗いところでの読書や、作業にも威力を発揮します。就寝の際、手元に置いておけば、夜トイレに行くときにも便利です。
付属品テスト用単三電池×2本、取扱説明書
寸法(mm)約210×73×23
質量(g)約75(電池なし)
光源LED(2灯)
レンズ倍率6倍
材質(ハンドル)ABS
材質(レンズ)アクリル
電池使用時間(時間)約180時間(新品単三電池使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,925
税込¥3,218
8日以内出荷
潤滑剤のニップルを汚染から保護し、識別を可能にします。グリースニップル用キャップとタグは、SKF潤滑プランナーソフトウェアと連動して、潤滑剤のニップルを外部汚染から保護すると同時に、適切な識別を可能にします。SKF潤滑プランナーで設備の構造を作成しておけば、ソフトウェアが自動的に場所コード、潤滑剤、重要度、必要な給脂量、頻度が記載されたラベルを作成します。
用途グリースニップルの識別に。
付属品ステッカーシート2枚
適合機種G1/4、G1/8、M6、M8、M10およびグリースニップルヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
病院へ行く時に、サッと折たたんでカバンに入る手軽なホルダーです。診察券や保険証などを収納でき、領収や薬局などで発行された印刷物、お薬手帳などもまとめておけば便利です。診察券、保険証などを収納するカード用ポケット、病院や薬局で発行される印刷物や領収書などの収納ポケット、A6サイズのお薬手帳も入ります。病院へ行く時や、薬を飲む時に便利なアイテムです。
材質本体/ポリプロピレン・EVA
サイズA6
質量(g)80
寸法(縦×横)(mm)230×120(折りたたみ時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥389
税込¥428
当日出荷
浮き文字&マイクロ文字の2つのセキュリティ機能で、原本とコピーを判別できる「コピー判別用紙」です。コピーすると「COPY」の文字が浮き上がると同時に、用紙の色が上下で2色に分かれます。さらに用紙の2箇所の隅のカギマークの中に「ORIGINAL」とマイクロ文字が入っています。マイクロ文字は、コピーでは再現できず、文字が読めなくなるため、二重のセキュリティで原本との識別ができます。
用途日常業務で使う、書類の原本管理におすすめです。災害時にこそ必要なカルテや書類など、電子で保存されているデータを「紙」でバックアップしておけます。環境に配慮したFSC(R)認証紙です。
厚さ(mm)約0.08
サイズA4
タイプ浮き文字・マイクロ文字
穴数なし
素材上質紙(FSC認証)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタカラーレーザ/レーザ/カラーコピー/コピー/インクジェット(顔料・染料)
用紙寸法(mm)297×210
FSC認証認定
FSC認証番号C002242
PCとディスプレイの接続をワイヤレスで簡単に。スムーズな資料投影で、会議の効率を大幅にアップします。会議室のディスプレイとMirroring BoxⅡを接続しておけば、付属のワイヤレスドングル(WT13)をPCに挿して、
ボタンを押すだけで画面投影が完了します。ワイヤレスドングルや専用アプリ「MAXHUB Share」を使って同時に9つのデバイスの画面を投影できます。取引先との会議や2台ディスプレイの設置されている大会議室などで便利です。
仕様最大同時投影数:9画面
付属品HDMIケーブル×1、ACアダプター×1、壁掛け金具×1、ワイヤレスドングル×2、保証書(3年)
寸法(mm)255×147×38
質量(g)800
接続方式(ネットワーク)有線接続、Wi-Fi接続対応
解像度(出力)4K(a)60Hz (HDMI 2.0)、 1080p(a)60Hz (HDMI 1.4)
保存温度範囲(℃)-20~60
OSAndroid 9.0
出力端子(映像)HDMI×1(2.0)、HDMI×1(1.4)
入出力USB Type-C×1、USB3.0×1、Audio OUT×1、HDMI OUT×2、DC2.0×1、RJ45×1
伝送方法(映像)ワイヤレス投影
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.4、 5
投影方式ワイヤレスドングル、AirPlay、専用アプリ
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
アルミニウム製のAppleWatch、スマホ、タブレットが置ける3WAYなスタンドです。耐久力があり、使用シーンを選ばず用途に合わせて使い分けができる便利なスタンドです。スタンド背面に充電ケーブルを通せる穴があるので、AppleWatchの充電ケーブルを通しておけば見た目をすっきりさせることができます。厚さ約2cmに折りたたむことができるので、カバンのポケット等に入れて持ち運ぶことができます。
移動した先で使用したい時に便利です。
材質アルミニウム、シリコン
色ブラック
本体質量(g)約145
対応機種画面サイズが38mm~44mmまでのApple Watch各種(Apple Watch Series SE/6/5/4/3/2/1、Apple Watch Nike+、Apple Watch Hermes、Apple Watch Edition)、各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで)・ゲーム機 ※厚さ前面:約13mmまで、背面:約20mmまで ※機器が転倒して破損する恐れがありますので立てかけた状態で操作はしないでください。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×18×136
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
特性充電使用可能
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
4つのアタッチメントが付いた全身の身だしなみが出来るグルーミングキットです。清潔感のあるホワイトカラーのボディは丸洗いOKで、いつでも清潔にご使用いただけます。眉・産毛や襟足に使える眉トリマー(高さ調節4/7mm)、ビキニライン・腕・脚に使えるミニトリマー(高さ調節2~6mm)、仕上げ用ミニシェーバー、ノーズトリマーがセットされています。アタッチメントも収納できる専用ポーチ付、乾電池式なので、バッグに忍ばせておけば気になった時にサッとお手入れ出来て便利です。
付属品ミニシェーバー、眉トリマー、ミニトリマー(コーム付き)、ノーズトリマー、眉高さ調節用コーム×2、眉トリマー用キャップ、収納ポーチ、掃除用ブラシ
質量(g)約30(電池除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×20×160(キャップ含む)
電源(DC-V)1.5 単4アルカリ乾電池1本(別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,390
税込¥2,629
4日以内出荷
非常に細かいミストのスプレーですので1回のスプレーで型の奥の方まで均一に塗布できます。被膜は薄く速乾性ですので作業能率が向上すると共に正確な型取りができます。離型性にも優れていますので1回のスプレーで数回使用できます。また、マスターモデルを痛めず、変色も防ぎます。使用後の金型に塗布しておけば、水分・湿気を寄せつけず金型の錆を防ぎます。
用途ゴム→ゴム、ゴム→樹脂、樹脂→樹脂、樹脂→ゴムの離型剤
使用方法型より20~30cm離して均一に塗布して下さい。
形態スプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量168mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
本体上部のホルダーにモバイルバッテリーをセットしておけば、RIVER 3 Plusがワイヤレス充電器に。Qi2対応の急速ワイヤレス充電に対応しているため、スマホを置いておくだけで簡単に充電ができます。超小型・軽量なのにパワフルな定格600W出力。ケーブル接続やネジ留めは一切不要、利用シーンやニーズに合わせて、専用エクストラバッテリーを重ねるだけで手軽に容量を拡張できます。停電時には、接続機器の電源を商用電源から0.01秒未満で自動切り替え。
用途おうちにポタ電、ポケットにモバイルバッテリー
セット内容1. RIVER 3 Plus Wireless2. RAPID Magnetic Power Bank (5000mAh)-シルバー3. AC 充電ケーブル4. 車載充電ケーブル5. USB-B to USB-A UPS 通信ケーブル6. マニュアル&保証書
質量(kg)約4.7
容量拡張:最大858Wh
定格出力(W)600(サージ1,200
寸法(cm)23.4×23.2×15.2
騒音値(dB)約30以下
容量(W)286h
充電時間(分)AC:約60
入力(W)ソーラー:220
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命3,000回以上
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)5~40
制御方式インバータ式
容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)19.5
連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
停電や災害時の備えにも安心のソーラーパネルです。単結晶シリコンソーラーパネルで最大出力28W(理論値)太陽光から電力への変換効率は最大21%(理論値)です。折り畳み収納式でコンパクトに収納できます。別売りのKD-205パワーストレージをご用意いただく事でソーラーパネルで作った電気を充電しておけます。2.4A自動識別USB-Aポート/5V3A出力Type-Cポート/13.5V出力丸ピンの3タイプの出力に対応しています。付属の専用ケーブルを使用して、車載バッテリーの補充電が可能(※補充電とは車載バッテリーの自然放電おより暗電流で消費した電力を補う機能です)
質量(g)660
定格(Tyep-C)DC5V3A15W、(USB-A)DC5V2.4A(自動識別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)860×285×20
変換効率(%)最大21
ソーラーパネル種類単結晶シリコン
定格出力電圧(DC V)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×170×38
発電力(W)最大28
1枚
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク
充電入出力ケーブル4本内蔵!
安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。
PSE正規認証品です。
3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能。
パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備。
太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。
iPhone、スマホに約3回充電可能。
USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。
ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。
非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone
材質ABS
寸法(mm)約148×71×19
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護
充電時間(時間)1A入力:約12~15、2A入力:約6~8(USB/フル充電まで)
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。
テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。
安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。
セキュリティにも配慮した便利な機能付き。
4~16桁までの暗証番号設定
オン・オフ可能な警報アラーム内蔵
2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能
暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能
便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能
5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動
電池の消耗を液晶で表示
付属品棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2
収納サイズA4 (縦に収納)
ロックR3 Series + シリンダーキーのダブルロック
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法テンキー式、シリンダ錠
耐火時間120分
サービス分類組立・設置・取付
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク。
安心の大容量2万mAh!
充電入出力ケーブル4本内蔵!
安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。
PSE正規認証品です。
3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能
パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備
太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。
iPhone、スマホに約6回充電可能。
USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。
ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。
非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone
材質ABS
寸法(mm)約148×71×31
色ホワイト
質量(g)約420
出力充電電圧/電流:USB端子×2個(各5V/2A)
入力充電電圧/電流:マイクロUSB端子×1個(5V/2A)、タイプC端子×1個(5V/2A)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護
充電時間(時間)1A入力:約25~30、2A入力:約12~15(USB/フル充電まで)
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,000
税込¥5,500
欠品中
折りたたみハンガー 4色セット(各色1個入り)。旅行先等で洗濯をする機会に役立つアイテムの登場です。機能性も抜群。ピンチ付き。靴下や下着などの小さい物も引っ掛ける事が出来るように洗濯ピンチを2個付けています。ズレ防止のくぼみ加工。キャミソールなどの紐を引っ掛ける事が出来るくぼみもあるので、衣類を選ばず使用していただけます。コンパクトで持ち運びラクラク。旅行や出張先で洗濯をする時に役に立つ折りたたみ式のハンガーです。折りたたんでカバンの中に忍ばせておけば、いつでもどこでも使用することができます。大きめのサイズ感で、襟ぐりの広いタイプの衣類も掛けることができます。専用ポーチ付き。持ち運びに便利なクリアポーチがセットになっています。小さくまとめて収納する事ができるので、邪魔にならず、お出かけの際にサッとカバンに入れて持ち運ぶことができます。
色4色(ベージュ・ピンク・グリーン・ブルー)×1個セット
寸法(幅W×高さH)(mm)展開時:410×180
寸法(縦×横)(mm)収束時:140×75
質量(g/個)約41.8
アズワン品番65-2350-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
欠品中
組み立て簡単、ワンタッチ。大量保管に最適。最大5箱 積み上げ可能(A3/B4ボックスなら約1m67cm)。5段に積み重ねたとき1段目は約240kgまで耐えられます。※重ねる際は四隅を揃えてください。未使用時は折りたたんでおけばOK、場所を取らないコンパクト設計。
材質(本体)古紙使用
耐荷重(kg)60
最大積載段数5段
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
こだわりの炊きわけと内なべの進化で小容量で土鍋ごはんに迫るおいしさ。
小容量サイズに「遠赤9層土鍋かまどコート釜」を搭載して土鍋のような泡立ちと高火力を生み出す「ご泡火炊き」を実現しました。
土鍋のような泡立ちと高火力「ご泡火炊き」を小容量サイズで実現。
粘りと弾力を引き出す可変W圧力。
内なべ3年間保証。
「冷凍ご飯」メニューで炊いてストックしておけば時短調理にも大活躍!
お茶碗一膳分から炊飯可能!
「すし・カレー」メニューでよりお好みの炊き加減に。
続けられるおいしさ「麦めし」メニュー。
お好みの健康ごはんを簡単に。白米3種炊き。
小容量サイズでコンパクトなので置き場所を選ばない。
保温もおいしく「つや艶内ふた」。
食材を入れるだけ! 炊飯器で簡単クッキング。
お手入れ時の部品点数はたったの3点、食器洗い乾燥機にも対応(スチームキャップのみ)。
ワンタッチで取り外せる丸洗いOKの内ぶた。
凹凸が少なく拭きやすい天面。
お手入れシボフレーム加工。
お手入れ簡単!「圧力洗浄」コース。
区分(最大炊飯容量)A
本体質量(kg)約5
加熱方式可変W圧力IH
機能【内なべ】遠赤9層土鍋かまどコート釜/内なべ遠赤/内なべ3年保証/内なべ特厚3mm/内なべとっ手つき/内なべ洗米OK、【おいしさ】大型スチームキャップ/つや艶内ふた、【便利・使いやすさ】24時間保温/予約吸水タイマー/ホワイトバックライト液晶/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示、【お手入れしやすさ】圧力洗浄コース/食器洗い乾燥機対応(スチームキャップ)/お手入れシボフレーム
最大消費電力(W)705
保証期間3年(内なべ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.5×19.4
モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/すし・カレー/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理
消費電力量(Wh)115(1回あたりの炊飯時)、16(1時間あたりの保温時)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)50.7
省エネ基準達成率(%)102
炊飯容量3.5合(0.09~0.63L)
Mil-C38999BS1シリーズ-ストレインリリーフクランプ.Amphenolのこのストレインリリーフクランプは、Mil-C38999シリーズIIIコネクタ向けの製品です。このクランプで終端処理後のケーブルを整理しておけば、終端処理部分での張力が十分に緩和されます。このバックシェルクランプは、環境保護を考慮する必要がなく、重量の軽減をより重視する必要がある用途に最適です。.特長と利点.・アルミ合金、亜鉛コバルトめっき・ストレートと90度のタイプを用意・高い費用効果・重量を軽減・RoHS対応.このシリーズの内容:.在庫番号:689-8765は689-8765は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ9です。.在庫番号:689-8771は689-8771は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ15です。.在庫番号:689-8774は689-8774は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ11です。.在庫番号:689-8777は689-8777は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ13です。.在庫番号:689-8780は689-8780はライトアングルMIL-C38999ストレインリリーフバックシェルサイズ9です。.在庫番号:689-8783は689-8783はライトアングルMIL-C38999ストレインリリーフバックシェルsize11です。.在庫番号:689-8787は689-8787はライトアングルMIL-C38999ストレインリリーフバックシェルsize13です。
長さ(mm)33.27
シリーズBS1
材質(ハウジング)アルミニウム
シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品グループLコネクタ
接続方向ストレート
1個
¥9,170
税込¥10,087
5日以内出荷
挿し込むだけでHDDを増設できます
通常簡単に増やせるHDDはケーブルを挿すだけで使える、USB接続のHDDです。しかし本製品であればケーブルを挿すより更に簡単な「HDDを挿し込むだけ」でHDDを増設できます。
HDDの取外しはドアを開けるだけです
ホットスワップ(※)に対応したパソコンで「ハードウェアの安全な取外し」設定を行えば、前面ドアを開くだけでHDDを取外す事が出来ます。ホットスワップ非対応のパソコン環境でも、パソコンの電源を「シャットダウン」すれば、同じくドアを開けるだけでHDDを取り外す事が出来ます。
※ホットスワップ機能をご利用になる場合、本製品を取付けられるパソコンのマザーボードやSATA拡張カードとそのデバイスドライバが対応している必要が有ります。
セーフティなキーロック機構搭載
誤ったHDDの取り外しや、盗難等を抑制するキーロック機構を搭載しています。ロック状態にしておけば前面ドアが開きませんので、動作中のHDDを誤って取りだす危険性が無くなります。付属のキーはスペア含めて2本だけですので、大切に保管してください。
※キーのみのお取り扱いは行っておりませんのでご注意ください。
複数HDDを簡単に運用するなら最も低コスト
USB接続の外付HDDより低価格な「3.5インチ内蔵型HDD」をそのまま着脱出来るので、最も低コストな複数HDD運用が可能です。技術進歩により時が立つほど低価格になっていく、いわゆるバルクHDDをそのままご使用頂けるので末長くご活用頂けます。
仕様対応HDD:SirialATA(シリアルATA)接続の3.5インチハードディスクドライブ(3.5インチHDD)
付属品内容物:HDD-DOOR3.5BK本体、シリアルATA/電源ケーブル(本体直付)、キー(2個)、ベイ固定用ネジ、説明書
色ブラック
質量(g)約320※電源、ケーブル含まず。
電源約22cm ※各端子部含む。
対応OSWindows10、8.1、8、7、VISTA、XP、2000、ME
適合機器1つ以上の5.25インチ内蔵型ドライブベイの空きが有る、DOS/V規格パソコン
HDDSirialATA(シリアルATA)接続の3.5インチハードディスクドライブ(3.5"HDD)
保証期間ご購入日より1年間(領収書もしくはレシート、又はご購入日とご購入店名が記された物が必須です)
ケーブル長(cm)約62
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)横14.8×4.1×17.9(※突起部ケーブル含まず。)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着
低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に
質量(g)140
厚さ厚手
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。
並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。
伝送性能はカテゴリー6の8倍である2000MHz。超広域の伝送帯域に対応しています。
この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。
超高速環境のデータ・センター向けに開発された次世代規格40GBASE-T(40Gbps)に対応。将来的なグレードアップにも安心して使用できます。
ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。
サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。サビや酸化被膜の発生を防ぎます。
プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。
ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。
RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー8(40GBASE-T、25GBASE-T)/カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
プラグ金メッキ
シールドSTPケーブル
伝送速度(Gbps)40
伝送帯域(MHz)2000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ