丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます
角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。
トラスコ品番206-5906
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)125
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70
クリップ幅(mm)最大35
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
質量(g)1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番376-9313
ポール高さ(mm)125
クリップ幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類精密バイス
最大口開き(mm)20
口幅(mm)25
主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質スチール
表面処理塗装
べとべと・ギトギトさようなら、手を汚さずに作業ができるてだすけトング!手洗いの回数が減って調理がはかどる!つかむ・つまむ・押さえる・そぎ取る・骨抜き・運ぶが食材に触れることなく手の感覚で作業できます。料理の取り分けにも便利なコンパクトサイズ。手の平にフィットする形状で作業もストレスなくできます。熱い・冷たい・臭いがつくなど、料理中に直接触りたくない時にあると助かります。
質量(g)55
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×165×50
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
種類スプリングクランプ
材質(本体)樹脂
種類その他バイス
最大口開き(mm)57
口幅(mm)64
口深(mm)35
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525MP
1個
¥17,000
税込¥18,700
欠品中
クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。
ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。
ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。
レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。
許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。
材質ステンレス304
形状ヘルール
圧力範囲(MPa)1以下
強靱なラミネートで、用途を広げるTRシリーズのラベル。
長さ(m)7.7
強靱なラミネートで、用途を広げるTRシリーズのラベル。
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
用途軽工業・重鉄工業・石材業
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)炭素工具鋼
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(口金)S45C
材質(カムレバー)SM440
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(カムレバー)焼入焼戻
熱処理(レバー)焼入焼戻
熱処理(シャフト)焼入焼戻
関連キーワード