33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
てるぼうは、全国の観光物産業者が観光地から、東日本大震災の被災地を応援するために復興を願うシンボルとして、発売されました。 一日も早い復興を、そして、みんなが元気になって元のように観光を楽しんでもらえることを願っています。 てるぼうを好きなようにアレンジして「あなただけのてるぼう」にして可愛がってください。 メッセージを入れる場合は、ボールペンでご記載ください。(マジック等はにじみが発生する場合がございます)
1個
419 税込461
翌々日出荷

てるぼうは、全国の観光物産業者が観光地から、東日本大震災の被災地を応援するために復興を願うシンボルとして、発売されました。 一日も早い復興を、そして、みんなが元気になって元のように観光を楽しんでもらえることを願っています。 てるぼうを好きなようにアレンジして「あなただけのてるぼう」にして可愛がってください。 メッセージを入れる場合は、ボールペンでご記載ください。(マジック等はにじみが発生する場合がございます)
1個
369 税込406
当日出荷

ロボットキーホルダー ジェットヘルメットをかぶったロボットのキーホルダーです。
タイプにゃん大佐イエロー/ホワイト 寸法(縦×横×奥行)(mm)60×43×46
1個
679 税込747
4日以内出荷

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。 使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
1ケース(30個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)てるてる
特殊な繊維構造が高い反射性能と赤外線遮蔽効果を実現しました。 ワリフで補強することで、不織布の浸透性を損なわず、適度な通気性があります。 高い拡散反射機能は、1.3m幅でも他素材の2m幅と同等の効果があり、資材コストの削減が期待できます。
機能高反射(発育・色付促進)、乱反射(色ムラ・色焼け防止)、赤外線遮蔽(地温抑制)、害虫忌避
1巻
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【商品特徴】夏の店内装飾におすすめの、てるてる坊主のガーランドです。天井から吊したり、壁やワゴンに飾るだけで手軽に夏らしいディスプレイになります。
用途【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。※標準的なたるみを持たせたサイズです。 材質不織布 長さ(cm)160 寸法(cm)【 てるてる坊主】14×13
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷


リバーシブルですので、汚れた面をひっくり返して、いつでも綺麗な面を使っていただけます。
用途通常軽快車用の、サドル向けのサドルカバーです。 シルバー
1枚
499 税込549
欠品中

クリップボード用ペンヘルパーです。 伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。 クリップボードに先端のチップを差し込むと、 便利なペン付クリップホルダーになります。 取り付け穴にネジやピンを通すと、掲示板や壁、机等に取り付けられます。
適合(使用ボールペン)Φ6.5~7.5mm トラスコ品番400-6046 質量(g)9
1本
259 税込285
当日出荷

軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。 ボールペンなどの紛失を防止します。 展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。 キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂) 対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キーホルダー名札 モノタロウ 動画あり
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
青・緑・紫・桃・橙 セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個 材質PP+スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く) 表示サイズ(mm)16×25 寸法(縦×横)(mm)44×22 リング内径(Φmm)約16.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
499 税込549
当日出荷

梅雨時期から長期間展開できる夏のイメージ作りに最適な水玉シリーズ。ひも付
材質PVC 寸法(cm)Φ16×W180
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷


1袋(2本)ほか
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


エポックケミカルノディベア クリップペン
エコ商品
デスクに1つあるだけで、便利で可愛い多機能クリップペン。ボールペンとクリップとマグネットが一体になったクマさん。こくんと頭をうなずかせるとボールペンの芯がでてきます。
用途筆記具 質量(g)29.5 方式ノック式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×105×23 インク色 ボール径(Φmm)0.8 インク油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。 防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
用途フレコンバック用の内袋として 材質ポリエチレン 寸法(mm)1900×3000 透明
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォームブーツHGブラック Daido(大同石油) 動画あり
ネオプレン6mm(ウェットスーツ)素材仕様のラジアル底ブーツです。 真冬の海釣り、船釣り、スキー場でも採用される事も多数。 ネオプレンスポンジゴムを採用しているので、ソフトで軽量化を実現! 伸縮性が優秀なので足首やふくらはぎにジャストフィットします。 保温性が抜群のブーツなので、厳寒期の海釣りやスキー場で大活躍します。 もちろん長靴なのでボディ部分が濡れても大丈夫です。完全防水。 ウェットスーツと同じ素材を使ってるのでビックリするぐらいの高い保温性。 1足からフルハンドメイド。 特殊深溝ロールのラジアル底なのですべりに強い!(すべりやすい船の甲板や雪の日に大活躍)
用途船釣り、海釣り、スキー場、漁師 ブラック 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)910 機能伸縮性、軽量、耐寒 高さ(cm)40 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンプッシュ式電線中継コネクタ 1ピース+小型・スリム+被覆剥き不要+防水 押すだけ簡単!現場施工に最適な電線中継用 防水コネクタ 専用工具不要:汎用プライヤー等で施工可能 電線被覆剥き不要 片側ずつ結線 透明ボディ:正しく結線できてるか目視可能 広範囲な適応電線:0.3SQ~0.75SQ 単線。スズメッキ線、撚線に適応可能
用途電線中継用コネクタ 定格電流(A)15 動作電圧(V)DC400、AC600 適合電線サイズAWG:12/14、14/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパンポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R))
室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.35 長さ(m)50 構造高密度不織布 使用目的除草 質量(g/m2)100 遮光率(%)98以上 幅(m)2 通気性あり 耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的 透水性あり
1巻(50m)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

防炎加工。各種式典、セレモニーなどに。白生地と赤の生地の縫い合わせになります。
材質ポリエステル100%
1枚(1枚)
17,000 税込18,700
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.35 長さ(m)50 構造高密度不織布 使用目的除草 質量(g/m2)100 遮光率(%)98以上 幅(m)1 通気性あり 耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的 透水性あり
1巻(50m)
11,980 税込13,178
3日以内出荷


1袋(6本)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1袋(6本)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

お布団を汚したくない時に、部分使いが出来るハーフサイズの防水シーツです。裏表がないリバーシブルタイプで、シーツ交換が簡単です。表裏ともに吸水性のあるポリエステルニットで、縁取りはオーバーロックで仕上げています。両面同じ生地なので高温乾燥しても、反り返りにくいです。赤ちゃんやお子様のおねしょや食べこぼし防止シートに。成人の方の夜尿症や生理によるお布団の汚れ防止、介護用の防水シーツとして。発熱などによる突然の嘔吐に備えてなど、ご家族で幅広くご活用頂けるシーツです。大人の方は必要な個所に横向きに敷いて、両端を敷布団の下に挟み込んでお使いください。ベビー布団の場合、布団のサイズによっては縦に敷くことも可能ですが、滑り止めや角にバンドが付いておりませんのでずれる可能性がございます。
混率(%)表/ポリエステル100 寸法(cm)90×145 アズワン品番65-2493-91 洗濯方法洗濯可/脱水不可/乾燥機可(100℃以下)
1枚
3,098 税込3,408
8日以内出荷