こんなお得な商品も!
猫ストップ 透明シート
モノタロウ
¥169
税込¥186
ネコのイタズラ(排泄行為)などから植物を守ります。
畑、庭、プランターの中、ベランダ、軒下、窓のひさしなど、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。
材質PET
色透明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×420×18(トゲ)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ネコのイタズラ対策に。
材質ポリプロピレン
長さ(m)2
色黒
高さ(mm)(トゲ)18
規格2m巻
こんなお得な商品も!
マット 猫よけ用 3枚入
モノタロウ
¥179
税込¥197
ネコのイタズラ(排泄行為)などから植物を守ります。
畑、庭、プランターの中、ベランダ、軒下、窓のひさしなど、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。
連結可能で、お好みの長さに合わせて使用できます。
高さ(mm)(トゲ)18
樹脂製なので小動物を傷つけません。ジョイント式なので同じサイズのマットを連結する事ができます。
用途庭、花壇、ベランダ、軒下、駐車場など。
対象動物ネコ
材質ポリプロピレン
長さ(mm)約210
幅(mm)約160
色ブラック
高さ(mm)約27
1パック(3枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。
仕様又釘付き
材質/仕上スチール(SWMGS-2)/溶融亜鉛メッキ
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
マット 猫よけ用 3枚入
モノタロウ
¥179
税込¥197
のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。
ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に!
キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。
折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。
用途のら猫の侵入防止に。
対象動物猫
材質ポリプロピレン
長さ(mm)210
幅(mm)175
色ブラック
高さ(mm)27
1袋(6枚)
¥599
税込¥659
欠品中
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
【立入禁止忌避のしくみ】
猫の優れた嗅覚と同じ場所でフン尿を繰り返す習性を利用し、嫌なニオイで近づけないようにするしくみ。
猫が過剰に嫌がる植物由来成分を配合した猫専用忌避剤です。
粒状だから庭などで使いやすく、大容量なので広い範囲にたっぷり使えます。
土壌にやさしいゼオライトを使用しています。
【猫が嫌がる植物由来成分】
シトロネラ:レモンに似た香りのするイネ科の植物
ユーカリ:ミント系の香りのするフトモモ科の植物
用途【使い方】
(1)猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。
※本品の使用前に姉妹品「ネコ専用立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。
(2)本品を散布する。
フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に散布する。
※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、再度散布してください。
※本品は猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。
(3)本品を保管する。
使用後はキャップをしっかりと締め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。
【使用の目安】約1m間隔で小山ができるように50g程度を散布する。
【使用場所】庭・花壇まわり・駐車場など
※植物は枯れるおそれがあるため、あらかじめ目立たない場所で薬害の有無を確認してからご使用ください。
対象動物ネコ
有効成分植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ)など
4分割タイプ2パック入り。
天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。
効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物ネコ
1パック(30g×2個)
¥639
税込¥703
欠品中
天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物ねこ
1パック(30g)
¥329
税込¥362
欠品中
犬猫の家庭菜園侵入を防止するネットと支柱のセットです。
支柱は十字キャップつき支柱と留め具でネットの展張が簡単です。
支柱の両端はセキスイ独自のウォータータイトキャップ仕様で錆びに強く、丈夫で長持ち。
ネットつきですので、そのまま菜園を囲えます。
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。
ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。
こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。
センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。
1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。
しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。
お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。
車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。
センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減
対象動物ネコ
付属品台座
質量(g)320(台座含む・乾電池除く)
電源アルカリ単二乾電池4本(別売)
モード切替切/超音波A/超音波B
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)
センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)
電池寿命約120日(1日10回動作時)
設置場所屋内/屋外(防滴構造)
アズワン品番64-8965-84
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
材質鉄・亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!
有刺鉄線 ステンレス製
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
サビに強いステンレス(SUS304)使用。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。
線径(Φmm)1.6
こんなお得な商品も!
多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ネット 動物侵入防止用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
ビニール被覆と亜鉛メッキ鉄線により耐久性に優れています。
又釘本数(100m:60本、20m:15本)
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。
各種結束に。
フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。
庭や畑への野生動物の侵入防止に。
線径(Φmm)2.0
材質/仕上鉄(SWMNGS-2)、針:アルミ/ビニール被覆
番手#14
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)
材質SUS304
寸法D(mm)55
寸法B(mm)65
寸法C(mm)35
仕上BA
関連キーワード