用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。
オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。
材質ポリエステル+アクリル
厚さ(mm)8
風速(m/s)(標準)2.0
耐熱温度(℃)170
残留粒子(μ)120
作動時圧損(Pa)170
初期圧力損失(Pa)51
ホコリや粉末などをキャッチ
エアコン内部の汚れを防ぎます。
材質フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)約62.5×62.5
1袋(2枚)
¥729
税込¥802
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.1
ピッチ(mm)(ミシン目)200
巻数150枚
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)45.8
残留粒子(μ)40
初期圧力損失(Pa)59
エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
1袋(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
銅セルガイア採用による 脱臭
陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換
セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。
(日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
巻数50
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
ミシン目(mm)(ピッチ)200
残留粒子(μ)70
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質ろ材:不織布
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
排気ガスやPM2.5のもととなります。 二酸化窒素(NO2)を除去します。
アンモニア臭やホルムアルデヒドにも効果を発揮します。
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして
長さ(mm)30
仕様ホルダー付
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.1
ピッチ(mm)(ミシン目)200
巻数150枚
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)45.8
残留粒子(μ)40
初期圧力損失(Pa)59
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可
材質ポリエステル
厚さ(mm)20
長さ(m)20
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
坪量(g/m2)350
難燃性有り
設置場所給排気、1次・2次
幅(m)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)84
作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390
給塵量(g/m2)900
粗塵区分粗
1本(20m)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
吸着力が高い厚手のフィルターを使用していますので、しっかり油汚れを防ぎ、長くお使いいただけます。
レンジフードの大きさに合わせて必要な幅だけを自由にカットしてご使用できます。
カットの目安になる星型プリント付。星型プリントが目立たなくなったら取替え時です。
折り目がなく、スッキリきれいなロール巻タイプです。
材質難燃性不織布
幅(mm)460
長さ(m)3.6
寸法(cm)約46×180
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。
フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。
従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。
生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別詰替用
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.35
長さ(m)10
枚数50
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)30.3
ミシン目(mm)(ピッチ)200
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。
一般ビル空調用。
幅(m)1.6
材質ポリエステル
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)95以下
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして
材質ポリエステル難燃性自己消火処理済
厚さ(mm)約1.5
長さ(m)30
関連キーワード