ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
厚さ(mm)0.27
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
金属素材シリーズ 亜鉛で表面処理した鉄板
用途工作やDIYなどに
材質鉄/亜鉛
厚さ(mm)0.3
さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。
材質カラートタン
厚さ(mm)0.27
色ホワイト
1セット(5個)
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ホビー・工作・補修などに便利なトタン板です
材質トタン
厚さ(mm)0.27
寸法(mm)455×910
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番849-5633
質量(kg)1
1セット(5個)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。
材質トタン
厚さ(mm)0.25
縦(mm)455
横(mm)455
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
規格JIS K6735
山数20.5
各種認証JQ0507136
働き幅(mm)575
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
タイプ薄板
保証精度±0.5
切断公差(-0、+1)
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
複雑な形状に、コーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に。凹凸の多いコーナーでも全てを包み込む事で安全が保たれます。
厚さ(mm)約9
材質EVA樹脂
幅(mm)900
全長(mm)600
質量(g)480
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.10
切断公差(-0、+1)
タイプ平板
粘着剤なし
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
奥行(mm)655
高さ(mm)10
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.5
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625
山数6山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード