材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質アルミニウム合金
仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)対応
額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)5
材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)
質量(g)7.4
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
額吊金物。石こう壁対応
材質アルミ
色石こうピース付
額吊金物。壁面に取り付けたネジの頭に落とし込んで使用します
材質鉄
色ユニクロメッキ
安全荷重(kg)5
戸の取り付けに。
材質真鍮
幅(mm)52
質量(kg)約0.1
質量(g)0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅5cm×高さ1.7cm×太さ0.3cm
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)39
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
欠品中
1パック
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。
付属品木ネジ、アンカープラグ
材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
¥479
税込¥527
当日出荷
加工無しで取付ができ、直角に締結することが可能です。
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)69.3
仕上有色クロメート処理
推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM6×10
耐荷重(N)300
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
額吊金物。100号、150号の抜カンに対応。壁面用
付属品木ネジ皿頭:4.1×38mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)30
アズワン品番64-5248-98
1組
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~80
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)1
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。
付属品六角レンチパイプハンドル
使用方法【継手部の漏れ補修】1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)105
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
適合レンチ六角レンチ12mm
適合キズ長さおよそ60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード