軌道輪形状深溝玉軸受
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
材質(本体)SUS440C
材質(ボール)SUS440C
材質(シールド)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
潤滑剤耐熱性グリース
シールド形状両シールド
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側非接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200
抜け落ちを防ぐ止め輪付。オフセットアダプターが抜け落ちないので片手が使える。
用途オフセットアダプターの使用がより安全に、快適にできます
適合オフセットアダプター19mm
全長(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
材質(本体)SUS440C
材質(シール)ニトリルゴム
材質(ボール)SUS440C
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
潤滑剤耐熱性グリース
シールド形状両シール
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
RoHS指令(10物質対応)対応
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
潤滑剤耐熱性グリース
シールド形状両シールド
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
材質(本体)SUS440C
材質(シール)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
潤滑剤耐熱性グリース
シールド形状両シール
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質SUS440C
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6300
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側非接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6000
材質SUS304
種類Eリング
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。
材質ステンレス(SUS304CSP)
形状Eリング
RoHS指令(10物質対応)対応
・コイルスプリングの凡そ半分の高さで同等の荷重を発生させることが可能です。(省スペース化)。・材料は薄い平線を使用して製造している為軽量です。・相手物に対して均等に荷重が伝達する為、偏荷重を起こしません。
用途車載カメラ、電気自動車、フローティングコネクター、メカニカルシール
材質SWRH72B
山数3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.19MB)
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。
通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
位置決め用の止め輪付きタイプです
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)196
トラスコ品番779-6731
材質Cr-V
質量(g)200
頭部厚(mm)8.5
トルク(N・m)35.5
ハンドル幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
リング使用範囲(mm)20~80
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。
材質(頭)ABS
色(頭部)ブラック
仕様E形止め輪付
材質(ねじ部)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。
給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。
形状ER
RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴径d(inch)-
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ8.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ6.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
SUJ2軸受鋼より高温環境下での使用が可能です。止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
シールニトリルゴム
精度JIS0級
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.8MB)
潤滑剤耐熱グリース
アイレット径6.1のLIFT-O-MAT。 に対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ6.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ8.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アイレット径8.1のLIFT-O-MAT。 に対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ8.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ6.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール
質量(g)100
寸法L(mm)19
寸法d(mm)15
寸法A(mm)2.3
ベアリング6202ZZ
寸法B(mm)11
寸法C(mm)4
寸法d1(mm)35
寸法d2(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)60
寸法Bf(mm)7.6
適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
¥3,007
税込¥3,308
7日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
#1は溝付ピン仕様です。
#1はE形止め輪が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじ#1:M5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ