20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
トラスコ品番407-3209 セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本) 全長(mm)600 高さ(mm)90 寸法L(mm)600 寸法H(mm)90 クランプ範囲(mm)32~59 寸法D(mm)90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

コンクリート蓋やグレーチング蓋が楽々持ち上げられます。一人でも作業が可能!二人ですればもっと楽!。フタ厚の調整が自在!テコの原理で安定板が力強く支えます。入れて捻って引っ張るだけ!。腰の悪い人には特にお勧め!。下水掃除の心強い助っ人君!!
用途溝板・グレーチング上げに。 全長(mm)450 質量(g)2150
1セット(2本)
9,798 税込10,778
当日出荷

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール 仕上ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側溝のふたを【持ち上げる】、【移動する】、【寄せる】などの作業に使用できます。グレーチングにも使用できます。
用途側溝蓋の持ち上げに。 質量(g)3300 溝長(mm)対応側:600/500/400/330 最大荷重(kg)60
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)650 質量(g)500 板厚(mm)1.2 頭部長(mm)130 先幅(mm)105 頭部深さ(mm)35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼 仕上紫色焼付塗装
1台
85,980 税込94,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。 仕様ハンド・マシン両用タイプ
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C 全長(mm)350 質量(g)310 仕上ニッケルメッキ 先端厚さ(mm)5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

グレーチング(みぞぶた、側溝の蓋)を軽々あげれます!
材質クロムメッキ 寸法(mm)340
1本
979 税込1,077
当日出荷

サンキョウ・トレーディングマイティオート
ハンド・マシン兼用/ハンドル収納式 運搬・敷設に手軽で最高の使い道
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
66,400 税込73,040
8日以内出荷

取手 マンホール・グレーチング用 モノタロウ 動画あり
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに 材質スチール 仕上ニッケルメッキ 吊上能力(kg)500
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上 寸法(mm)600×150×8 全長(mm)600 シルバー 質量(g)393 タイプロングタイプ 耐荷重(kg)500(垂直吊り) 太さ(mm)Φ8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm)440 寸法H(mm)76
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。 トラスコ品番451-4815 材質一般構造用圧延鋼材 質量(kg)27 寸法L(mm)560 寸法H(mm)731~973 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330 寸法D(mm)75 寸法H2(mm)198
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。 全長(mm)350 質量(g)300
1個
899 税込989
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷