ポリエチレン製の輪ゴムつきめんカバーです。風味や水分を逃がさず、そのまま保存します。ゴミやホコリ、害虫から守り、清潔に保存します。塵やホコリが入らないように機械に被せたり、プランターの水受け皿代わりに使用したり、用途は様々です。
使用温度範囲(℃)-30~100
保存から調理まで・・・あると何かと便利な「食品容器ゴム入りカバー」。
ラーメン・鉢盛等配達時、内容物をほこり・水滴から守り、こぼれないようにしっかりガードします。
着脱が容易なゴム付き、ポリエチレン製なので食品衛生上も安全です。
使用温度範囲(℃)80迄
ビックロッド・ロングロッドにも対応した大判サイズ
直径(Φmm)750
材質PE100%、ポリウレタンゴム
1個(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘアカラーやパーマの液材から耳を守ります。
材質低密度ポリエチレン
色透明
サイズフリー
1セット(60枚×5袋)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
厚手で破れにくい。平ゴムの採用で使用後に顔回りにゴム跡がつきづらい仕様。
色本体:透明、ゴム:白
直径(Φcm)約38/【ゴム】約15
1箱(15枚)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
1個(100枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)202×40
適合品番A84(クリア不可)、A92、A93、AE11(クリア不可)、D47(クリア不可)、D70、D95、D143、DE30、E50、E95(クリア不可)、E97、J25、J28、L30(クリア不可)、M102、S53、T52、T56、T95(クリア不可)
電子レンジ×
食器洗浄機○
色透明
材質ポリエチレン
寸法(cm)Φ約30、ゴム:Φ約13
1個(20枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。
材質ポリエチレン(PE)
材質カチューシャ/POM(ポリアセタール)、イヤーカップ・アーム/ウレタン樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ディスポパッド/ポリプロピレン不織布
サイズ本体/150×85×210mm、音響チューブ長/500mm
方式空気伝導型
アズワン品番8-6893-11
1箱(20枚×25袋)
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

パレットカバー キャップタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
急な雨にもすぐに掛けられる・長期保管品のホコリよけにも・ラップ巻きの時間を短縮・透明の為、内容物の確認が容易です。
用途出荷前のパレット梱包補助に・急な雨の緊急対策に・倉庫内のホコリ除けに
仕様1枚のポリシートに平ゴムを縫製
材質ポリエチレン(LLDPE25μ)
寸法(mm)最大:1250×1250×200、最小:500×500×200
アズワン品番64-6601-41
メーカー商品コード6300003706
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質透明ポリエチレン
寸法(cm)ゴム:Φ約12、Φ約36
1個(20枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンテナバッグの上からかぶせてホコリよけや防水対策に、下から履かせて浸水対策にと便利です。
仕様【排出口】なし
トラスコ品番412-7498
材質ポリエチレンフィルム(PE)
質量(kg)0.4
高さ(mm)1700
外径(Φmm)1465
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
センターマークと使いやすいゴム入りで簡単養生
厚さ(mm)0.03
材質本体/ポリ、締めひも/ゴム
色透明
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

パレットカバー 透明 ポップアップ式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。
被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ
焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。
材質ポリエチレン
仕様ハトメなし
厚さ(mm)0.03
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17
対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280
質量(g)160(付属品含まず)
電圧(V)3.6
出力充電器:5V_1A
入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
連続使用時間(分)(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリーLi-ion_3.6V
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)約500
適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど
充電時間(分)約60
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)
質量(g)170
環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)
充電可能回数約500回
付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書
電圧(V)DC3.6
最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)
バッテリー容量(Ah)0.8
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード