特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
種類カラビナ
表面処理バレル研磨
表面処理(本体)バレル研磨
ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています。格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります。抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。
トラスコ品番206-0479
材質樹脂部:天然ゴム
色グリーン、リスト:ブラック
サイズLL
加工すべり止めあり
全長(cm)26.0
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)24.5
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
大きな手の方用のBIGサイズです。特殊なすべり止めパターンでグリップ力のある手袋です。
用途軽作業・日曜大工・一般作業
材質●手袋部:ナイロン●すべり止め部:塩化ビニル
厚さ(mm)1.7
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)22
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)19.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥298
税込¥328
7日以内出荷
軸径(Φmm)8
差込角(mm)DIN3126 C8ビット
先端形状マイナス(-)
本数10
両頭機能片頭
軽作業、荷物運搬に最適なポピュラーなすべり止め付き手袋、女性サイズ。
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
性別女性用
1組(6双)
¥769
税込¥846
4日以内出荷
フラットなすくい角の三角形ポジチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊なすべり止めパターンでグリップ力のある手袋です。3本指出しタイプなので、細かな作業にも適しています。
用途軽作業・日曜大工・一般作業
材質●手袋部:ポリエステル●すべり止め部:塩化ビニル
厚さ(mm)1.7
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)21.5
中指長(cm)4
手のひらまわり(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥298
税込¥328
7日以内出荷
軽作業、荷物運搬に最適なポピュラーなすべり止め付き手袋。
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)黄色
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかな使用感。天然ゴムだから強力なすべり止め。
機能伸縮素材、天然ゴム滑り止め
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
軽作業、荷物運搬に最適なポピュラーなすべり止め付き手袋、女性サイズ。
厚さ(mm)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
性別女性用
1双
¥129
税込¥142
3日以内出荷
軽作業、荷物運搬に最適なポピュラーなすべり止め付き手袋
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)黄色
RoHS指令(10物質対応)対応
性別男性用
1組(6双)
¥669
税込¥736
3日以内出荷
材質ステンレス
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
グランドフックと使用し、シートを固定します。
用途D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。
材質/仕上スチール
質量(g)10
錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等
材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋をはめたまま2本の指先が使える薄手指切りタイプ、指切りの指が少し長め。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。便利なすべり止め付。
厚さ(mm)1
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ2本指出し
1双
¥249
税込¥274
当日出荷
特殊なすべり止めパターンでグリップ力のある手袋です。5本指出しタイプなので、細かな作業にも適しています。
用途軽作業・日曜大工・一般作業
材質●手袋部:ポリエステル●すべり止め部:塩化ビニル
厚さ(mm)1.7
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)17
中指長(cm)3
手のひらまわり(cm)19.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥298
税込¥328
7日以内出荷
精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途充電・電動ドライバー用ビットとして
寸法(mm)(-)6.0×65
全長(mm)65
本数2本
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
1セット
¥419
税込¥461
当日出荷
材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。
厚さ(mm)2
材質特殊合成EPDMゴム
色グリーン
使用温度範囲(℃)約-40~120
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法D(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番849-0740
材質ステンレス
長さ(mm)10
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
線径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェーンやワイヤロープの先端金具として。
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
18-8ステンレス バレル研磨
アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
用途連結用フックです。
種類カラビナ
表面処理(本体)バレル研磨
破壊荷重(kg)750
材質ステンレス
質量(g)16
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)56
寸法H(mm)8
ねじ径M-6
寸法d(mm)10
寸法S(mm)11
寸法D(mm)5
寸法W(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
使用荷重(N)68.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状マイナス(-)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。
断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。
用途荒加工用
材質MC6015
形状ひし形80°
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
ブレーカ両面
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号RP
等級記号M
材質亜鉛ダイキャスト
質量(g)35
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)77
寸法H(mm)14
寸法d(mm)16
寸法t(mm)4.5
寸法S(mm)9
寸法D(mm)4.5
寸法W(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
材質ステンレス
種類カラビナ
RoHS指令(10物質対応)対応
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。
主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂
主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久、サビドメ
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
寸法A(mm)28
寸法C(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。
断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。
用途荒加工用
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカあり
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
材種MC6015
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号RP
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ