863件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ミドル 刃幅(mm)250
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm)1800 先幅(mm)800 質量(kg)1.4 質量(g)1400 材質(柄部)アルミ合金 材質(頭)アルミ合金 頭部高さ(mm)110
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

用途土間ならし、犬走りのならし、基礎の押さえに。 材質木柄・鉄 幅(mm)90 高さ(mm)110
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。 作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。 安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。 簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。 寸法(幅W×長さL)(mm)50×500 材質ポリエチレン+ゴム タイプゴム付き 刃幅(mm)500
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

植付け後の土のならしや、小さな雑草のかきとりに。女性の手に合わせたスリムで握りやすいハンドル。
全長(mm)220 材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ) 質量(g)85 材質(ハンドル)ブナ
1個
649 税込714
10日以内出荷

目地ならし用のバッカーです。カッター等でお好きな形状に加工できます。
幅(mm)50 長さ(mm)1000
1本
729 税込802
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブロックやレンガ積みの目地に塗材を詰めたり、ならしたりするのに適しています。
寸法(mm)105 質量(g)45
1個
419 税込461
当日出荷

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ハード 刃幅(mm)250
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グランドの凹凸を均します。凹凸のひどい場合は整地してからご使用いただくと効果が上がります。サビに強く耐久性のある亜鉛メッキ仕上
付属品自動車、オートバイ対応型強力フック 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上) 寸法(cm)幅180×奥行70×厚さ20、チェーン長さ約2m
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm)1560 寸法(mm)1560×350×85 質量(g)1200 爪長さ(mm)85 先幅(mm)350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アルミ製で水抜き効果のある穴あきタイプです。代かき、清掃、整地作業用レーキに最適です。 柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています。 ならし板上部に6箇所の穴があり水抜き効果があり抵抗が少ないです。
用途水田の土ならし作業。 整地作業。 全長(mm)1800 形状柄部手元:丸型リブ入り(すべり止め形状) 質量(kg)1.4 材質(柄部)アルミ 材質(頭)アルミ 頭部高さ(mm)110 先幅(mm)800
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途コンクリート床のならし作業。 材質コテ板:米ヒバ材 高さ(mm)75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴールドをアクセントにおしゃれなクロームシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
全長(mm)300 材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 質量(g)360
1個
669 税込736
8日以内出荷

網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに 材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの便利な機能! 畝を耕す 雑草を削る 土ならし
全長(mm)1290 質量(g)約580 頭部長(mm)205 先幅(mm)110
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。 トラスコ品番851-0745 長さ(mm)木柄:1350 全長(mm)1390 質量(kg)1.0 高さ(mm)100 先幅(mm)610
1本
8,998 税込9,898
欠品中

1本
7,398 税込8,138
欠品中

農業や土木工事などの現場で使用される、泥や砂、土や砂利などのならし、かき寄せ作業に適した工具です。農業以外にも、家庭菜園などでも使用することができます。柄は天然木製で握りやすく、手になじみます。また、柄の長さは三尺ほどで、小回りが利くサイズ感となっています。そのため、狭い場所でも作業がしやすいです。農業では田んぼや畑のならしや土の耕耘、肥料や種の散布に、土木工事では道路や河川の整備や土の運搬、土砂のならしに、その他、庭の整備やガーデニングなど、幅広く使うことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)900 高さ(mm)100 先幅(mm)250
1丁
6,998 税込7,698
4日以内出荷

WAKI(和気産業)ならしバッカー
目地ならし用のバッカーです。カッター等でお好きな形状に加工できます。
幅(mm)50 長さ(mm)1000
1本
829 税込912
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭径(Φmm)28 頭部長(mm)120 全長(mm)346 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。使いやすい形状に自由に加工できます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく、現場での作業効率が上がります。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴムなし、テープなし 材質ポリエチレン 厚さ(mm)10 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ハード 刃幅(mm)250
1個
129 税込142
当日出荷

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。斜めカット済みで作業効率が向上。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ミドル 刃幅(mm)250
1個
699 税込769
当日出荷

使いやすい形状に自由に加工できます。カットしてそのまま使用でき、ヘラに装着も可能です。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく、現場での作業効率が上がります。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴムなし、テープなし 材質ポリエチレン 厚さ(mm)10 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ハード 刃幅(mm)250
1個
129 税込142
当日出荷

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
729 税込802
当日出荷

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
729 税込802
当日出荷

簡単、キレイに仕上がる!握りやすい形状!! 被着体の凸凹を吸収し、指先に近い感覚でスムーズに施工でき平滑で美しい仕上げを可能にします。 カッターナイフなどで簡単にカットできるので再生・加工が容易です。
用途目地全般のシーリング材ならし作業用ヘラ 材質ポリエチレン
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。 寸法(幅W×長さL)(mm)50×500 材質ポリエチレン 硬さ硬め 刃幅(mm)500
1本
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。使いやすい形状に自由に加工できます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴムなし、テープ付 材質ポリエチレン 厚さ(mm)10 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ハード 刃幅(mm)250
1個
139 税込153
翌々日出荷

使いやすい形状に自由に加工できます。カットしてそのまま使用でき、ヘラに装着も可能です。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴムなし、テープ付 材質ポリエチレン 厚さ(mm)10 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ハード 刃幅(mm)250
1個
129 税込142
翌々日出荷

ならし付きの7本爪レーキ。
用途つちならしや草集めに。 質量(g)1000 頭部寸法(mm)175 柄長さ(mm)1200
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1缶(4L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

トラスコ品番136-0759 容量(L)18 アズワン品番64-7144-13 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
82,980 税込91,278
4日以内出荷

つちならしや草集めなどに使えます
板厚(mm)3.2 柄長さ(mm)1500 頭部長(mm)300×110 爪数12本
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

1箱(1L×6缶)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1缶(4L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

前列のレーキ・後列のブラシで掘り起こしから均しまで1台で行えます。
付属品自動車、オートバイ対応型強力フック、掘り起こし用の歯付き 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上) 寸法(cm)幅180×奥行70×厚さ20、チェーン長さ約2m
1台
91,980 税込101,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掘り起こしと均しが同時に行えるグランドならし。前列の釘で凹凸を掘り起こし、本体フレームで転圧、後列のブラシで均します。
付属品自動車、オートバイ対応型強力フック、掘り起こし用の釘付き 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上) 寸法(cm)幅180×奥行84×厚さ20、チェーン長さ約2m
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)