薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)73
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×8×270
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
沖縄料理・人参しりしりが簡単に作れる!にんじんだけでなく、大根やきゅうり、じゃがいもなどの和え物、酢の物、サラダにもぴったり。普通のスライサーよりも野菜の繊維が粗く断ち切られて、表面がざらざらになるので味のしみ込みがよくなる。また、ささがきよりも太い仕上がり。金属部はステンレス製で衛生的。
寸法(mm)92×270×14
質量(g)80
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途大根、人参、キュウリ、じゃがいものささがきに
材質本体天然木 刃部ステン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)273×83×17
TKG品番9-0668-1201
TKG品番(2017)6-0591-1101
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
軽くて、滑りにくい!抜群の使いやすさ!
両面使用で細・太2種類の千切りができる。
しっかり固定。
握りやすい太めグリップ。
底が滑りにくい。
仕様両面
材質プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、千切り部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー
耐熱温度(℃)ABS樹脂:80、PCTG樹脂:90
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ふんわり薄い、やさしい極細千切り。やわらかサラダに最適です。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)73
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×270×25
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
独特の切り口
約5.5mm幅に切れます。
特殊な刃だから、美味しくできる
専用に開発された6mm穴の特製刃を使用しており、プロの料理人のような下ごしらえが簡単にできます。
丸みのある独特の切り口はお野菜の表面を粗く凹凸に下ろすので、ドレッシングや調味料が染み込みやすく美味しい料理が作れます。
お味噌汁やお鍋の具材や、サラダ、野菜炒めなど幅広く使えるツールです。
さまざまな野菜をおろして、お料理の幅を広めていくお手伝いをしてくれます。
約5.5mmの太い千切りです。表面に凹凸が出来るので味のしみ込みが良くなります。
材質本体:天然木、切刃:刃部/18-0ステンレス
質量(g)106
寸法(cm)27.2×8.5×1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
サラダ作りをスマートに。沖縄料理人参シリシリがすぐできる!。食べたいときに手早く調理。ハンディタイプのおろし器です。滑りにくいストッパーヘッドで安心。裏表で使い分ける出来る2WAYブレード(粗め・細かめ)採用。溜められるフードトレイ付き!汚れない、散らかさない。
材質(トレイ)PCTG樹脂
寸法(mm)108×293
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)166
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)430ステンレス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。
簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質朴材
質量(g)312
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×110×13
材質(刃)ステンレス鋼
TKG品番9-0668-1602
TKG品番(2017)6-0591-1702
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。
材質(金属部)ステンレス鋼
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13
刃幅(mm)70
刃先形状片刃
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。
プラスチック製で、軽量・コンパクト。
ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。
ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。
付属品クシ刃1.0mm
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180
適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm
質量(kg)約1
TKG品番9-0676-0701
TKG品番(2017)6-0598-0701
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シャープなエッジで切れ味抜群。薄い刃が快適!
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
幅(mm)(穴)5
質量(g)73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅90×奥行8×高さ270
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
大根の千切り、人参、ごぼうのきんぴらに。
材質本体天然木 刃部ステン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)273×83×17
TKG品番9-0668-1301
TKG品番(2017)6-0591-1201
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質ABS POM
質量(kg)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160
取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番9-0676-0601
TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
裏表で使い分け!2WAY両面ブレード(表:粗め/裏:細かめ)。軽い力で、素早く、ふんわり。大根の繊維の向きやおろし方によって、仕上がりが変わります。裏表のブレード面を間違えないハートマーク付き。トレイを外してまな板、ボール等の上で使用OK!
用途ふわふわに仕上げる大根おろし器です。
材質(トレイ)PCTG樹脂
材質(本体)ABS樹脂
材質(刃)430ステンレス
寸法(mm)108×293
質量(g)約178
材質(柄部)エラストマー樹脂
耐熱温度(℃)(本体・トレイ)80、(柄)90
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、千切り部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:熱可塑性エラストマー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×110×60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300
使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)(キャベツ)220
処理能力1個/2分
調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5
TKG品番9-0662-0901
TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
大根、人参のつま切りなどに。
材質本体天然木 刃部ステン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)273×83×17
TKG品番9-0668-1101
TKG品番(2017)6-0591-1001
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
料理のプロたちが厳しくチェックしたうえに考え抜かれた道具シリーズ
材質金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度)
質量(g)138
アズワン品番65-1220-70
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)19×278×93
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ!
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28
TKG品番(2017)6-0589-0801
材質(本体)ABS樹脂
付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー
質量(g)450
最大幅(mm)120
耐熱温度(℃)80
調整機能(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番9-0668-0301
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
厚み調節(0.8~3.0mm)ができます。
平刃、クシ刃(細目、中目、荒目)が付いています。
材質ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス刃物鋼
寸法(縦×横×厚さ)(mm)328×108×30
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0668-0101
TKG品番(2017)6-0589-0601
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃は丈夫で衛生的なステンレス製。
両面で千切りとツマ切りの使い分けができます。
材質ステンレス鋼、ポリプロピレン
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)89×257×12
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
関連キーワード