汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類丸形
表面処理三価クロメート(ネジ部)
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類丸形
表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
取付部めねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
樹脂製の黒色つまみです。
仕様引き出し、キャビネット。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
トラスコ品番421-3475
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)5
種類丸形
外径(Φmm)19
取付部めねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
ノブ高さ(mm)21
材質(取付部)ABS樹脂
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)13
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)8
寸法D(Φmm)16
表面処理生地
呼びM5-16
ねじの呼びM5
種類丸形
取付部めねじ
材質(本体)鉄
材質(取付部)鉄
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
用途つぶれたり摩耗した時の交換用
材質黄銅
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×6×125
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
¥389
税込¥428
当日出荷
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金
付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)11
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)6
タキゲンコード1937
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)25
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)12
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)11
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)6
タキゲンコード1640
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)14
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)13
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)20
種類丸形
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1907
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)15
種類丸形
寸法L1(mm)12.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)12.5
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM3
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)6
種類丸形
寸法L1(mm)6.5
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法D3(Φmm)8
取付部おねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)6.5
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)8
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3191
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM3
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)7
種類丸形
寸法L1(mm)10.5
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法D3(Φmm)8
取付部おねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)10.5
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)13
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3192
1個
¥662
税込¥728
欠品中
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)14
種類丸形
寸法L1(mm)7.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)7.5
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うつまみです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
材質黄銅
質量(g)106
高さT(mm)26
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
色ブラック(カバー)
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)28
種類特殊形
仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上
取付部めねじ
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
高さT(mm)27
取付長(mm)10
材質(取付部)アルミニウム合金
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)16
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3193
1個
¥714
税込¥785
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ