当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ
付属品インチ・ミリ換算表付
材質ABS樹脂
寸法(mm)107×237×6
測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質炭素工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級メートルネジ2級
通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用
適合メートルねじ(JIS2級)
種別リングゲージ工作用
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。
安心の国内メーカー製造、検査成績書付。
もっとも使用頻度が高い2級品です。
使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査
等級2級
材質ゲージ鋼
仕様検査成績書付
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質SUS430
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に
セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
材質アルミニウム
寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1
質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ
サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。
質量(g)55
目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
トラスコ品番237-8884
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)測定部:8
寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下
全長(mm)14
直径(Φmm)測定部:8
呼び寸法M6xP1.0
呼び寸法(mm)M6×1.0
精度(mm)測定部:±0.005以下
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
仕様測定部とねじ部の振れ(mm):0.01以下
トラスコ品番235-2775
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)測定部:6
全長(mm)11
呼び寸法M5×P0.8
呼び寸法(mm)M5×0.8
精度(mm)測定部:±0.005以下
直径(mm)測定部:7
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに
材質(本体)ステンレス鋼
ねじ1/15テーパー
精度(mm)測定部:±0.005以下
RoHS指令(10物質対応)対応
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
トラスコ品番237-8285
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)11
呼び寸法(mm)M4×0.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途おねじ検査
等級メートルネジ2級
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ