5,057件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

仕様長さ = 20mmねじサイズ(メートル法) = M2.5ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化ねじの呼びM1.6以上の一般用ねじ部品において、 通常使用されるH形(Philips形)と特殊なZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形とは使用するドライバーが違いますZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形には、専用ドライバー(RS品番699-8596等)をご使用ください. メトリック単位のねじ - BZPスチール. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
699 税込769
当日出荷

ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 材質ステンレス 十字穴番号1 種類IK=1(ISO小形W組込) 寸法a(mm)(最大)1.4 寸法D1(mm)5 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.5
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号3 ねじピッチ(mm)1.25 頭部形状ナベ 寸法K(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 穴の形状十字穴 ねじの呼びM8 寸法dk(Φmm)14 十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73
1箱(50個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1箱(70個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M2.5ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化ねじの呼びM1.6以上の一般用ねじ部品において、 通常使用されるH形(Philips形)と特殊なZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形とは使用するドライバーが違いますZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形には、専用ドライバー(RS品番699-8596等)をご使用ください. メトリック単位のねじ - BZPスチール. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
699 税込769
当日出荷

1セット(5個)
69 税込76
33日以内出荷

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1箱(100本)
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左
1本
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M2.5ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンJIS B 1188. スチール + 平座金組込みP-4. 小型平座金、クロメートメッキ 座金外径 5mm
1袋(100個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = M2.5タイプ = ストレート溝、テーパーピッチ = 0.45mmねじ規格 = メートル粗い材質 = HSSシャンクタイプ = プレーンHSS Straight Flute Taps. Precision HSS taps with straight flutes. Suitable for machine or hand tapping Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish on the threads
1個
2,188 税込2,407
7日以内出荷

仕様ねじサイズ = M2.5タイプ = ストレート溝、プラグピッチ = 0.45mmねじ規格 = メートル粗い材質 = HSSシャンクタイプ = プレーンHSS Straight Flute Taps. Precision HSS taps with straight flutes. Suitable for machine or hand tapping Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish on the threads
1個
2,320 税込2,552
5日以内出荷

仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm、3.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.1、No.2用 適合サイズM2.5~M8((+)ねじNo.1~3)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
3,650 税込4,015
当日出荷

ISO方式のねじリングゲージです
仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.35●ゲージの種類:GRNR●等級:6g アズワン品番65-4223-69
1個
39,980 税込43,978
17日以内出荷

1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M2.5ねじ山ピッチ = 0.45材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンDIN7985に準拠したねじ山. プラスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭小ねじを取り揃えています。 A2ステンレス鋼以外の製品をお求めの場合は、スチールや黄銅の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレス鋼、スチール、ニッケルめっき黄銅のプラス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. A2ステンレス鋼十字穴なべ頭小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proステンレス鋼なべ頭プラス小ねじは、組み立てがやりやすくなるように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 代表的用途. 軽工業 家庭用電気機器 電子. 軽工業 家庭用機器 電子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
38,800 税込42,680
翌日出荷


仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M2.5ねじ山ピッチ = 0.45材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンDIN7985に準拠したねじ山. プラスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭小ねじを取り揃えています。 A2ステンレス鋼以外の製品をお求めの場合は、スチールや黄銅の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレス鋼、スチール、ニッケルめっき黄銅のプラス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. A2ステンレス鋼十字穴なべ頭小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proステンレス鋼なべ頭プラス小ねじは、組み立てがやりやすくなるように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 代表的用途. 軽工業 家庭用電気機器 電子. 軽工業 家庭用機器 電子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
919 税込1,011
当日出荷

ISO方式のねじリングゲージです
仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ゲージの種類:GRNR●等級:6g アズワン品番65-4218-49
1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷

仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.1、No.2用 適合サイズM2.5~M5((+)ねじNo.1、2)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

JIS方式のねじリングゲージです
仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ゲージの種類:工作用●等級:2級 アズワン品番65-4219-30
1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷

JIS方式のねじリングゲージです
仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.35●ゲージの種類:工作用●等級:2級 アズワン品番65-4223-70
1個
39,980 税込43,978
17日以内出荷

JIS方式のねじリングゲージです
仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4217-68
1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷

JIS方式のねじリングゲージです
仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.35●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4223-68
1個
39,980 税込43,978
17日以内出荷

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。. 特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様ねじサイズ = M2.5タイプ = ストレート溝、セカンドピッチ = 0.45mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド全体長さ = 44.5mmハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 2.8mmシャンクタイプ = プレーン
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷