これで極小ネジから通常よく使われる2番のネジまですべてに対応出来ます。
最近多いステンレスネジなど磁石の効かないネジをしっかり保持して落とさず作業が出来ます。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番798-4201
セット内容(+)ドライバー:No.00×100mm、No.0×100mm、No.1×100mm/(-)ドライバー:4.3×100mm
質量(g)122
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(4本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トラスねじに対応した新設計のたて溝。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。
全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。
静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq.
やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)
用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。
種類ねじプライヤ
呼び寸法(mm)115
全長(mm)116.5
トラスコ品番776-7528
材質S58C
質量(g)65
使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(くわえ部)50~58
表面抵抗値(Ωsq)1×106~109
材質(バネ)プラスチック
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
プライヤ用途にも使用可能!
小ネジ外し可能。先端は、丸形状がつかみやすい構造で小ネジの頭をつかみます。
用途ドライバーでは外せなかったサビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
種類ねじプライヤ
全長(mm)170
トラスコ品番356-8911
質量(g)150
頭部厚(mm)9
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ8mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M2~M3)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.)
充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。
先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。
トラスコ品番389-3162
全長(mm)115
質量(g)20
軸長(mm)90
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに
AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に
パイプ等、丸物のクランプに
回す、つかむ、曲げる、クランプ
種類ねじプライヤ
呼び寸法(mm)130
質量(g)145
使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力(キャッチ)軽量部品など
充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。
マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。
仕様+2専用
軸径(Φmm)6.35(六角)
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番344-5640
材質S58C
質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビスキャッチドライバー
モノタロウ
¥329
税込¥362
指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)4.3
全長(mm)295
質量(g)62
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)21
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。
高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。
種類ねじプライヤ
材質S58C
使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6
硬度HRC(くわえ部)50~58
ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
トラスコ品番837-0634
材質エラストマー
質量(g)16
2018年トラスコ掲載ページ4 0720
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ほとんど全てのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
トラスコ品番125-1988
セット内容グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット
全長(mm)52
質量(g)540
外径(Φmm)26
使用範囲(mm)7~19
差込深さ(mm)9.5
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

万能ソケット
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番395-0549
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼
全長(mm)65
質量(g)31
先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
仕上マットニッケル仕上げ
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個(2個)
¥159
税込¥175
3日以内出荷
1個(2個)
¥159
税込¥175
3日以内出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。つかみ下ネジの交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。
適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う)
材質本体:鉄
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。
適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm
全長(mm)165
質量(g)170
材質(頭)S58C
口幅(mm)9
硬度HRCくわえ部:54~60
アズワン品番64-3672-55
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンレスネジなど磁石の効かないネジでもしっかり保持できます。
用途指先の届かない所でのネジの取り付けなどに
材質(グリップ)ポリプロピレン
軸径(Φmm)4.3
全長(mm)295
グリップ径(Φmm)21
材質(軸)特殊鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。
サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類ねじプライヤ
全長(mm)172
寸法a(mm)172
呼び寸法(mm)175
硬度HRC48~51
対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)
材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)
質量(g)160
寸法d(mm)50
寸法b(mm)17
寸法c(mm)9
寸法f(mm)27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)0.26
タイプ厚手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。
オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。
さまざまなワークの固定に使用できます。
調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
さまざまなワークの固定に。
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)175
質量(g)265
適合ねじ(mm)Φ3~9.5
グリップ部(mm)(幅)52
口幅(mm)8
口の開き(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1
機能通気性・透湿性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
めねじカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-22
材質真鍮
径(Φmm)20(タケノコ)
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用
仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質(本体)銅合金
定格600V/20A
材質(カバー)熱可塑性エラストマ―
絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上
関連資料仕様書(0.48MB)
耐電圧(V/min)【カバー】AC2000
結線方法はんだ付け
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。レギュラー品に比べ、ロングタイプはさらに厚みがあり手首回りの長さもあるのでより強度のいる作業に。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の2倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に
機能伸縮性、耐久性、耐油性
色ブラック
入数(枚)50
材質ニトリルゴム
全長(cm)29.5±0.5
厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス、内エンボス
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がねじをガッチリつかみます。ネジを緩めて保持できます。マグネットではないので鉄くずを拾いません。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。緩めたネジをつかんで、手元に運ぶ作業に最適。指の届かない狭いところにあるネジに。高所や天井など作業しにくい場所にあるネジに
付属品プラスティック製タグ
トラスコ品番113-2621
材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
全長(mm)72
対辺(mm)1.27
対辺寸法(mm)1.27
首下長(mm)13
1本
¥499
税込¥549
3日以内出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率による作業効率もアップ。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
電工フィットグローブ(ND-34L)を片方だけ紛失・消耗した際に
ソフトなグリップ感!素手感覚でジャストフィット
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい
革より柔らかい新素材でソフトなグリップ感
ナックルガード付親指が動かしやすい
エンボス加工で、抜群の滑り止め効果
ムレにくく、通気性・透湿性に優れ、作業が快適
洗濯OK!素早く乾き、色落ちなし
手の平はポリウレタン製
手の甲は、通気性がよく蒸れにくいポリエステル製
用途手袋の紛失・消耗時に
材質手の平:ポリウレタン、手の甲:ポリエステル
サイズL
質量(g)25
本体寸法(mm)100×10×225
左右区別左
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
電工フィットグローブ(ND-34L)を片方だけ紛失・消耗した際に
ソフトなグリップ感!素手感覚でジャストフィット
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい
革より柔らかい新素材でソフトなグリップ感
ナックルガード付親指が動かしやすい
エンボス加工で、抜群の滑り止め効果
ムレにくく、通気性・透湿性に優れ、作業が快適
洗濯OK!素早く乾き、色落ちなし
手の平はポリウレタン製
手の甲は、通気性がよく蒸れにくいポリエステル製
用途手袋の紛失・消耗時に
材質手の平:ポリウレタン、手の甲:ポリエステル
サイズL
質量(g)25
本体寸法(mm)100×10×225
左右区別右
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 クリップのみ
用途C-100-X(クリップのみ)金具のみ/M5M6ねじ用
仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質(本体)銅合金
定格20A
関連資料仕様書(0.47MB)
結線方法はんだ付け
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 カバーのみ
用途C-100-X カバーのみ品 M5M6ねじ用
関連資料仕様書(0.46MB)
いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。
頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
段数5(調整)
能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)
全長(mm)200
質量(g)270
1丁
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。
材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)
規格欧州規格EN60900適合品
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)袖部/0.13(±0.03、掌部/0.15(±0.03、指先部/0.17(±0.03
全長(mm)245(±5
色ブラック
入数(枚)50
関連キーワード
1
2
次へ