一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WP-B
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)90
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番414-7715
質量(g)6
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)135
RoHS指令(10物質対応)対応
タイガンTG7の効果用バネ部品です。
トラスコ品番368-9786
適合機種TG-7
質量(g)4
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)180
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPB
ばねの種類ねじりばね
巻方向左
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
カム軸のねじりコイルバネにより初荷重が働きますので吊上作業前の取付が安定します。
エスコ品番EA984DH-1
全長(mm)177
質量(kg)1.8
クランプ範囲(mm)0~25
深さ(mm)【くわえ】75
1個
¥23,700
税込¥26,070
8日以内出荷
カム軸のねじりコイルバネにより初荷重が働きますので吊上作業前の取付が安定します。
エスコ品番EA984DH-0.5
全長(mm)157
質量(kg)1.2
クランプ範囲(mm)0~20
深さ(mm)【くわえ】70
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
硬い足爪・巻爪・変形爪のカットに最適です。
緩やかなカーブのノーマルな刃先形状です。
オリジナルのねじりコイルバネは5万回の耐久テストに合格した優れモノで、耐久性と柔軟性に優れ長時間使用しても疲れにくく、壊れにくい構造。
トラスコ品番137-3530
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー、バネ:ステンレス
全長(mm)120
質量(g)50
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・重量扉を開閉する際に、重さを軽減するアシストヒンジです。・ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します。(ダンパー有効角 約30°以上)・内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
押え金及び受金に高カアルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊クランプです。ねじりコイルばねの働きによって初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
鋼板の水平吊りや重ね吊専用のクランプです。吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。カム軸のねじりコイルばねの働きによって、初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋
材質ステンレス(SCS14)
仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110°
トラスコ品番376-9879
長さ(mm)167
幅(mm)75
質量(kg)2.4
高さ(mm)54
仕上鏡面研磨
開き角度(度)110
トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
巻き爪専門医との共同開発品です。
凸刃で爪の中央から切ることで、巻き爪の原因になる爪の角の切り過ぎや深爪を防ぎます。
オリジナルのねじりコイルバネは5万回の耐久テストに合格した優れモノで、耐久性と柔軟性に優れ長時間使用しても疲れにくく、壊れにくい構造です。
トラスコ品番137-3534
材質刃部:ステンレス刃物鋼、バネ:ステンレス、ハンドル・キャップ:エラストマー
全長(mm)120
質量(g)46
アズワン品番64-8533-81
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
型式S型
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
寸法L(mm)190
基本使用荷重(t)3
寸法D(mm)36
寸法H2(mm)110
適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
SS-10・SS-3は剪定鋏180mm、SS-4は剪定鋏200mmに適合します。
用途交換部品
材質バネ鋼
使用目的交換部品
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
少ない力で威力を発揮!
みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ
つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化!
より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。
取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。
捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。
危険性を考えて開発された画期的製品です。
付属品壁取付金具×1個
材質アルミ、SUS304コイルスプリング
質量(kg)1.47
幅W×全長(mm)500×1890
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
規格0.9
部品名称ネジリコイルバネ
関連資料展開図1(1.38MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.39MB) 展開図41(1.54MB) 展開図42(1.37MB) 展開図43(1.53MB) 展開図44(1.54MB) 展開図45(1.73MB) 展開図46(1.59MB) 展開図47(1.54MB) 展開図48(1.48MB) 展開図49(1.51MB) 展開図50(1.44MB)
図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.27、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.50、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.57、BSM-1070SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.35、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.39、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.27、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.79、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.34、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.34、BSM-640SLT 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.27、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.6、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.17など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
部品名称ネジリコイルバネ
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.38MB) 展開図28(1.53MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.39MB) 展開図32(1.54MB) 展開図33(1.38MB) 展開図34(1.53MB) 展開図35(1.36MB) 展開図36(1.33MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.39MB) 展開図40(1.39MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.32MB) 展開図43(1.31MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.28MB)
図解NoBSM-1040SLT-C2-1 オプション12 第1段ブーム ノズル部品_No.27、BSM-1300L 第1段ブーム配管 左部品_No.25、BSM-1510L オプション6 22M 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.31、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム ノズル 左部品_No.33、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.27、MRS90-500BSLT フンムカン ノズル部品_No.17、TSB3-13 2000ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.24、BSM-840SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.14、BSD-5000L-1 第2ブーム ノズル 右部品_No.25、BSM-820L-DC 第1段ブーム配管 左部品_No.25、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.27、BSM-1540SLT-C2-1 第2段ブーム,ノズル部品_No.14、BSA-420LDASH 第1段ブーム噴管、ノズル 右部品_No.21、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.55など
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
部品名称ネジリコイルバネ
関連資料展開図1(1.61MB) 展開図2(1.54MB) 展開図3(1.51MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.17MB)
図解NoBSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDHシリーズ部品_No.23、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル部品_No.25、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル Jシリーズ部品_No.23、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDシリーズ部品_No.23、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル Dシリーズ部品_No.25
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ