特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。
特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。
なめたネジも新しいネジも両方に使えます。
なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。
ハンドルは、握りやすいボール型です。
材質(グリップ)PP+TPE
種類グリップドライバー
ハンドル径(Φmm)42
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番493-6205
セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2
種類セット品
商品構成セット品
軸貫通なし
1セット(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。
とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。
ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。
ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。
硬い材質のねじ締め作業にも有効です。
+、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。
中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水
トラスコ品番469-7651
使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK
液性中性
アズワン品番65-1950-99
1個(10g)
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!

全ねじレンチ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具
全長(mm)150
直径(Φmm)32
厚さ21
整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。
軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。
刃先マグネット入り
質量(g)390
種類セット品
材質(軸)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥749
税込¥824
当日出荷
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
仕様回転切替レバー付
種類セット品
山数52
先端形状プラス/マイナス
機能早回し機能付
商品構成セット品
送り角度(°)7
こんなお得な商品も!

全ねじレンチ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付
トラスコ品番469-8622
全長(mm)175(ビット差込時)
質量(g)30
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)PP、PTE
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。
ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。
市販のインパクトドライバー用ビット(65mm以上)が使用できます。
※18V充電インパクトドライバー対応。
ねじ山がつぶれません。
正転、逆転が可能です。
全長(mm)90(ドライバービット装着時)
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに
AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に
パイプ等、丸物のクランプに
回す、つかむ、曲げる、クランプ
種類ねじプライヤ
呼び寸法(mm)130
質量(g)145
使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
こんなお得な商品も!

全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)70
超短ビット(全長19mm)採用です。
52枚ギアで回転ロスが少ないです。
用途狭い箇所でのねじ回し作業に
差込角(mm)6.35
トラスコ品番764-7565
セット内容(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3、(-)6、六角2.5、3、4、5、6、8
材質アセテート樹脂、炭素鋼、特殊合金鋼
全長(mm)107
質量(g)94
1セット(10本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける。電線固定用ステップル(Φ1.6~2.6)の引抜が可能。
ネジ頭をはさんで回せる。ナベ、トラスなどのネジ頭(M4~M8)をはさんで回せる。
床平面にキズがつきにくいアール形状のアゴ。
全長(mm)185
質量(g)270
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類セット品
材質(グリップ)ステンレス
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。
トラスコ品番469-7693
種類差替式ドライバー
先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm
商品構成単品
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。
軽量小型(本体150g)です。
ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に
トラスコ品番776-7226
セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本
材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)122
質量(g)185
差込角(mm)6.35
ヘッド幅(mm)38
シャンク径(mm)6.35
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。
●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に
トラスコ品番469-6174
セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット)
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに
全長(mm)145
厚さ(mm)23
直径(Φmm)32
質量(g)230
使用適合ねじ径W3/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。両頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。(+)No.1は赤色塗装です。
用途ネジ回しに
材質クロムモリブデン バナジウム鋼
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸
ビット取付方法引張スライド式
精密ネジ用ビット5本組です。
用途精密ネジ回しに
トラスコ品番753-6496
1セット(5本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途四角ネジ回しに
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
先端サイズSQ3
塗装色緑
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
仕様ロング
種類セット品
材質(軸)高級特殊合金鋼
材質(キャップ)PP
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途精密機器などの精密ネジ回しに。
材質(グリップ)PP、TPE
軸径(Φmm)4(先端)
種類精密ドライバー/電工ドライバー
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
商品構成単品
耐電圧(V)1000
刃先マグネットなし
軸貫通なし
全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
用途狭い箇所でのネジ回しに
トラスコ品番395-9333
全長(mm)22
質量(g)10
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
コンパクト、便利なビットセット
用途ねじ回し
本体質量(g)280
ビットドライバービット25mm9本(PH 1/ 2, PZ 1/2/3、HEX4/5、T20/25)
1セット(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
(+)(-)の両頭タイプです。
両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
用途プラス・マイナスネジ回しに
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
先端サイズNo.2
先端寸法(mm)6
先端形状プラス(+)、マイナス(-)
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途四角ネジ回しに
全長(mm)45
トラスコ品番753-6542
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)51
先端サイズSQ3
塗装色緑
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1セット(5本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
T型ハンドルのアタッチメントハンドルを外すと6.35mm六角ビットも使用可能。小さな力で大きなトルク。
用途ネジ回し作業に。
セット内容+00・0・1・2 -1.8・3・6mm・錐
商品構成セット品
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付
用途角・際・スキマのネジ回しに
両頭機能片頭
種類スリム
刃先マグネットあり
電圧(V)18対応(40にも対応)
硬度HRC最高62.5
仕上メッキ仕上げ
両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途四角ネジ回しに
全長(mm)45
トラスコ品番753-6534
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)22
先端サイズSQ3
塗装色緑
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1セット(2本)
¥439
税込¥483
当日出荷
両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途四角ネジ回しに
全長(mm)300
トラスコ品番471-9727
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)88
先端サイズSQ3
塗装色緑
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
スキマに入る超細軸設計
耐久性抜群、摩耗に強い
サビに強いメッキ仕上げ
マグネット付
用途角・際・スキマのネジ回しに
種類スリム
電圧(V)18対応(40にも対応)
仕上メッキ仕上げ
硬度HRC最高62.5
刃先(mm)2
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
力の入れやすい差し込みハンドル付き。T型ハンドルにすることにより強い締め付けができます。ヒートンを回す事の出来るマジックコイン付。ネジ、小物が入る収納ケース付。
用途ネジ回し作業に。
セット内容+0・1・2 -1.8・3・5・6mm・錐
商品構成セット品
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。
材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ