326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
全長(mm)75
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25 高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
3日以内出荷

パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。 材質青銅 形状アダプター パッキンアリ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様外ねじ:PF1/4"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.9 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-96 内ネジPT1/4”(RC)
1個
660 税込726
当日出荷

A-10Hは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの正ネジ車両に取り付けるアダプターで、A-10HGは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの逆ネジ車両に取り付けるアダプターです。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様外ねじ:PT3/8"(R) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-94 内ネジPF3/8”(G)
1個
720 税込792
当日出荷

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用 形状ストレート 仕様主管用 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様外ねじ:PT1/4"(R) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-93 内ネジPF1/4”(G)
1個
660 税込726
当日出荷

仕様外ねじ:PF3/8"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-97 内ネジPT3/8”(RC)
1個
720 税込792
当日出荷

カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様外ねじ:PT1/2"(R) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-95 内ネジPF1/2”(G)
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

呼38(G1 1/2)ネジを呼32(W38山16)ネジに変換するアダプターです。
材質ABS、黄銅 パッキンパッキン付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

排水金物にトラップが不要の場合、ジャバラホースを取付けるためのアダプターです。
材質黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様外ねじ:PF1/2"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-98 内ネジPT1/2”(RC)
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

パッキン付き。呼38(G1 1/2)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
材質POM
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに差込み、バンドで固定
用途G1/2ネジを取り出すアダプター 材質NR、黄銅、ステンレス アズワン品番64-6512-16
1個
679 税込747
4日以内出荷

パッキン付き。呼32(W38山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
材質POM
1個
1,198 税込1,318
欠品中

パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
材質POM
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
549 税込604
4日以内出荷

排水金物呼25(W32山16)に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き アズワン品番64-6504-07
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
材質POM
1個
999 税込1,099
4日以内出荷