210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
特価
98 税込108
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (880種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寸切 平先(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1本ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
1本
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別 材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄) 硬度HRB75~95
1個
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1組(3本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

DPA-SS02BK モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコム 動画あり
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有 その他対応重量範囲:2.0~9.0kg セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約2.22 ブラック 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取付可能】10~85 軸数5軸 可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

プロ仕様の3点固定で反射鏡付、プラスチック製タイヤ止めの普及版の樹脂製610mm幅広タイプのカーストッパーです。 カラフルな3色の品揃え。 オールアンカー又はネジ棒で固定するためはがれる心配がありません。 肉厚成型品のため、半永久的に使用出来ます。 高さ110mmの安心設計で乗用車でもトラックでも対応します。 スマートなデザインで景観商品として最適です。
用途一般家庭から商業施設・公共施設まで、適用車両:2tトラックまで 材質プラスチック 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×110
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。 入組点数70 セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225 最大口開き(mm)43 トラスコ品番212-2031 質量(g)280 寸法H(mm)50 寸法A1(mm)43 寸法A2(mm)52
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。 材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当 取付ねじ並目 最高使用温度(℃)0~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CMS-SC03GY セキュリティカメラ サンワサプライ 動画あり
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能IP54 仕様【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なります セット内容カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m) 電源単三乾電池×4本または8本、またはAC電源 レンズf=3.3/F=2.0 外部出力コンポジット出力 解像度【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960 撮影距離(m)【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15 フォーカス固定 撮影モード写真/動画/写真+動画 画素数800万画素 連続撮影可能枚数3枚 LED使用数(個)【赤外線LED】44 人感センサ検出範囲40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角70度、対角105度 動作温度範囲(℃)-20~60
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

DPA-DS07BK モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約4.76 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重約1~9kg(各アーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×123×715 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター2画面 対応インチサイズ17~32インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

UU4150NA ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。 全長(mm)225 最大口開き(mm)43 トラスコ品番375-9091 質量(g)280 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。 上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。 調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書 材質スチール/ABS 質量(kg)約4.1 タイプデスク取付 取付方式クランプ方式/グロメット方式 耐荷重(kg)最大8まで(2台合計) 天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×114×988 保証期間ご購入日より1年間(保証書必要) VESAマウント(mm)75×75、100×100 液晶モニター2台 適合モニターサイズ最大27インチまで 取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm 可動範囲回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°) アームの可動方向水平垂直
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

スリーピークス先細トラスねじバイス
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。 適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm 全長(mm)165 質量(g)170 材質(頭)S58C 口幅(mm)9 硬度HRCくわえ部:54~60 アズワン品番64-3672-55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マスプロ電工ワイヤレスカメラ&モニターセット
エコ商品、RoHS
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状BOX型 電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2 解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m)1.5~∞ 記録ファイル形式録画:ASF 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサーPIR、検知角:約90°
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
仕様【取付画面数】2画面、【ガススプリング】- セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1 材質スチール 質量(kg)約4.3 ブラック 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)約8.0(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×122×548※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ13~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取付可能】クランプ:10~88、グロメット:10~75 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
1個
3,025 税込3,328
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約2~9kg エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約2.05 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重約2~9kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×468×570 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター1画面 対応インチサイズ17~32インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~85
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMS-SC06BK セキュリティカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません高解像度4K撮影が可能高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができますスタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
種別【カメラ】トレイルカメラ センサーCMOS レンズF=1.6 画素数800万画素 フォーカス固定 インターフェースUSB 解像度【ビデオ】3840×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps×320×240/30fps、【静止画】20MP:5200×3900(ソフトウェア補間)、16MP:4608×3456(ソフトウェア補間)、12MP:4000×3000(ソフトウェア補間)、8M:3264×2448、5M:2592×1944、3M:2048×1536、1M:1280×960 画角70度(対角) 動作温度範囲(℃)-7~40 マイクロフォン部モノラル スピーカーあり セット内容固定用ベルト約180cm、 microUSBケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) LED使用数(個)2(赤外線) 照射距離(m)12(赤外線) センサー感知範囲20m(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、60度(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分 連続撮影可能枚数10枚 撮影時間(秒)3~59、1分~10分(動画) 撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12 撮影モード写真/動画/写真+動画 防塵防水性能IP66 画面サイズ2インチ 対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨 電源単三電池4本※電池は別途ご用意ください 仕様赤外線周波数:850、トリガー速度:0.2秒、最大スタンバイ時間:最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷