36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ハッカ臭で屋根裏・床下にいるネズミを追出し、侵入を予防します。水性タイプで、火気に対する安全性を考慮ししました。効果は6~12時間持続します。
種別スプレー 成分天然ハッカ油 容量(mL)320 質量(g)385 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×245
1本(320mL)
1,198 税込1,318
欠品中

ネズミを一発追い出し!天然成分(ハーブ)で安全無害!6m噴射!ノズル付
種別スプレー 成分ハーブ(はっか)、アルコール
1本(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ネズミの嫌いな天然ハーブとネコのニオイ成分配合でネズミをよせつけません。※ネズミのすみかに製品をスプレーし、追い出し効果および定着防止効果を確認しました。 強力10m噴射(無風状態での最大薬剤到達距離)で天井裏や床下などの奥までしっかり届きます。 すき間ノズルで戸袋などの狭い所にも簡単に噴射できます。 逆さにしても噴射できます。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し) 種別スプレー トラスコ品番818-5057 容量420mL シリーズネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66 使用の目安天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。 有効成分天然ハッカ油、香料(月桃、ネコのニオイ) 使用場所天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口 アズワン品番64-1139-87 対象動物ネズミ
1個(420mL)
1,190 税込1,309
当日出荷

本品をスプレーするだけで家の中のネズミを追い出します。主成分は植物原料のハーブの香り。スプレーするだけで天井裏や床下のネズミを追い出します。効果は6~12時間。6m噴射。狭い隙間対応のノズル付き。
成分天然植物原料(天然ハーブ100%使用)
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。 無色、透明スプレー。 長時間、効果が持続します。 一度かじると二度とネズミは近づきません。
種別スプレー
1本(420mL)
2,880 税込3,168
当日出荷

ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止) 種別忌避剤 成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど) トラスコ品番818-5055 容量350g シリーズネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92 使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個 使用場所ネズミの侵入しそうな場所 アズワン品番64-0923-27 使用期間約2ヶ月 対象動物ネズミ
1個(350g)
1,190 税込1,309
当日出荷

錆止めスプレー モノタロウ 動画あり
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 特性速乾、錆止め 仕様JISK 5621塗料使用 タイプ速乾さびどめスプレー 主な用途鉄、トタン 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ネズミの通り道にスプレーするだけで、ネズミを追い出し寄せ付けない。:効きめのヒミツは、ネズミの嫌がる天然ハーブと天敵ネコのニオイ。 ●パワフル無風時最大10m噴射(使用環境により異なります) ●ノズル付きで屋根裏、すき間などに使いやすい 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)、定着防止
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)、定着防止 成分【有効成分】天然ハッカ油、香料(琉球ハーブタイプ) タイプエアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66 使用の目安天井裏や床下通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。 使用場所天井裏、納屋、すき間、床下 対象動物ネズミ 剤形エアゾール
1本(450mL)
989 税込1,088
欠品中

スプレーするだけで、家屋のネズミを追い出し、外部からのネズミの進入を防ぎます。主成分に植物天然成分(ハッカ油)を使用。
種別スプレー 容量(mL)420
1個
980 税込1,078
当日出荷

天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでネズミを忌避。 効果は約1ヶ月。 雨にも強く、ネズミの通り道や侵入口に置くだけなので取扱いが簡単。 有効範囲約50cm。
種別忌避剤 成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック アズワン品番65-1226-91
1本(200g)
1,198 税込1,318
当日出荷

ねずみ トラスコ品番471-7562 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(48個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 15種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果。
用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場・屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近
1本(500mL)ほか
2,090 税込2,299
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねずみの侵入防止、追い出しに最適です。強力噴射で薬剤が約6m先に届きます。(無風時)
用途ねずみの追い出し&忌避が可能。数日間使用すればねずみが寄り付かなくなります。 成分天然ハーブ成分
1本(480mL)
959 税込1,055
4日以内出荷

気になるネズミを一撃で退散させる、アースレッドシステムを使用したネズミ忌避剤です。 ネズミが嫌がる天然ハーブ(ハッカ油、琉球ハーブ)と煙の成分が、隠れたネズミにまでしっかり届いて、ネズミはびっくり退散します。※8畳空間で製品を使用し、ネズミの追い出し効果を確認しました。 殺鼠剤を用いず、水を使って成分を拡散させるので、安心・安全です。 琉球ハーブは月桃とも言われ、沖縄で古くから防虫、防カビや芳香剤に用いられる植物で、さわやかな香りがします。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し) 種別忌避剤 成分天然琉球ハーブ(月桃)エキス、天然ハッカ油、香料 トラスコ品番818-5056 セット内容本品、水袋 容量10g 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×101×87 使用の目安8畳に1個 使用場所天井裏や床下、倉庫などネズミを追い出したい場所 アズワン品番64-1140-02 対象動物ネズミ
1個(10g)
1,090 税込1,199
欠品中

電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)3 周波数(kHz)(出力)30~65 音圧(送出音圧)94dB(0.1m) 種別電磁波・超音波
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーブの香りとワサビの刺激成分を使用したゼリータイプのネズミ忌避剤。天井裏、床下、侵入口などに設置するだけでネズミの侵入を防ぎます。効果は約2ヶ月持続します。 天然香料及び食品添加物を使用していますので安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途ねずみの駆除に。 種別忌避剤 使用方法キャップをはずし中のカバーシールをはがして下さい。天井裏や床下に10~15平方メートルあたり1個の割合で設置して下さい。ネズミの通路や侵入経路、被害場所に設置して下さい。効果は約2ヶ月ですが、使用条件によっては短くなります。臭いが弱くなったらお取り替え下さい。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×115 有効成分天然ハッカ油・ワサビ成分
1個(400g)
1,290 税込1,419
当日出荷

天然無害!固形と粒状のW効果(ハーブと樟脳)でねずみを寄せ付けない!分封タイプで簡単設置!30日と長持ち!
種別忌避剤 成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック
1パック(50g×4個)
529 税込582
当日出荷

ネズミが好んでよく食べるネズミの好む原料を薬剤に配合し、ネズミの食べやすい大きさと固さにしています。 たくさんのネズミを駆除ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。 食べたネズミがすぐ死ぬことは無いため、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。
用途シールをはがして、容器に入れたまま薬剤を置いてください。 ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。翌日から薬剤がなくなったところは補充して数日間置き、食べなくなるまで続けてください。ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性(貯食性)があります。 容器には30gの薬剤が入っています。ネズミがたくさんいる場合は、容器をたくさん置くとより効果的です。 成分安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分 トラスコ品番828-5234 セット内容30g×8トレー 種別殺鼠剤 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×167×48 使用の目安ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。 有効成分ワルファリン0.05%(w/w) 使用場所ネズミがよく出るところ数ヵ所 アズワン品番64-1140-07 対象動物ネズミ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1パック(30g×8セット)
699 税込769
欠品中

●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合! ・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。 ・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。 ●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く! ・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。 ●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて) ●ネズミ用駆除エサ剤
用途ネズミの駆除 種別トレータイプ 成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分 トラスコ品番818-5054 容量4トレー 区分防除用医薬部外品 タイプトレータイプ シリーズデスモアプロ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×178×38 使用の目安容器ごと適量(1個から2個)を設置 使用場所流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、冷蔵庫の裏・下、天井裏、床下収納庫の下など アズワン品番64-1139-97 対象動物ネズミ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(4個)
2,690 税込2,959
当日出荷

1個(2枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性スプレー アトムハウスペイント 動画あり
垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。 鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。 色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など 主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 使用場所屋内外兼用 建築基準法F☆☆☆☆ 油性 or 水性水性 特性速乾
1本(100mL)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品 乾燥時間(分)20~30(20℃/65%) 塗り重ね可能時間(分)10~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×6本)
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。 つやが良く、速乾性です。
用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。 種別アクリルラッカースプレー 乾燥時間(分)夏/20~30、冬/30~60 塗布面積(m2)0.8 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
特価
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装に最適です。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指が疲れません。 速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐変退色性にすぐれています。
用途鉄部、木部、コンクリートなど比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング、文字書きなど。 自転車、電気製品、家具、ホビー、日曜大工、看板など。 特性耐久、速乾 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60 主な用途鉄、看板、木部、コンクリート、マーキング 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2.2 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)1~1.3 危険物の性状非水溶性
1ケース(300mL×6本)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

乾きが速く、美しい光沢。 紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1 主成分アクリルラッカー 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 危険等級 使用場所屋外 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。
用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。 特性耐久、速乾 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60 主な用途木、鉄、コンクリート 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7 危険物の性状非水溶性
1ケース(300mL×6本)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

トラスコ品番471-7554 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(48個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

モグラを一発追い出し!天然成分(ハーブ)で安全無害!水性ポリマー仕様で長持ち!ノズル付
種別スプレー 成分ハーブ(はっか)、水性ポリマー、アルコール アズワン品番65-1227-11
1本(480mL)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ロックペイント水性ハイスプレー
ダブル霧化ノズルで霧が細かくタレにくいので均一に仕上がります。 幅広い用途に使用でき、ツヤがよく、耐久性にすぐれています。 水性のため使いやすく、また、いやなにおいが少なくなっています。 プラスチック製品にも塗装することができます(スチロール、アクリル、ABS、硬質塩ビは可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)。
用途鋼製家具、スチール物置、自転車、シャッター看板などの金属。 マーキング、日曜大工などの木部、コンクリート。 特性耐久 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~50 主な用途木、鋼、コンクリート、プラスチック、マーキング 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.4~0.6
1ケース(300mL×6本)
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

植物原料のハーブを主成分とし、ネズミの嫌がる臭いで追い出します。
用途天井裏や床下、壁内のネズミの追い出し。 トラスコ品番819-4103 材質容器:紙、フィルム、主成分:ワルファリン、穀物粉末、糖質、とうがらし末 ピンク 容量(mL)480 質量(g)935
1セット(2本)
2,990 税込3,289
翌々日出荷

強力な粘着剤を厚く凸凹に塗布薬剤を使わず安全・安心粘着力は低音から高温まで変わらず、変色や流れ出しなどはありません。角ろ丸くし、ゴミ処理時に袋が破れにくい仕様。
1個(5枚)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

あらゆる潜伏場所からネズミを追い出す!ネコのニオイ、天然ハーブなどネズミが嫌がる成分を配合。気になるすき間に使える手軽な1プッシュタイプです。
成分【有効成分】天然ハッカ油、香料(月桃、ネコのニオイ) 種別スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×45 香り・ネコのニオイ・琉球ハーブ(月桃)の香り・天然ハーブ(ハッカ)の香り FSC認証認定 FSC認証番号ミックス・C081641
1個(65mL)
939 税込1,033
翌々日出荷

ねずみが好む穀物類のみで作り、殺鼠成分など一切入っておりません。モニタリングが出来ます。
1個(120g)
498 税込548
3日以内出荷

シントーファミリー”速乾サビドメK-21”
鉄板へのなじみが良く、防食性に優れ、上塗塗料との付着性が良好です。建築基準法対応塗料F☆☆☆☆です。乾燥が速く、塗装作業性(ハケ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。
用途建築用鉄骨、鉄構造物など新設・塗替補修用。 容量(L)2.6 主な用途サビ止め 塗布面積(m2)刷毛塗:30(1回塗)、エアレス:25(1回塗) 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性系さび止めペイント 特性速乾 乾燥時間約3時間(20℃)
1缶
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツンツン×ぷにゅぷにゅ!クセになるハリネズミヨーヨー。ツンツンした見た目とやわらかい触感が楽しい、かわいいハリネズミのヨーヨーです。握ってもつぶしても形が戻るので、小さなお子さまでも安心して遊べます。かわいい見た目と気持ちいい手ざわりで、お子さまにも大人気です。ぷにゅっとしたやさしい感触で癒し効果も抜群。ストレス解消や手指の運動にもおすすめ。繰り返し遊べて、触感を楽しめる手遊びアイテムです。大容量の12個セットです。箱は什器になっているので、店頭やディスプレイにも最適!
セット内容本体×12 材質TPR 寸法(mm)70×60×80
1セット
2,291 税込2,520
3日以内出荷

用途鉄鋼構築物、鉄鋼品のさび止め用下塗りに適しています。 特性さび止め 適合塗料ネオマリン、セエコ類、ダイドーシルビア、油性調合ペイント 主な用途鋼、鉄 指触乾燥時間(分)20 希釈剤塗料用シンナー、速乾シンナー、ダイレックスシンナーC 塗布方法はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレススプレー塗り 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20kg 希釈率(%)はけ塗り/5~15エアスプレー塗り/20~30エアレス塗り/10~20 半硬化乾燥時間(時間)2 上塗塗装可能時間6時間以上6ヶ月以内(下塗-上塗 20℃) 塗布量(はけ塗り)0.14kg/m2/回(標準膜厚35μm)(エアレス塗装)0.17kg/m2/回(標準膜厚35μm)
1缶(20kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)