生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。
用途樹木、果樹の剪定に!
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。
鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別アサリなし
タイプ曲刃
目の粗さ荒目
樹木の手入れに最適のロングセラー鋸。木製のグリップとサヤの風合いも特徴です。
刃長(mm)250
全長(mm)400
仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付
トラスコ品番752-4935
質量(g)本体/115サヤ/110
1本
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。
耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。
特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。
アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
用途枝木・樹木
ピッチ(mm)4
板厚(mm)1.4
鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。
鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。
折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。
ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
軽量かつ抜群の切れ味!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 刃長300mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定
刃長(mm)300
全長(mm)470
仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式サヤ付
質量(g)本体/140サヤ/150
適合替刃PS-30L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
用途枝木・樹木・果樹
刃長(mm)200
全長(mm)300
トラスコ品番769-1351
ピッチ(mm)2.6~3.5
板厚(mm)0.8
切り幅(mm)1.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
太枝切りに最適です。
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。
当然切口も綺麗。
庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。
独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)
板厚(mm)1.1
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に
仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。グリップ角度3段切替式で用途に合わせた角度調整可能。ガッチリ握れる逆目グリップ
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)1.75
表面処理(刃部)クリアコート
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)265
1丁
¥1,988
税込¥2,187
翌々日出荷
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。
細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。
また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。
シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。
鋸刃を折りたたんで収納できます。
330mmタイプは伸ばすとその分長くなり高い枝まで剪定できるようになってます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)
刃長(mm)330
折込可
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定
刃長(mm)210
仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式
全長(mm)341
質量(g)本体:10/サヤ:70
ピッチ(mm)刃:6.0
表面処理刃:特殊
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)0.9
適合替刃SG-21-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!。というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、。これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!。長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!。伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、。もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、。身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440g
ストローク0~2700(回数)/分
形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付)
サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305
切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時)
寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209
充電時間フル:(約)80分急速充電
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
ストローク長(mm)20
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
1セット
¥22,700
税込¥24,970
3日以内出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。
軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。
用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。
2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。
引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。
木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。
更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。
本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。
高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。
参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。
[木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。
参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。
。
・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[切断可能高さ]。
最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。
[作業時の重量]。
本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。
[切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。
10cm
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)20
充電時間(時間)約1.5
セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階
ストローク数(min-1[回/分])0~2100
ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)
電源タイプ充電式
稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)
ストローク長(mm)13
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
刃長(mm)150
全長(mm)折込時:200使用時:345
仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式
質量(g)110
表面処理ハードクローム仕上げ
折込折りたたみ式
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃GC-221
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など
ピッチ(mm)7
切り幅(mm)1.2
材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。
特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。
アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
用途枝木・樹木
ピッチ(mm)4
板厚(mm)1.4
フッ素コーティングなので生木を切断してもヤニが付きにくく快適に切断できます。ソフトグリップによりソフトでフィット感のあるグリップなので作業中も滑りにくい。排出スリットによりスリットから切り粉が排出されるのでつまらず切りやすい。荒目仕様なので切断スピードが速く、3つのエッジで良好な切れ味を実現!!。安全ストッパー付き。刃を閉じる時と開く時にストッパーの解除が必要なので安全です。
用途樹木の枝切り、生木の剪定に
材質刃部 ハイカーボン鋼(フッ素コーティング)、ハンドル ABS+TPR
質量(g)280
刃渡り(mm)250
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定
刃長(mm)240
仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式
全長(mm)371
質量(g)本体:110/サヤ:75
ピッチ(mm)刃:6.0
表面処理刃:特殊
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)0.9
適合替刃SG-24-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
造林用鋸の最高級品。
元刃の方は刃のピッチが狭く、刃先へゆく程ピッチが広くなった目立てで、位置決め・切り始めのスムーズさとパワフルな切断力の2要素を兼ね備えた鋸です。
レザーソー木挽(こびき)は生木専用タイプです。
太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木)
生木専用タイプです。太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
造林用鋸の最高級品。
生木専用タイプです。太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木)
綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。
縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。
刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。
また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)
刃長(mm)210
ピッチ(mm)2.2
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。
縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。
刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。
また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)
刃長(mm)360
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。
縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。
刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。
また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.6
綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。
縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。
刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。
また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)
刃長(mm)330
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
鏡面仕上げのような切口です。
アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。
山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。
スムーズに切断できます。
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)
ピッチ(mm)4
板厚(mm)1.1
関連キーワード
1
2
次へ