27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハート電機サービスLANケーブルCAT6A スリム
エコ商品
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルを細くスリム化することでしなやかに狭い場所にもフィットするような設計です。 爪折れ防止カバー搭載でコネクタの爪折れトラブルを防ぎます。
ホワイト 規格CAT6準拠 コネクタあり RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプイーサネット デバイステレビ・ルーター・プリンターなど
1台
509 税込560
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハート電機サービスLANケーブルCAT6A フラット
エコ商品
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルを薄くフラットにすることで狭い場所にもフィットする設計です。 爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れトラブルを防ぎます。
ブラック 規格CAT6準拠 コネクタあり RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプイーサネット デバイステレビ・ルーター・プリンターなど
1台
509 税込560
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハート電機サービスLANケーブルCAT6A ハード
エコ商品
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルは心材補強を行い、断線の原因となるケーブルの曲がりから守り被覆部は通信線を守るハードタイプの素材で被覆し通信線を保護しています。 爪折れ防止カバー搭載でコネクタの爪折れトラブルを防ぎます。
ブルー 規格CAT6準拠 コネクタあり RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプイーサネット デバイステレビ・ルーター・プリンターなど
1台
409 税込450
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お客様へ直接言いにくいことを伝えられる、店頭で役立つ案内表示ステッカーです。
用途日本語のほか、インバウンド需要にも対応できるよう訪日観光客が多い英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)の4か国語を表記。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。 材質ホワイトPETフィルム 寸法(mm)210×297 サイズA4 文字内容会計前の商品を開封しないでください 取付方式ステッカー ラベルサイズ(mm)92×92 入数1シート(6面付け) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1シート×6面)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

サンコープラスチック引き出しケース エルピス
エコ商品
ハガキやA6用紙が入るサイズの引き出し、3段タイプ。年賀状や暑中見舞いなど、ハガキの整理に。アクセサリーや文房具などの小物整理にも。半透明な引き出しで収納したものがわかりやすい。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろ使えるゆったりサイズ キッチン周りや、シンク下の収納に ファイルはもちろんCD、DVDの収納にも 4色に分類できるインデックスシール付き
収納の目安A4ファイル(背幅26mm):5~6冊、DVDソフト:21本 質量(kg)約0.4 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。
サイズA4 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.33 タイプヨコ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×329×237 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

整理に便利なA4ワイドサイズ(収納目安:背幅23ミリのA4ファイル約6冊、ビデオ約21本)
材質ポリプロピレン 形状ワイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコープラスチック小物収納5段 エルピス A-605
エコ商品
ハガキやA6用紙が入るサイズの引き出し、5段タイプ。年賀状や暑中見舞いなど、ハガキの整理に。アクセサリーや文房具などの小物整理にも。半透明な引き出しで収納したものがわかりやすい。
材質ポリプロピレン 質量(g)約565 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約135×192×260
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個(4枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小物類や細かい部品をスッキりと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)33 質量(g)248 タイプ230浅 奥行(mm)165 仕切板(S-A1)7枚、(S-A2)4枚、(S-A3)3枚、(S-A6)1枚 仕切数(個)24 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)138 有効内寸法・高さ(mm)22
1個
829 税込912
当日出荷

小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)33 質量(g)194 タイプ230スリム浅 奥行(mm)128 仕切板(S-A1)6枚、(S-A2)3枚、(S-A3)1枚、(S-A6)1枚 仕切数(個)18 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)102 有効内寸法・高さ(mm)22
1個
699 税込769
当日出荷

小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)33 質量(g)102 奥行(mm)93 仕切板(S-A1)6枚、(S-A4)1枚 仕切数(個)8 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)66 有効内寸法・高さ(mm)22
1個
359 税込395
当日出荷

GPサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。 ねじ径(mm)10 幅(mm)25 ねじピッチ1.5 取付ネジ径M10
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リングスターパーツボックス
エコ商品
組み合わせ自在に、収納もすっきり。 部品の移動を防ぐ丈夫なクッション 取り出しやすいアール加工 中のプラボックスは全て取外し可能
仕様クッション付、アール加工 高さ(mm)54 奥行(mm)303 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×303×54 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×53 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)300 有効内寸法・高さ(mm)53
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立電気計器Bluetooth搭載 絶縁接地抵抗計
エコ商品
動力の線間電圧も測定可能な電圧測定機能(最大440V) ELBの誤作動を防ぐ2mA以下の測定電流(接地測定時) 作業ミスを防止する活線警告機能(絶縁・接地測定選択時) 画面が見えない状態でもブザーでお知らせコンパレータ機能 アプリで設定をカスタマイズ 使わない機能やレンジのON/OFF 最大測定表示値やコンパレータのしきい値を任意で設定 交換可能な4種の先端ピン 標準・ロング・モールドの3種が標準付属 高い場所にある分電盤での作業にオススメL型プローブ(別売) Bluetooth通信機能付 タブレットやスマートフォンに測定値を保存
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/1MΩ(50V)、2MΩ(125V)、2MΩ(250V)、5MΩ(500V) 付属品7248(ワニグチコードセット)、8072A(先端金具・標準)、8017B(先端金具・ロング)、8253(先端金具・モールド)、9161(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効測定範囲:(50V)0.1~10MΩ、(125V)0.1~25MΩ、(250V)0.1~50MΩ、(500V)0.1~100MΩ、第二有効測定範囲:0.05~0.099MΩ、(50V)10.01~200MΩ、(125V)25.1~200MΩ、(250V)50.1~200MΩ、(500V)100.1~200MΩ、【その他】0~0.049MΩ【接地抵抗計】200/2000Ω(オートレンジ)【電圧計】AC 2.0~440.0V / DC ±2.0~±440.0V(AC/DC 2V以上で自動判別) 質量(g)約230(電池含む) 適合規格JIS 1302:2018、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 60529(IP40) インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 レンジ2/20/200MΩ(オートレンジ) 使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×2 出力電流(mA)200Ωレンジ:約1.6、 2000Ωレンジ:約0.7 周波数825Hz 動作温湿度範囲-10~50℃、85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度絶縁抵抗計:(第一有効)±2%rdg±2dgt、(第二有効)±2%rdg±4dgt、±5%rdg、その他:±2%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±5dgt、電圧計:AC±1%rdg±4dgt /DC ±1%rdg±8dgt 定格電流(mA)(絶縁抵抗計)1~1.2 測定電圧(V)(定格)50/125/250/500 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内 使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧の100~120% RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Hellhound」シリーズホワイトカラーモデル。・メタル強化バックプレート。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・デュアルボールベアリング採用の高効率リングブレードファン。・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止。・大型の銅板がGPUに直接接触し、VRAMエリアをカバーすることで、熱伝導のしきい値を最大限に高める。・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上。・洗練されたエレガントなデザインに、グレイシャーホワイトLEDライティングを搭載。・2スロットトリプルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)。・ストリームプロセッサ: 2048Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード: 20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:550W。・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
仕様●DirectX 対応:12●OpenGL 対応:4.6●エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)●ストリームプロセッサー:2048●バススタンダード:PCIE 5.0×16●メモリースピード:20 Gbps ●メモリータイプ:16GB GDDR6●メモリーバス幅:128-bit●映像出力端子:1 x HDMI 2.1b2 x DisplayPort 2.1a●最小システム電力要件(W):550●搭載GPU:AMD Radeon RX 9060 XT●補助電源コネクター:One 8-pin PCI Express Power Connector 付属品Gaming Gear Intro Card 寸法(mm)310×100×40330×120×40(w/bracket) 品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 型番RX9060XT 16G-L/OC/WHITE スロット2 Slot Triple Fan RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

記入のしやすさ、読みやすさにこだわったノートです。
用途学校や家庭やオフィスできれいなノート作りをサポート。 紙質上質紙
1冊ほか
108 税込119
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U
エコ商品
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス ねじの種類U 表面処理Vコーティング 食付2.5P ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:U
エコ商品
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ 材質粉末ハイス ねじの種類U 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 食付5P RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ 材質粉末ハイス 溝数3 ねじの種類M 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 許容差h7 食付5P RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
5,098 税込5,608
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク精度h7 ねじの種類M 食付5P 精度表記STD
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

配線しやすい「やわらかケーブル」を採用!超高速通信対応LANケーブル。 内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。 並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。 カテゴリー5eの6倍、カテゴリー6の2.4倍である600MHzの伝送帯域に対応。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。 情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。 実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。 将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。 一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。 サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。 サビや酸化被膜の発生を防ぎます。 プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。 さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。 ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。 ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。 RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ45スリムコネクタ プラグ金メッキ シールドSTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

配線しやすい「やわらかケーブル」を採用!超高速通信対応LANケーブル。 内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。 並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。 カテゴリー5eの6倍、カテゴリー6の2.4倍である600MHzの伝送帯域に対応。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。 情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。 実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。 将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。 一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。 サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。 サビや酸化被膜の発生を防ぎます。 プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。 さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。 ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。 ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。 RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ45スリムコネクタ プラグ金メッキ シールドSTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

柔軟な使用が可能な30cmのケーブル長。Serial ATA 3.0規格に準拠。最大6Gbpsのデータ転送速度に対応。システムのエアフローおよび配線のしやすさを改善するように設計
用途システムの構築やアップグレード時にケーブルの配置に柔軟性を提供。SATAデータ接続を必要な長さで延長し、余分なケーブルが引き起こす煩雑さを解消するケーブル。サーバーおよびストレージサブシステムでの使用向け。小型のタワー型パソコン 仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:SATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:300mm●製品幅:14mm●製品高さ:6mm●製品質量:10g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷


内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。 並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。 伝送性能はカテゴリー6の8倍である2000MHz。超広域の伝送帯域に対応しています。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。 超高速環境のデータ・センター向けに開発された次世代規格40GBASE-T(40Gbps)に対応。将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。 サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。サビや酸化被膜の発生を防ぎます。 プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。 ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー8(40GBASE-T、25GBASE-T)/カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ45スリムコネクタ プラグ金メッキ シールドSTPケーブル 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)