洗濯機と独立して使用が可能です。
用途日立衣類乾燥機用の独立スタンド
トラスコ品番201-3588
幅(mm)610~850
厚さ(mm)513
質量(kg)11.5
色シルバーグレー
高さ(mm)1040~1330
奥行(mm)513
アズワン品番64-8484-60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様床置き用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×442(D)×402(H)mm
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
洗濯機の設置後に取付可能なランドリーラック。
幅伸縮可能でスペースを有効活用。
小物を置くのに便利な棚付き。
付属のプラスチック棚3枚で伸縮時の棚板デッドスペース解消。
大型タオルバー上下2本付き。
用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61~93×60×182
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)ポリプロピレン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550~870×570×122/126(高さ2段階調節)、下棚:500×230×240/280(高さ2段階調節)
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上棚:500×230
仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」
質量(kg)約24
消費電力(W)1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680
メーカーパナソニック
1個
¥74,500
税込¥81,950
当日出荷
居場所に困る洗剤などをスッキリ収納。
入居してすぐに使えるランドリーラック。
壁面取付けだから見た目スッキリ。
必要なときだけ出して使えるハンガーパイプ付き。洗濯機から洗濯物を取り出してハンガーパイプに仮掛け。
湿気に強くお手入れ簡単。表面はポリエステル化粧板を使用。洗濯室にこもりがちな湿気に強い素材です。水はねや汚れにも強く、お手入れが簡単です。
石膏ボードでも取付けOK。壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるアンカーが石膏ボードにしっかり食い込みます。
付属品アンカー×5本、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)×5本、座金×5本、ねじキャップ×5個
材質ラック本体・可動棚/ポリエステル化粧合板、ハンガーパイプ/ステンレス鋼(クロム18%)
高さ(mm)600
奥行(mm)300
耐荷重(kg)可動棚/5、下棚/5、ハンガーパイプ/5
最大引出長(mm)可動棚/463
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)30
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835
機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス
幅(mm)約490
質量(kg)約17
高さ(mm)約585
種類乾燥機
奥行(mm)約400
電圧(V)AC100
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53
容量(kg)乾燥機:2.5
タイマー設定20分刻みで最大200分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
洗濯機のサイズに合わせて伸縮して設置できるランドリーラック。
洗濯機設置後でも、本品の設置がしやすいオリジナル構造。
棚板、ワイヤーネット、カゴ、ハンガーバーと収納たっぷり。
棚板は左右と背面にこぼれ止め付き。ワイヤーネットは設置場所を左右選択可能。
脚部は個別に段差調節可能、防水パンなどの段差を緩和し設置可能(5cm間隔、3段階)。
用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。
質量(kg)19
耐荷重(kg)20
内寸(mm)棚下:幅715~835、高さ345/395
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5~90.5×40.5×180
組立時間約10~20分
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
本体の横幅は洗濯機に合わせて調整可能です(70~91cm)。洗濯機に合わせて棚の高さが調整ができます。
用途洗濯機まわりをスッキリ収納できるワイドメッシュ棚。
材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色ステン/ホワイト
質量(g)3800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×320×1360
1台
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製のランドリーラック。ハンガーパイプ、小物の収納・整理に便利なメッシュ棚と小物掛けに便利なメッシュパネル付。
トラスコ品番511-6546
網棚寸法(奥行D×幅W)(mm)28×54
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」・内部を高温にして除菌1効果を高める「約75 ℃除菌1」コース・運転中の気になる音を低減する「2層ステンレスドラム」
種類乾燥機
容量(kg)5
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
乾かしたい時に乾かせるちょい足し乾燥機
乾燥機がほしい!と思ったことはありませんか?悪天候で服が乾かない、明日急にシャツが必要になったけど乾くか心配、そんなときに乾燥機があれば…と思いますよね。でも値段が高かったり、置き場所の問題も。
この後付けできるちょい足し乾燥機ならまるっと解決!自宅の洗濯機上に乾燥機が導入できるのです。
最速10分!明日欲しいYシャツももう安心です。
この服、明日着たいのに乾くのに時間がかかる…その服、お任せください!
デニムも作業着も、さくっと乾かします。洗濯機上に設置できるから、洗い終わったらそのまま干せるのも楽々ポイントです!
平日の溜まったYシャツも、週末にまとめて洗って乾燥!そのほか、ピンチハンガーも使用できるので洗濯で不足しがちな靴下も一緒に乾かせますよ。
バスタオルは数日使う!家族と使い回す!と言う方にもおすすめです。
温風を吹き付け、通気口から水分を逃すことで効率的に乾燥。本体にはオフタイマーがついているため、消し忘れの心配がありません。
本体のラックは伸縮が可能なので、自宅環境に合わせて設置することができます。また、タイマーは左右で付け替えが可能なのもポイント。
用途洗濯機上を有効活用!後付けできるちょい足し衣類乾燥機
寸法(mm)本体 : 約 135×180×180、エアバッグ : 約 560×560×800、ラック:約 640 ~ 800×500×2000
質量(kg)約5.3
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
タイマー0~90分
温度(℃)サーモスタット:90、ヒューズ:120
ケーブル長(cm)約160(電源プラグ含む)
材質本体: ABS、ナイロン、ラック:スチール、エアバッグ: ポリエステル
付属品乾燥機、アタッチメント、ラック、エアバッグ、固定バンド 2本、六角レンチ、ネジ 27 本、短ネジ 3 本、蝶ナット 4 個、スペーサー 26 個、タイマーシール、取扱説明書
種類乾燥機
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
アズワン品番4-148-01
寸法(mm)400×600×1000
1組
¥68,700
税込¥75,570
当日出荷
仕様アジャスター付き(調整範囲15mmまで)
材質パイプ・棚類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン樹脂・ABS樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)600~930
色白
高さ(mm)1820
奥行(mm)530
耐荷重(kg)20
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ダストレスネコの爪とぎスリムCTS-540の詰め替え用です。またたびパウダー付きなので、つめとぎのしつけにも便利です。目が粗いので、爪がひっかかりやすく研ぎやすくなっています。両面が同じ構造により、2回使えて経済的です。
材質ダンボール
収納に困りがちな洗濯機周りを有効に活用できる突っ張りランドリーラックです。丈夫でさびにくいステンレス巻きパイプを使用しています。棚は小物なども落ちにくいように、仕切り付きのメッシュパネルになっています。棚の高さは自由に調節が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67~97×31×200~270
トラスコ品番512-1434
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ダストレスネコの爪とぎスリムCTS-540の詰め替え用です。ダンボールに特殊コーティングを施しており、研ぎくずが飛び散りにくくなりました。またたびの香りをダンボール自体にしみこませているので香りの効果が長持ちし、習慣付けが楽に行えます。
材質ダンボール
質量(g)250
1セット(2個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
狭い場所に入りたがる猫の習性を考慮した、ユニークなデザインのハウス型のつめとぎBOXです。ダンボール製なので、燃えるゴミとして処理できます。底面には滑り止め用のゴムが付いています。
材質本体:ダンボール、滑り止め:天然ゴム
質量(g)620
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
猫がのびのび爪とぎできるスタンドタイプの爪とぎです。セットの爪とぎは目が大きいので爪が研ぎやすく、爪とぎを裏返して両面使用できます。研ぎクズが飛び散りにくくゴミが出にくいダストレスです。ゴミの量を約40%カットできます(メーカー比)。インテリアに馴染む枠カラーです。お客様組み立てとなります。簡単に組み立てができます。
寸法(mm)爪とぎ1枚あたり(約):650×100×25
質量(g)1030、爪とぎ1枚あたり:約130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×695
関連キーワード