低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
材質綿100%(40綿 スムース編)
厚さ(mm)0.5
色白
入数(双)12
機能吸汗性
左右区別左右ナシ
指マチマチナシ
手の平に加工された微細な滑り止めと、手首をホックでしっかりとホールド。
手にフィットし、作業性抜群です。
用途ドライブ用、軽作業用
色白
材質掌部/綿100% (40綿 スムース編/塩ビ滑止加工)、甲部/綿100%(40綿 スムース編)
指マチマチアリ
入数(双)6
コーティング手の平PVCドット
左右区別左右アリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性滑り止め
サイズF
材質ナイロン
色ホワイト
入数(双)1
全長(cm)24
中指長(cm)9
手の平幅(cm)10
色番001
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)
モノタロウ
¥679
税込¥747
綿100%で吸汗性に優れた商品です。
用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。
材質綿100%
厚さ(mm)0.4
色ホワイト
入数(双)12
機能吸汗性
指マチマチなし
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
高級感のある甲部分の3本飾り。
手にフィットするマチ付きタイプ。
袖口ボタンにより着用中のズレを軽減
用途精密部品の組立、精密機械作業、品質検査等
材質ナイロン
色ホワイト
入数(双)1
機能耐久性
指マチ有
RoHS指令(10物質対応)対応
スムスにスベリ止めが付いているので、作業がよりしやすくなっております。
用途ドライブ、品質管理用、精密作業用
材質(手袋)綿100%、(すべり止め)塩化ビニル樹脂(可塑剤)
材質(すべり止め)塩化ビニール
指マチマチアリ
厚さ(mm)0.8
色ホワイト
入数(双)5
機能通気性
コーティング手のひらボツ付き
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
色白
左右区別左右ナシ
指マチマチアリ
材質綿100%(40綿 スムース編)
入数(双)12
機能吸汗性
手首にホックがあり、しっかりとした装着感が得られます。コットン100%なので吸汗性も抜群。
用途警察、観光バス等商業運転用、ドライブ用などに。
材質綿100%(40綿 スムース編)
色白
入数(双)12
機能吸汗性
左右区別左右アリ
指マチマチアリ
フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
作業中の油・ほこりなどの汚れ、こすれから作業服を守ります。
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
用途磨き作業、バリ取り作業などに。
色ブラック
トラスコ品番352-4647
種別エプロン
材質(表面)ナイロン、(中綿)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)1
質量(g)250
幅(cm)66
着丈(cm)85
ひも長(cm)63
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホック付のナイロン手袋。甲部分に飾り付。東レのナイロン生地使用。
用途冠婚葬祭、ドライブ手袋、宝飾品の取扱など。
材質東レナイロン100%
色白
入数(双)12
コーティングなし
指マチマチアリ
特性フィット性
こんなお得な商品も!

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)
モノタロウ
¥679
税込¥747
綿手袋のうち、最もポピュラーなタイプ。
高品位な生地を使用し、耐久性に優れます。
用途品質管理用、一般製造工場、インナー用
左右区別ナシ
指マチマチナシ
色白
材質40綿100% スムース編
入数(双)12
機能耐久性
コーティングナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

前掛け 帆布製 胸当て
モノタロウ
¥699
税込¥769
ポリエステルを混入することで、縮みにくく仕上げています。
用途塗装業、建築業、土木業、etc
色キナリ
サイズフリー
種別前掛
材質綿、ポリエステル
寸法(cm)56×90
標準質量(g)200
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
デニム生地仕様で、ひもで縛ってとめるタスキ掛けタイプのエプロンになります。
事務作業から現場作業まであらゆるシーンでお役に立ちます。
作業に便利なペン差しポケットやちょっとした工具が収納できるポケット(左右)付き。
肩掛け紐をボタンの付替でストレートとクロス(タスキ掛け)に切替えての使い分けが可能でございますので、用途に合わせておつかいください。
用途事務作業、現場作業、梱包作業など
色ネイビー
サイズフリー
種別エプロン
タイプタスキ掛け
混率(%)綿100
総丈(cm)約89.5
下幅(cm)約70.0
生地デニム
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
フォーマル用手袋 ナイロン糸を使用しているので、毛羽立ちにくく繰り返しの洗濯にも対応可能。
用途礼装用 車の運転 店舗での接客等に
色白
入数(双)1
材質ナイロン
指マチマチあり
滑り止め効果無し
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ仕様。充実のエプロンコレクション
ロープタイプ、ヒモタイプ、前掛と選べるデニムエプロンシリーズ。
色デニム
サイズフリー
種別前掛け
タイプロープタイプ
混率(%)綿100
総丈(cm)71
下幅(cm)58
生地デニム
1着
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
◆はくパンツ 軽やかなうす型について◆
下着のような履き心地。よく伸びてやわらかいパンツタイプの紙おむつです。
ご利用いただく方ご自身で排泄自助の促進が、自尊心やこころの健康の維持につながります。
「夜、ちょっとだけ」間に合わなくなってきたようなおむつ初心者の方にもオススメです。
着脱簡単。履く時は軽い力でよく伸び、脱ぐときは足を上げずにサイドから破れます。
「横モレ防止ギャザー」「股下すっきりフィット」で「漏れ」を、「パワー消臭吸収体」「全面通気性シート」で「蒸れ・におい」を防ぐので、暖かくなるこれからの季節も活躍します。
表面のサラサラ感はそのままで、約2回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。
S/M/L/LLの4サイズ展開。
●ウエストサイズ
Sサイズ:55~75cm Mサイズ:65~90cm Lサイズ:80~105cm LLサイズ:95~125cm
★はき方
・ギャザーの幅が広い方がうしろです。前後を確かめてください。
・普通の下着と同じようにはいてください。
★とりかえ方
・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。
★使用後の処理
・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。
種別パンツ
吸収量(mL)300
吸収量おしっこ約2回分
適合1人で歩ける方、介助があれば歩ける方に
植物性、動物性等の油にも強く、しなやかで汚れが付きにくい素材です。
種別前掛
材質ウレタンゴム、布
色白
伝統技工で機能美を表現した万年筆。蓋に伸びる筋は縦長の視覚効果と、持った時の指の掛かりによる蓋の開け閉めの安定感を考慮した形状で、まさに機能美と言えます。金属粉で地を作り、擦り切れたように金属箔を貼って漆で仕上げた本体は丁寧で奥行きがあり、。格調や歴史的な重厚感を感じていただけるものに仕上がりました。会津若松で三代つづく漆工房、「漆工よしだ」会津塗の技法に拘らず、器の用途により合うカタチ・技法を考えながら制作している漆工、。吉田徹が万年筆に合うカタチ・技法を考えて生まれた「伝統漆芸 畷 万年筆」。専用パッケージは天面に伝統漆芸の箔押しを施した桐箱。台座付きのカブセ箱でこれまでにない和洋の雰囲気を併せ持つ「伝統漆芸 畷」シリーズオリジナルの木箱となります。一本袋は、着物をほどいた生地を裁断し、一つ一つ手作りで仕上げております。着物からとった上質な正絹の手触りは心地良く、万年筆の収納に適した仕上がりです。
材質【大先】PMMA樹脂【胴】エボナイト、漆・古美箔【蓋】エボナイト、筋状成形・漆・古美箔【金属部品】ゴールドIP仕上げ
タイプ中字(M)
本体質量(g)31.2
本体サイズ(mm)Φ18.7×151.6
ペン先21金・大型
防じん効果に優れた微細作業用手袋です。
手首部のステッチ色でサイズが判別できます。
用途軽作業、精密機械。
色白
厚さ(mm)0.4
材質綿100%
入数(双)12
PVC素材にナイロン糸をサンド。
抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。
紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。
種別前掛
厚さ(mm)0.4
幅(cm)90
混率(%)ポリ塩化ビニール100(基布ナイロン100)
ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。
水場仕事に最適なエプロンです。
首掛け紐と腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。
用途水産加工業や園芸、水場作業など
材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル
付属品紐×3本
種別前掛け
厚さ(mm)約0.4
胴幅(cm)約90
こんなお得な商品も!

天井補修用シール
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質PP合成紙
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用
電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
電気抵抗(Ω/cm2)0.04
引張強度(N/25mm)98.1
粘着力(N/25mm)8.85
粘着力(N/10mm:参考値)3.43
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。
仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.23
色乳白色
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着剤シリコーン系
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)136
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
伸度(%)7
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]
引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
紅白セットになった手旗です。
警備や工事現場など幅広い環境でお使いいただけます。
旗自体も45cm角と大き目となっています。
旗と柄は面ファスナーで留めてありますので、簡単に取り外せて洗うことも可能。
用途工事用。警備用。
色紅白
セット内容紅白各1本
材質(旗)ポリエステル、(柄)木製
寸法(mm)(旗部分)約450×450
柄径(Φmm)10~11
柄長さ(mm)約650
1組(2本)
¥669
税込¥736
当日出荷
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別電子機器用
色シルバー
基材厚さ(mm)0.050
電気抵抗(Ω/cm2)0.08
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)9.81
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊
原材料ヤシの実の繊維
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)0.08
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)142.2
粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
使用温度範囲-50~150℃
破断伸度(%)5
基材厚さ(mm)0.075
粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)
引張強度(N/25mm)137.5
引張強度(N/10mm)55
粘着力(N/25mm)13.75
特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/cm)3.5
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
裾口を絞ってはくことも可能です。
ウエストはゴム調整ができます。
仕様裾口ゴム調節、薄手
混率(%)綿50、ポリエステル50
生地ダブルニット
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別男女兼用
強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。
高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。
厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用
金属、プラスチック銘板の取付用
自動車、車内用の内装下地材の固定に
引張強度(N/cm2)169
粘着タイプ強粘着
再剥離可
適合用途耐熱、低VOC、再剥離
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
基材厚さ(mm)0.035
粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]
引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質銅
色ブロンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。
塀、屋根など住居の補修に。
基材厚さ(mm)0.03
引張強度(N/25mm)270
粘着力(N/25mm)11.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ