1,193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン樹脂 段数1
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。 タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。 簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として 材質ポリプロピレン樹脂
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさが大人気のセノ・ビー LITE。 高さ22cmと39cmの2種類のタイプがあります。
用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー 材質ポリプロピレン、合成ゴム 段数1
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン樹脂 段数1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車屋木材工業木製 餅箱(唐桧)
材質スプルス 質量(kg)1.72 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×330×90(持ち手含まず) TKG品番9-0158-0301 TKG品番(2017)6-0155-0601
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷


1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

天面スペースが広くて、安定感抜群。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。腰掛やフラワースタンドとしても使える。
最大使用荷重(kg)100 材質本体:ポリプロピレン、脚キャップ:ポリプロピレン・エラストマー 幅(mm)590 奥行(mm)280
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルでポップな踏み台の「デコラステップ」。かわいいデザインなのに耐荷重100kgの安心設計。踏み台としてはもちろん、椅子・花置き台・玄関踏み台としても使えるデザイン性の高いステップ。滑り止め付きなので安心して使える。耐荷重100kgなので大人でも大丈夫。カラーバリエーションは、3色(レッド・オレンジ・グリーン)。
用途踏み台、踏台、ステップ、玄関踏み台、玄関台、ラック、足場台として。 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン 段数1
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在> キャスター径(Φmm)50 ピッチ(mm)75
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイントパレット 高床式スノコタイプ モノタロウ 動画あり
ハーフサイズは小さな場所にも対応 レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ 通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ 継ぎ足して使用が出来るジョイント式 プラスチック製なので丈夫で長持ち
用途通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。 押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。 バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)80 アイボリー
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪成形治具 JB-TYPE
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質SCM440
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪成形治具 TL-TYPE
1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。 加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。 各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。
材質SCM440
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無段階微調整により生爪消耗を最小限に抑えます。 小型把握の生爪成形に非常に便利です。 生爪の通り抜け加工に威力を発揮します。 爪の取り付け方向を逆にすることにより加工範囲が拡大されます。
用途3ッ爪チャック用生爪成形治具に。 油圧・空圧チャック、スクロールチャックに使用可能に。
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。 シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。 折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。 洗車など見えない箇所も隅々まで。 コンパクトなのでアウトドアに。 タンスの上など、届かない場所もラクラク。 材質ポリプロピレン、合成ゴム 段数1
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます。 カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます。
仕様【ne】1.518(23℃)、【Ve】41(23℃) 容量(mL)5 アズワン品番2-9503-01
1袋(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Cマウントレンズ用の『リアキャップ』です。Cマウント規格になっている、レンズなどに取付け、埃や汚れからレンズを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-36
1個
119 税込131
欠品中

対物レンズを収納・保管するためのケースです。プラスチック製の軽いケースで、埃などからレンズを守ります。フタがRMS規格になっているため、対物レンズを固定できます。
幅(mm)Φ28 サイズ 高さ(mm)60 アズワン品番62-2337-32
1個
289 税込318
当日出荷

Cマウント(CSマウント)カメラ用の『フロントキャップ』です。Cマウント規格になっているカメラに取付け、埃や汚れからカメラセンサーを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-37
1個
119 税込131
当日出荷

ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(アクロマートレンズ)です。機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
カバー【ガラス】ノーカバーガラス 種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens) 機械筒長(mm)160
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

八洲光学工業対物レンズ鏡筒枠
顕微鏡用 対物レンズ(RMS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 対物レンズの取り付け部をCマウントに変換することによって、顕微鏡に取り付けるだけでなく、カメラに使用するなど用途が広がります。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm。 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●内径:M20.32mm●L寸法:6mm●重量:6.8g アズワン品番67-5228-11
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八洲光学工業両メスリング
Cマウントサイズのオスタップ2つを連結するための接続リングです。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm Cマウント規格は防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:12.0mm●内径:M25.4mm●重量:5.8g アズワン品番67-5228-09
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

八洲光学工業プリズムボックス
22mm角のビームスプリッターを内蔵しています。 3方向もしくは4方向の光軸を確保できます。 入射光を透過・反射し、Cマウントサイズのホルダー取り付けることにより、分散光を防ぐことも可能です。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
仕様●外形:35×35×35mm●穴径:M25.4mm×3箇所●重量:77g アズワン品番67-5228-31
1セット
28,980 税込31,878
10日以内出荷

八洲光学工業M 18同軸落射鏡筒
ハーフミラーを内臓したM18の同軸落射鏡筒です。鏡筒の横方向からの照明(光ファイバー、LED、タングステンランプ等)の光をハーフミラーで反射させて、対物レンズを通して照射する同軸落射照明にすることができます。 同軸落射照明は、鏡面ガラスやパネル、ウェーハといった、光反射率の高い観察物に対して有効な照明方法です。普通の落射照明では反射してしまったり、光が映り込んでしまって観察ができない物でも、同軸落射照明を用いることでとても観察しやすくなります。 拡散レンズ、拡散フィルターを内蔵してありますので、最適な光を当てることができます。 ※照明は付属しておりません。
仕様●照明取付部:Φ14●マウント:M18 P0.5●重量:45g アズワン品番67-5228-32
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM 電源USBポート(照明はACアダプタ) 照明装置白色LED(調光機能付) インターフェースUSB2.0専用 動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit) 撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー 画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八洲光学工業倒立位相差顕微鏡
プランレンズを採用した、低価格倒立型位相差顕微鏡です。 倒立型なので、容器の下方から対物レンズを近づけて容器のまま観察できます。
総合倍率100~400× 接眼レンズ広視野WF10×(2個組) 視野数20 対物レンズPlan10×、25×、40×、PlanPHP2 10× 鏡筒形式三眼鏡筒、眼幅調節、視度調節
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷

寸法(mm)143×188×355 スタンドラックアンドピニオン式(Z軸駆動) 質量(kg)約2.5(スタンド) アズワン品番1-8684-47
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷


1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

タブレットカメラ搭載の小型顕微鏡。タブレットが付いているので、パソコンが無くてもタッチ操作で観察・計測が可能。、専用スタンド付きのため、安定して観察可能。スタンドが無くても自立します。、microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
1セット
339,800 税込373,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)