こんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
刃先を丸くした安全設計です。
下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5320
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)
全長(mm)150
質量(g)43
刃長(mm)60
刃厚(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
¥729
税込¥802
当日出荷
刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
長さ(mm)184
刃渡り(mm)65
色ホワイト/ピンク
仕様左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付
材質グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PET
板厚(mm)1.8
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
子供の工作用に先丸で安全。事務用、紙切り用にも。No.828は刃先が細目で細かな作業ができます。工作、事務用に。
材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
刃先を丸く仕上げた安全設計です。握り部分にシリコン樹脂を使用していますので、長時間の使用による疲れを軽減します。
全長(mm)187
クロバーの技術で実現した抜群の軽さと耐久性のはさみ。
刃先を丸く仕上げているので布地を傷めません。伝統的な形状を活かし、最新の技術と素材で仕上げた高品質はさみ。黒刃と同じ刃物鋼を使用。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。
全長(mm)185
材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂
使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒
切断対象ぶどう
刃先そり刃・先丸
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高硬度チタニウムをコーティングで50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現したフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高硬度チタニウムをコーティングすることにより、50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現しました。色々な持ち方に対応、持ちやすいイージーグリップ。携帯に便利なキャップ付き。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。左右対称
長さ(mm)174
刃渡り(mm)65
仕様切れ味持続とサビにくいチタンコーティング、キャップ付き
材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、チタンコート
繰り返し・詰め替え対応
刃先丸で収穫物にキズがつきにくい。ハンドルが大きいため、軍手を着用しての使用も楽々。
全長(mm)205
刃長(mm)62
質量(g)118
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
安全な丸型刃先でガーゼや包帯、脱脂綿の裁断に最適です。
握りやすいハンドル。
幅(mm)60
全長(mm)135
タイプ抗菌
刃厚(mm)1
材質(刃)ステンレス
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
刃先は先丸加工です。
学童向けサイズです。
柄はテクニール樹脂で丈夫です。
様々な用途に対応したデスクはさみ。
材質ステンレス鋼、PA.GF
質量(g)44
繰り返し・詰め替え対応
果実・野菜の収穫に最適。玉ねぎに最適!。刃先丸加工でキズがつきにくい!
用途果実・野菜の収穫に
材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/高衝撃ABS樹脂
全長(mm)205
質量(g)118
刃長(mm)62
使用目的果実・野菜の収穫に
切断対象果実・野菜
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ぶどうの実を傷つけにくい刃先丸タイプ。L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。
房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記)。手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
全長(mm)155
刃長(mm)35
質量(g)42
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
直刃仕様。刃先丸で収穫物にキズがつきにくい。ハンドルが大きいため、軍手を着用しての使用も楽々。
全長(mm)145
刃長(mm)24
質量(g)63
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。
全長(mm)185
材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂
使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒
切断対象ぶどう
刃先直刃・先丸
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全長(mm)110
刃長(mm)40
材質(刃)ステンレス刃物鋼(ハードクロム仕上)
アズワン品番64-2277-07
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
厚く、鈍角に付けているため丈夫な刃。収穫物をキズつけにくい刃先丸仕様。鋏の落下を防ぐためのガード付。ガードの幅が広いため、軍手をしても楽々使用可能。果実の摘果作業・野菜の収穫・たまねぎの根切り作業に最適。
全長(mm)215
刃長(mm)63
質量(g)145
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1丁
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160
色ピンク
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
とにかく軽くてよく切れます。先丸加工で安全です。本格刃付けでよく切れます。お掃除用くし付刃先キャップ付きです。摩擦軽減ワッシャーにより、軽くてスムーズな開閉が可能です。
用途紙などの裁断。
仕様摩耗軽減ワッシャー4個付
付属品くし付刃先キャップ
材質柄:ABS、キャップ:ABS、刃:ステンレス
全長(mm)195
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×195×20
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長、刃渡り共に取り回しのしやすいサイズ感となっており、パウチを傷つけにくいよう面取り、先丸加工を施してあります。曲線カットに最適なカーブ形状の刃先です。
用途ストーマ装具のカットに。
トラスコ品番391-2770
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂
全長(mm)120
刃長(mm)25
1丁
¥969
税込¥1,066
当日出荷
短いムダ毛もお手入れしやすい刃先の厚みが薄いタイプの日本製セーフティハサミ。鼻毛のお手入れに適した先丸加工を施しています。
アズワン品番65-1222-69
1本
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
安心カバー付きの先丸ステンレスはさみ。
用途紙など切りやすいものを切る
色ピンク・青(アソート)
刃長(mm)40
付属品安心カバー付
材質本体:ステンレス鋼・ABS、カバー:ABS・AS、名札:紙
寸法(mm)190×94×11
質量(g)39.5
刃先先丸タイプ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。
また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。
水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度400
刃幅(mm)先端:4、末端:27.5
刃長(mm)155
全長(mm)270
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)162
材質(グリップ)カラーウッド
刃厚(mm)4.5
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
玉ねぎに最適!。刃先丸加工でキズがつきにくい!
用途果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用。
材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/鋼板製・プラスチックコーティング
全長(mm)215
質量(g)145
刃長(mm)63
使用目的果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用
切断対象果実・野菜
1丁
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ