商品豆知識
モジュール1
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
ねじれ角(°)45
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
ねじれ角(°)45
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901
種別ネジ歯車
形状S1
歯形並歯
ねじれ角(°)45
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯直角圧力角20
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
形状B1
圧力角(°)20(並歯)
ねじれ角45°
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール3
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
ねじれ角(°)45
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2.5
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
ねじれ角(°)45
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
ねじれ角(°)45
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質S45C
形状S1
表面処理黒染
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2)
形状S1
種別ねじ歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
歯形並歯
ねじれ角(°)45
精度等級JIS N9 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度HB200 以下
歯車基準断面歯直角
RoHS指令(10物質対応)対応
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質SUS303
形状S1
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルギヤ
材質S45C
関連キーワード