商品豆知識
モジュール1
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
ねじれ角(°)45
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール2
種別はすば歯車
材質S45C
形状S1
表面処理黒染
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール3
種別はすば歯車
材質S45C
形状S1
表面処理黒染
モジュール1.5
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
ねじれ角(°)45
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール2
種別歯研はすば歯車
材質SCM440
形状S1
表面処理歯部以外黒染
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車
材質SCM440
形状S1
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
種別はすば歯車
材質S45C
形状S1
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車
材質SCM440
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901
種別ネジ歯車
形状S1
歯形並歯
ねじれ角(°)45
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯直角圧力角20
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
形状B1
圧力角(°)20(並歯)
ねじれ角45°
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール3
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
ねじれ角(°)45
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2.5
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
ねじれ角(°)45
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
ねじれ角(°)45
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
セット内容ヘリカルピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ
材質合金鋼
モジュール2
歯幅(mm)16
材質SCM440
表面処理歯部以外黒染
種別歯研はすば歯車
形状S1K
寸法F(mm)13
寸法E(mm)16
寸法J(mm)6.5
寸法G(mm)29
熱処理調質、歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55~60HRC
歯車基準断面軸直角
歯数比1
種別はすば歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
歯形並歯
ねじれ角(°)15
精度等級JIS N8 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度HB200 以下
歯車基準断面歯直角
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質S45C
形状S1
表面処理黒染
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2)
形状S1
種別ねじ歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
歯形並歯
ねじれ角(°)45
精度等級JIS N9 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度HB200 以下
歯車基準断面歯直角
RoHS指令(10物質対応)対応
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質MC901
形状S1
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質SUS303
形状S1
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルギヤ
材質S45C
関連キーワード