28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 歯幅b(mm)22 材質S45C 種別ヘリカルギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別ヘリカルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール2 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

青木精密工業スパイラルギヤ
材質S45C 表面処理黒染 種別スパイラルギヤ 圧力角(°)20
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別ヘリカルギヤ 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SNねじ歯車 Jシリーズ
種別ねじ歯車 材質S45C 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20°
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車 材質SCM440 形状S1
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車 材質SCM440
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (896種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状B1 圧力角(°)20(並歯) ねじれ角45° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 歯幅b(mm)20 材質S45C 種別ヘリカルギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 歯幅b(mm)25 材質S45C 種別ヘリカルギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2.5 歯幅(mm)20 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)14 寸法E(mm)20 寸法J(mm)7 寸法G(mm)34 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 歯幅(mm)16 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)13 寸法E(mm)16 寸法J(mm)6.5 寸法G(mm)29 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 歯幅(mm)12 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)12 寸法E(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)24 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)歯研はすば歯車 KHG-E
材質(本体)SCM440 表面処理歯部以外黒染 ねじれ角21°30′ 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度50~60HRC 正面圧力角(°)20
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール2.5 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

青木精密工業スパイラルギヤ
ねじれ 材質S45C 表面処理黒染 種別スパイラルギヤ 圧力角(°)20
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
819 税込901
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KN ねじ歯車
エコ商品
種別ねじ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 歯形並歯 ねじれ角(°)45 精度等級JIS N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB200 以下 歯車基準断面歯直角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルギヤ 材質S45C
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)