ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。
仕様RoHS対応品、屋内用
材質6ナイロン
色ナチュラル
種類グロメット
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-30~105
2018年トラスコ掲載ページ3 1024
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途保護材、緩衝材として
材質シリコン
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)4.8×1×7.5
使用温度範囲(℃)-70~150
アズワン品番64-5073-16
1巻
¥689
税込¥758
当日出荷
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
色黒
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。
色半透明白
高さ(mm)9
材質(本体)シリコン
硬度(A/s)55
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。
色黒
高さ(mm)9
材質(本体)ニトリル
硬度(A/s)55
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】
1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します
2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。
3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。
【取付方法】
1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。
2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。
3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。
4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。
5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。
AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。
商品タイプ撥水
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
こんなお得な商品も!

ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
排水性の優れたゴム製マットです
スキー場の通路等での地面保護に効果的です
ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です
はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです
材質天然ゴム
色ブラック
トラスコ品番802-1106
長さ(mm)745
幅(mm)495
厚さ(mm)23
質量(kg)5
穴径(Φmm)泥抜き穴:25
アズワン品番2-9875-01
1枚
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
従来のピン端子から角端子へ。弓型電線嵌め込み溝により、電線を 広げるだけでOK。テーパーにより電線のはめ込みが簡単に行えます
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
手にフィットする軽量なプラスチック製ハンドル。ウンガーポールのヘッドコーンにしっかりとはめ込みができる【エルゴテック】シリーズ。ワンタッチでチャンネルが外せます。
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。
2018年トラスコ掲載ページ3 1024
仕様RoHS対応品、屋内用
材質6ナイロン
長さ(mm)256
色ナチュラル
高さ(mm)3.7
使用温度範囲(℃)-30~105
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。
従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
材質再生プラスチック
長さ(mm)300
幅(mm)300
色黒
高さ(mm)90(篏合部10含)
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
用途配線の保護
材質EPDMゴム
色黒
種類グロメット
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに
材質EPDMゴム
色黒
種類膜付グロメット
上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
材質再生プラスチック
長さ(mm)300
幅(mm)300
色黒
高さ(mm)90(篏合部10含)
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(10個)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。
用途板の穴塞ぎ
材質EPDMゴム
色黒
種類差込バンパー
Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】。ケース本体(ファンアセンブリ取付済)。ヒートシンク。ゴム足
適合機種Raspberry Pi 5
材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)
回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%
制御【ファン】PWM(パルス幅変調)
最大風量(CFM)2.79
フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
材質PP
入数(個)20
水風船の口を水道の蛇口にはめ込み、抜けないよう手で口を押さえながら少しずつ水を入れ、
適当な大きさになったところで水を止め、水風船の口を蛇口から外して、抜けないよう手で口を
押さて結んでください。結んだ口に輪ゴムを付けてヨーヨー遊びもできます。
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。
従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。
特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。
また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100
形状丸形
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
中学2年生 天気の変化
ペットボトル2つをジョイントして雲発生の実験を行う際のアダプターです。一方のペットボトルを水で湿らせて線香のけむりを少量入れ、ゴム栓をペットボトルの口にはめ込みます。そして、もう一方のペットボトルを押したりはなしたりすると・・・?
セット内容穴あきゴム栓(1穴)2個、ガラス直管2本、シリコン管1本
1個
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
はめ込み取付け
形状丸形
材質(本体)ポリカーボネート、透明
質量(g)5
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
材質(Oリング)二トリルゴム(NBR)
材質(窓)ポリカーボネート、透明
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥509
税込¥560
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ