122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒状ハンダ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


goot(太洋電機産業)SDシリーズ 棒はんだ
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
幅(mm)13 長さ(mm)250 厚さ(mm)3 仕様ヤニなし
1袋(12本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入 使用方法初回投入用
1箱(10kg)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。 線径(mm)1.6 使用温度(℃)220 長さ(mm)300 タイプ鉛フリーはんだ 質量(g/パック)36 トラスコ品番376-9232
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途はんだ槽用 仕様ハロゲン元素含有の有無:無 トラスコ品番213-7165 質量(kg)1 線径(Φmm)3 融点(℃)217~220
1セット(1kg)
21,980 税込24,178
当日出荷

goot(太洋電機産業)棒はんだ 60%
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニなし トラスコ品番113-1476 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183~190 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13×250×3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

M705E 使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇、酸化物の増加が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag タイプはんだ槽用 使用方法追加投入用 リンの含有量80±20ppm
1箱(10kg)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,860 税込3,146
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新富士バーナー万能ハンダ
RoHS
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm)2 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9208 使用温度(℃)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Pbフリー棒はんだ 卓上ディップ装置、フローはんだ付け装置用。
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり 融点(℃)217~219 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
519,800 税込571,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入 使用方法初回投入用 リンの含有量30±20ppm
1箱(10kg)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

M705使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag タイプはんだ槽用 使用方法追加投入用
1箱(10kg)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだ タイプRA 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44 絶縁抵抗(Ω)5×1012以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(4本)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20kg入り・はんだ槽用棒はんだ[M705-BAR](ヤニ無し)
仕様●組成(Sn-Ag-Cu):96.5-3.0-0.5%●融点:+217~+220℃●サイズ:400(L)×20(W)×7(T)mm●重量:20kg●ヤニなし アズワン品番68-0585-82
1セット(40本)
483,000 税込531,300
10日以内出荷

熱収縮チューブの収縮、樹脂棒の曲げ加工などに使用します。
トラスコ品番421-6784 適合機種2000 質量(g)2 アズワン品番65-1940-32
1個
799 税込879
翌々日出荷

小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。 ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。 立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50 制御温度(℃)200~450(槽50角使用時) トラスコ品番835-6872 セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ 質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85 消費電力(W)195 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220 電源(AC100V)50/60Hz
1セット
36,980 税込40,678
欠品中

ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年
用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。 付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1 質量(g)135 本体寸法(mm)210×34×25 使用ガスブタンガス 熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃ 使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90 ガス消費量(g/h)12 加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒 冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に 径(Φmm)4
1セット(5本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽 耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ 安全性と利便性を追求した機能を搭載
プラグ形状2極接地型プラグ 消費電力(W)550 電源(V)AC100(50/60Hz) セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg)2.5 設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450 溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123 RoHS指令(10物質対応)対応 槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

粘り気があり、板金作業や金属加工におすすめです。
成分フラックスなし 長さ(mm)250 線径(Φmm)3 融点(℃)183~215 関連資料(3.24MB) 組成スズ 50% / 鉛 50%
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)50×43.5×50 制御温度(℃)200~450(50角槽) 仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg) トラスコ品番334-4797 セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417) 質量(kg)1.7(除はんだ・コード) 消費電力(W)200 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220 電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
48,980 税込53,878
当日出荷


12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き
仕様5段階首振り機構 セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、こて先(先細型)、こて先(平型)、樹脂溶接棒(ABS)5本入り 寸法(mm)50×60×290 質量(kg)0.39(本体+電池パック) 最大出力(W)90 最高温度(℃)400 AC電源アダプタ(V)電源/AC100 50/60Hz 定格出力電圧/DC12 充電時間(時間)約6 電池パック電圧/DC12V 容量/2,000mAh 加熱時間約30秒
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷


棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805 白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現
全長(mm)255(こて先T37-D24を付けた場合) 質量(g)69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合) 消費電力(W)390 (30V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲50~500℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。 トラスコ品番206-5906
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1ケース(5本)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

NO.515 ホットナイフセット HAKKO(白光) 動画あり
はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4 消費電力(W)40 トラスコ品番367-8491 セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き 質量(g)180 最高温度(℃)(刃先)約350 切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ケレンサンダー
両サイドに曲げ加工を施したサンダー型のケレンです。 サンダー掛け感覚でパテのケレン作業ができ、ペーパー掛けより粉残りが少なくなるため、掃除などの手間が軽減されます。
寸法(幅W×長さL)(mm)70×210
1個
1,988 税込2,187
5日以内出荷

スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、。融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。
成分フラックスなし 長さ(mm)250 線径(Φmm)3 融点(℃)183 関連資料(3.24MB) 組成スズ 63% / 鉛 37%
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷


三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ 半田用
RoHS
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式半田 JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)スティッククリーナー
RoHS
ホットボンドHB-25専用。
仕様Φ7×70 テフロン棒、カッターナイフ トラスコ品番853-6817 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
翌々日出荷