39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(5枚)
449 税込494
当日出荷





ホーザンスポンジ
スポンジは水を含ませてお使いください。鉛フリーハンダと錫-鉛ハンダが混在する場合は、スポンジを区別されることをお勧めします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(圧縮時)55×45×2/(膨潤時)60×50×20 アズワン品番64-9091-52
1セット(2枚)
309 税込340
当日出荷




1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71 トラスコ品番328-4212 質量(g)83
1個
899 税込989
当日出荷

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。 種類スポンジ 材質ウレタンフォーム 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 イエロー
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド。併用可能製品 = Soldering Irons。シリーズ = KP88。。RS はんだごてスタンドです. 汎用はんだごてスタンドです。. 電子技術者や愛好家に最適です 頑丈な構造 Helocal 設計ホルダセクション 熱シールドを内蔵 スタンドにはスポンジが付いており、使用中にはんだこて先をきれいに保つことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。 種類スポンジ 材質セルウレタンフォーム
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。 種別半田付け 成分ペーストフラックス・錫
1個(10g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)電子工作用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約12 線径(Φmm)1 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



スポンジ 平型 研磨材無し 7個入り モノタロウ 動画あり
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。 ソフトタイプ。 小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。 名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30 耐熱温度(℃)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途食器洗い
1パック(7個)
99 税込109
当日出荷

コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg)ステーション部:1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100、こて部:95(24V) 出力電圧(V)ステーション部:AC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133 ヒーターこて部:コンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±3 こて部リーク電圧<2 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合) こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合) 温度設定範囲(℃)50~450 プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

本格的な業務用として使用できる標準型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。 全長(mm)243(本体・コテ先) 連続使用時間120分 仕様電気はんだこて20~80W相当 最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー) ガス充填量(mL)28 熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)基板ホルダー
大型基板もしっかりホールド。部品の挿入、リードのカッティング、はんだ付け等の各作業に対応できます。大型基板対応。センターガイドを取り外すことで 500×210mm角基板もホールドできます。簡単基板着脱。スプリング式ガイドレールにより、基板の設定位置を動かさずに基板の着脱が可能です。部品の脱落を防ぐスポンジボード。部品挿入後、スポンジボードで部品を押さえますので部品の抜け落ちがありません。作業の角度を調節可能。角度調整用アジャスタで基板を垂直にすることができます。静電対策
トラスコ品番112-8401 幅(mm)575 質量(kg)5.4 高さ(mm)335(垂直時) 奥行(mm)360
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

鉛フリー対応。 2本のはんだごてを1台のステーションでコントロール。 強力な熱回復特性。 84種類のコテ先が使用可能(T12)。 静電気対策仕様。 コテ先の酸化を軽減し、コテ先寿命をのばすスリーブ機能。作業内容によってコテ先や設定温度の使い分けが可能な為、複数のコテを駆使するワーカーに最適。 スリープ機能、作業せずに放置すると、コテ先が自動的に20℃下がり、コテ先の負担を軽減。
用途鉛フリーはんだ付け 設定温度(℃)200~450 ステーション出力24V ステーション外形寸法(mm)W113×H160×D206 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度精度無負荷時リップル温度±5℃ ステーション質量(kg)2.6 消費電力(W)140 セット内容FX-952ステーション、こて(FM-2025/スリーブ組品:青・黄 各1)、カード、電源コード、耐熱パッド、こて台(No.FH100-04:クリーニングスポンジ付) こて部消費電力70W(24V) こて部リーク電圧2mV以下 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)188(こて先2.4D型を付けた場合)(除コード) こて部質量(g)30(こて先2.4D型を付けた場合)(除コード) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 トラスコ品番466-6011
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158 制御温度(℃)200~500 トラスコ品番400-3811 セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz 温度精度無負荷時±5℃ プラグ2極接地型 ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D) ステーション質量(kg)約3.2(除コード) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力AC 27V こて部消費電力150W (27V) こて部リーク電圧2mV以下 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175 こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。 トラスコ品番231-5613 材質LDPE 幅(mm)71 黄色 容量(mL)480 高さ(mm)268 奥行(mm)71 色(フタ)黄色
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スポンジケースR-1用替えスポンジです。
トラスコ品番400-6135 材質PUR 質量(g)5 サイズ(mm)Φ55×28
1個
90 税込99
当日出荷

低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。 材質LDPE 黄色 色(フタ)黄色
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合) 消費電力(W)48(24V) トラスコ品番751-6878 セット内容こて部(FM-2032)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード 質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合) コード長さ(m)1.3 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター プラグ形状2極接地型プラグ
1台ほか
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。 消費電力(W)65 制御温度(℃)200~480 トラスコ品番387-1452 セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属) 幅(mm)115 質量(kg)1.5 高さ(mm)98 奥行(mm)146 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.5 電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ) 標準こて先PX-60RT-B ステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D) ステーション質量(kg)約1.5(コード除く) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力24V こて部消費電力60W(24V) こて部リーク電圧2mV未満 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く) こて部質量(g)44(コード除く) ヒーター容量(W)60
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972 セット内容こて部 FX-9702/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/取扱説明書 全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合) 質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合) 消費電力(W)95 (24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~450
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合) 消費電力(W)28~85 トラスコ品番751-6916 セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書 質量(kg)ステーション部:3 質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合) 出力(W)50 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.3 ヒーターIH(高周波誘導加熱式) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167 設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±1.1 周波数(MHz)13.56 プラグ形状2極接地型プラグ
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24) セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書 全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合) 消費電力(W)95(26V) 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)460 ヒーターこて部/コンポジットヒーター 設定温度範囲50~500℃ ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D) ステーション質量(kg)3.9 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 ステーション出力AC30V こて部消費電力390W (30V) こて部リーク電圧<2mV こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷

溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。 作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。 部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。 窒素ガスでプリヒートした時のメリット はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。 はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)80 電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ) 温度設定範囲(℃)50-450 リップル温度(℃)無負荷時±5 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 出力電圧(V)24V AC サイズ115(W)×98(H)×146(D) セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC) トラスコ品番438-0932 質量(kg)1.8
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

goot(太洋電機産業)D表示はんだこて
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146 消費電力(W)(本体)80、(こて部)72 トラスコ品番485-4527 セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属) 質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く 定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24 出力電圧(V)(ステーション部)24 AC 電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付) ヒーター(こて部)ニクロムヒーター リップル温度(℃)±5(無負荷時) こて部リーク電圧2mV未満 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く) アース抵抗(こて部)2Ω以下 絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC) 温度設定範囲(℃)50~450
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスはんだごてVersatip
エコ商品
ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年
用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。 付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1 質量(g)135 本体寸法(mm)210×34×25 使用ガスブタンガス 熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃ 使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90 ガス消費量(g/h)12 加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒 冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)230(最大) 付属品こて台(ST-21)×2 トラスコ品番398-5695 セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ) 質量(kg)4.9 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度測定範囲(℃)50~450 電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) リップル温度(℃)無負荷時±5
1台
57,980 税込63,778
当日出荷