54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類工作キット 基板寸法(mm)20×30 抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。 技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。 各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。 抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。 角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。 ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)紙フェノール 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)95×95 仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個 穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所 仕上処理フラックス
1枚ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キット セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳)10以上 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。
種類工作キット 仕様冷点補償/熱電対専用AMPによる 電源006P乾電池または6V~12Vの安定化電源 測定範囲(℃)室温~600程度 センサー白光No.191-212 (K型熱電対) 分解能(℃)最小1 機能ピークホールド、電池電圧測定 測定対象ハンダゴテのコテ先温度 消費電流(mA)動作時平均/8、OFF時/0.03 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×96×8.5
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キット LED6灯バーLED(点灯パターン4種) 出力スピーカー8Ω(音量調整可) 電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可) 動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム) 端子制御/START(開始)、STOP(停止) 動作電流(mA)約150(DC3V時) 待機電流15μA~2mA(DC3V時) 音声12曲(音程調整可) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約30 電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化) 入力感度約2V(min) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合) 消費電力(W)48(24V) トラスコ品番751-6878 セット内容こて部(FM-2032)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード 質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合) コード長さ(m)1.3 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ラインを読み取ってその通りに走る車ができる!基板のはんだ付けから練習できる!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容基板×1、電池ボックス×1、導線(赤黒)×1、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、モーター×2、両面シール×3、タイヤ用小ねじ×2、ボルト×1、六角ナット×1、六角袋ナット×1、IC(集積回路)×1、ICソケット×1、スイッチ×1、LED×4、コンデンサ×2、トランジスタ×2、フォトレジスタ×2、半固定抵抗×2、カーボン抵抗(51Ω)×4、カーボン抵抗(10Ω)×2、カーボン抵抗(1kΩ)×2、カーボン抵抗(3.3kΩ)×2、はんだ×1 材質FR4、PP、ゴム 寸法(mm)180×130×40 アズワン品番64-8932-33
1セット
1,328 税込1,461
当日出荷

クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。
種類工作キット 出力スピーカー 8Ω 電源電圧(V)DC12(DC5~16可) 動作電流(mA)約10(DC12V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×50×16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

はんだ付けの練習に!電池残量チェッカーキット 単2・単3・単4の3種類の電池に対応!
仕様●商品サイズ:70×40×8mm●セット内容:基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1●材質:PCB、鉄(メッキ)●重量(g):17●梱包形態:ヘッダー付き袋入り アズワン品番68-1986-84
1セット
1,098 税込1,208
5日以内出荷

はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。 電力(W)40 セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1 寸法(縦×横)(mm)(台)100×70 縦(mm)(はんだごて)210 ケーブル長(cm)約140
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約15(最大) 電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

FCT- D-Subミックスコンタクトプラグキット。FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立
仕様●極数:5●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:5W5●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7420 アズワン品番65-7674-41
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

種類その他 パネル取付方式ネジ止め 材質(絶縁体)フェノール積層板(UL94HB) 端子金具ハンダ付け用端子 適合規格RoHS対応
1パック(20個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

エレキットオルゴールごまⅡ
エコ商品
コマを回すことで発生する遠心力を利用した「遠心スイッチ」搭載のコマの工作キットです。 遠心スイッチがONになると発光ダイオードが点灯し、メロディICの音が流れます。コマが安定して回るように、バランサーで調整することが可能です。 安定して回るポイントを見つけ、美しい光の輪とメロディをお楽しみください。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
備考はんだ付け作業有り 電源単4乾電池×2本(別売) 使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、ラジオペンチ、はんだごて 消費電流(mA)約23 対象10歳以上 基板寸法(mm)Φ100 工作時間1~2時間程度 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
欠品中

クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
種類工作キット 仕様順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。 出力8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2) 表示出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤) 入力8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8 電源電圧(V)標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です 連結数最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません 動作電流(mA)最大15 待機電流約3~5mA 音声出力スピーカ出力(8Ω) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×67.3×15(ハンダ部も含む)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キット LEDΦ5(高輝度)×1 電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1 動作電流(mA)約18(DC1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TK-737 金属探知機 エレキット 動画あり
エレキット金属探知機
ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。 このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。 検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。 金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。 コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう! 取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150 消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15 使用電池単4乾電池×3本(別売) 組立時間2~3時間程度 適合年齢(歳)10以上
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

エレキットメロディークロック2
エコ商品
ねこの形のアラーム時計をつくるはんだ付け工作キット。白い基板だからマーカーペンなどで自由にデザインできます。
電池単4乾電池x4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

RS Pro はんだ付け補助キット RS Pro 3 ピースはんだ付け補助キットは、軽量 Durable な工具セットで、はんだ付けやはんだ除去の作業を補助するのに最適です。3 ピースキットには、フック、リーマー、ナイフ、スクレーパ、ブラシとフォークの先端が つの便利なセットに収められていて、はんだとワイヤを安全かつ効率的に、精密にこすり洗い、クリーニング、除去できます。このキットは、さまざまなはんだ付け工具に最適で、はんだ付け作業に不可欠な資産です。特長と利点 軽量で Durable なデザイン さまざまなはんだ付け はんだ除去作業に最適 特定の作業に適した各種ツールが含まれています 人間工学に基づいたハンドルで快適に操作できます 耐久性の高いシャフト 用途 はんだ付け補助キットは、はんだジョイントを使用する場合に不可欠な手動工具キットです。このキットの汎用性により、コネクタのブラッシングからワイヤのフックまで、さまざまな作業を実行できます。この薄型設計で先端が精密なため、マザーボードやマイクロチップなどの小型部品を扱う場合に最適です。セットの内容を教えてください。RS Pro 3 点式はんだごてキットの内容:フックエキスコンポーネントとワイヤ リーマー スムーズにはんだ付け ナイフカット基板(プリント回路基板)トラック スクレーパ フラックス残渣と不要なはんだを除去します はんだ付けの前に、接続部と部品をブラシで清掃します フォーク先端部 ラッピングや包装解除用のワイヤを保持 工具の全長はどのくらいですか? 全長は 175 mm です。このキットは何に使用できますか? RS Pro のはんだ付け補助キット 点セットは、はんだごて、ピンセット、はんだごてステーションなどのさまざまなはんだ付け工具や機器で使用できます。
仕様はんだ付けアクセサリの種類 = はんだ付け補助工具併用可能製品 = はんだ付け 工具
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro ニッケルめっきフランジ BNCRS Pro の BNC コネクタをご紹介します。このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、安全で便利なバヨネットカップリングシステムを特長としています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮し、テフロン絶縁により信頼性が向上しています。終端処理の場合、適切なケーブルとを使用するには、ピン端接続にはんだ付けする必要があります。この BNC コネクタを選択する理由RS Pro BNC コネクタは、同軸ケーブルを接続するカスタムユニットの修理又は作成を行う場合に最適なソリューションです。すばやく簡単に設置でき、コネクタは 4 つの固定穴で所定の位置に固定されます。BNC コネクタは、ラジオ、テレビ放送、医療及びテスト機器など、さまざまな RF 信号用途でカスタムパネル取り付けユニットで一般的に使用されています。特長と利点BNC メス同軸コネクタ 堅牢なフランジ バルクヘッド はんだピン終端方式 4 つの穴があるフランジ パネル取り付け仕様ボディめっき:ニッケル コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:金 テフロン絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz 動作電圧 :500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR: .1.5 動作寿命: 500 回よくある質問 Q : BNC コネクタを同軸ケーブルに接続する方法を教えてください。 A :この BNC ははんだピン終端を備えているため、適切なケーブルに接続するためのはんだ付けキットが必要です。用途BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途で使用されます。ラジオやテレビの放送用途で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器にも使用できます。アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 SATCOM CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = フランジマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
7日以内出荷

ビット・トレード・ワンハンドスピナー自作キット
LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。
セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2) サイズ約81×30×20mm 質量(g)約40(電池を含む) 電池CR927×2 組立時間はんだ付け作業約1時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

JavaScriptプログラミングができるちょっぴり大人なこどもパソコン「IchigoLatte」のプリント基板ハーフキットです。 基板にはICや抵抗などの一部部品は実装されており、8個の部品をはんだ付けするだけで組み立て可能。初心者でも電子工作を楽しめます。 基板には自由に電子回路を組むことができる「Latte キャンバス」が備え付けられているため、更なる拡張も可能です。 組み立てにははんだこて、はんだ、ニッパーなどの工具をご用意ください。
用途IchigoLatteは、テレビ、キーボード、電源につなぐだけで、すぐにJavaScript(ECMAScript)によるプログラミングが可能 種類工作キット 解像度256×192(32文字×24文字) 仕様半完成品、FLASH:32KB(USER 2KB×1) 使用CPULPC1114 Cortex-M0 48MHz 色数2色(白・黒) 電源(V)microUSB:5(別途ご用意下さい) 内蔵RAM4KB 入出力ビデオ出力端子×1、キーボード用USB端子×1、汎用出力ポート×6、汎用入力ポート×4(AD×1)、シリアル通信ポート×1、2IC×1、LED×1、ボタン×1
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極
FCT- D-Sub金属製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロック
仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7406 アズワン品番65-7673-82
1個
8,898 税込9,788
欠品中

ビット・トレード・ワンNeoPixel互換オプション
Corne Cherryにはんだ付けで取り付けができるRGB LEDキットです。
1セット(10個)ほか
359 税込395
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル取り付け形 24ピン USB Type-Cオスコネクタ。USB Type-Cプラグの組み立てキットです。ケーブルははんだ付けします。
仕様●タイプ:USB Type-C●コネクタの形態●オス・メス:プラグ●オス●ケーブル固定:はんだ付け●サイズ:10.4×27.9×4.1mm(完成時)●対応ケーブル径:Φ4.80●材質:プラグシェルカバー/ステンレス アズワン品番67-0384-01
1セット
799 税込879
5日以内出荷

DENALISoundBombエアーホーン用の、簡単で安価なPlug-N-Playワイヤリングキット。 切断、はんだ付け、スライシングやクリンピングは一切不要。
対応SoundBomb Compact Dual-Tone Air Horn
1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷

FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオス
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7396 アズワン品番65-7483-61
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極
FCT- D-Sub金属製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポッ
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7402 アズワン品番65-7674-22
1個
7,498 税込8,248
欠品中

FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7398 アズワン品番65-7674-59
1個
2,098 税込2,308
63日以内出荷

。FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7401 アズワン品番65-7674-74
1個
6,298 税込6,928
欠品中

FCT- D-Subミックスコンタクトプラグキット。FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:。高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7418 アズワン品番65-7674-20
1個
6,298 税込6,928
欠品中

。FCT- D-Subミックスコンタクトプラグキット。FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:。高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
仕様●極数:2●オス/メス:オス/メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:20.0A●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7413 アズワン品番65-7674-31
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

FCT- D-Sub金属製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。ストレインリリーフ付きストレートケーブルのアウトレット 組み立ての簡単なキャッチスプリングシステム 頑丈なダイキャスト亜鉛材質
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7404 アズワン品番65-7674-60
1個
6,998 税込7,698
欠品中

FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極
FCT- D-Sub金属製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。ストレインリリーフ付きストレートケーブルのアウトレット 組み立ての簡単なキャッチスプリングシステム 頑丈なダイキャスト亜鉛材質
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7403 アズワン品番65-7674-42
1個
5,398 税込5,938
欠品中

HAKKO DASH 白光 動画あり
セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
全長(mm)224 消費電力(W)15 適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I 電源AC100V 50/60Hz ヒーターセラミックヒーター プラグ形状平型プラグ 基本交換部品(ヒーター)A5010
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


難しいと思われがちなアナログシンセサイザーを簡単に作りあげて演奏することが可能な電子工作キットです。 基板とケーブルだけで楽器が完成する、手のひらサイズの手作り電子楽器です。 モジュール中部のつまみ3つで出力する電圧の大きさを決めて、つまみの真下のタクトスイッチを押すことで設定した電圧を出力します。 モジュール上部のつまみを回すと、スイッチを押したときの電圧の変化の滑らかさを変えることができます。 CV INから入ってきた電圧に対応する周波数の電圧を出力=入ってきた電圧に 対応するピッチ(音程)の音を出力します。 CV INに何も繋がないときはつまみで音程を変えることができます。 右下のスイッチで、出力する波形を矩形波か三角波に変えることができます。 組み立てやすい部品選定で詳細マニュアルも付属し、2種のキットははんだ付けしやすいよう部品を選定してあるので電子工作入門にも最適です。
仕様【各基板の出力電圧範囲】CV-Emitter 0~5 V、 VCO 5Vpp(max) 質量(g)CVemitter:約20、VCO:20 電源電圧(V)5 発振周波数目安:1Hz~5kHz 組立時間はんだづけ作業約1時間 スピーカー音量調整機能付きアクティブスピーカー(推奨) 基板寸法(mm)CVemitter:W56×H9×D56、VCO:W56×H9×D56 出力端子3.5mm ステレオミニジャック 入力電圧範囲(V)VCO:0~5
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

スリーアールソリューション液晶付きデジタル顕微鏡 ツールキット
モニタで拡大画面を見ながらスムーズなはんだ付けが可能な液晶付きデジタル顕微鏡(3R-MSLCD97)専用のツールキット。基板を固定するスネーククリップや細かな部品を収納する 収納ステージ、必要な時にすぐ取り出せるツールストックバーなどを搭載。利便性と作業効率を向上させます。
セット内容収納ステージ、スネーククリップ、ツールストックバー、耐熱シート
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷